絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 軸付研磨

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,675件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンドペーパーディスク NSK(ナカニシ)サンドペーパーディスクNSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1セット(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
裏面のり処理を施したサンドペーパーディスクです。金属用の乾式タイプです。耐久性に優れています。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
セーム皮バフ NSK(ナカニシ)セーム皮バフNSK(ナカニシ)
4,698税込5,168
1パック(10本)
当日出荷
金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
ソフト綿バフ カップ型 NSK(ナカニシ)ソフト綿バフ カップ型NSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1セット(10本)
翌々日出荷
金属の中仕上げに適しています。研磨材を併用してください。
軸径(Φmm)3.00トラスコ品番831-5012幅(mm)10質量(g)40タイプカップ型・ソフト綿バフ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)55外径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 1080
六角軸付砥石 ステンレス用 高芝ギムネ製作所六角軸付砥石 ステンレス用高芝ギムネ製作所
499税込549
1本
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
用途ステンレス・一般鋼材の研削、バリ取り等に。粒度WA40最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000シャンク径(Φmm)六角軸6.35呼び寸法(mm)(直径×軸石長)20×38適合材ステンレス
お試し先端工具セット ミスターマイスターお試し先端工具セットミスターマイスター
3,998税込4,398
1セット
7日以内出荷
小型ペンタイプツールPT-αⅡに付属している先端工具です。
仕様追加用RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー(シャンク径3mm) (テーパー型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー(シャンク径3mm) (テーパー型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)スーパーツール
3,298税込3,628
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3形状テーパー型:8°(ダブルカット)刃径(mm)3.0タイプオール超硬刃長(mm)12.7材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)62.3
超硬バー(シャンク径6mm)アルミカット(砲弾型)(アルミ用)(Sカット) スーパーツール超硬バー(シャンク径6mm)アルミカット(砲弾型)(アルミ用)(Sカット)スーパーツール
5,298税込5,828
1本
当日出荷から5日以内出荷
適合材アルミ材質超硬
超硬バー (シャンク径6mm) (砲弾型)(Sカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (砲弾型)(Sカット)スーパーツール
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状砲弾型(シングルカット)タイプロー付
超硬バー (シャンク径6mm) (楕円型)(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (楕円型)(Wカット)スーパーツール
4,998税込5,498
1本
当日出荷
形状楕円型(ダブルカット)タイプロー付軸長(mm)44.0
超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)オール超硬(Wカット)スーパーツール
3,698税込4,068
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6形状円筒エンド刃型(ダブルカット)刃径(Φmm)6.0タイプオール超硬刃長(mm)16.0材質超硬質量(g)21最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000軸長(mm)34.0
超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)(Sカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)(Sカット)スーパーツール
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状円筒エンド刃型(シングルカット)タイプロー付軸長(mm)44.0
超硬バー (シャンク径6mm) (ポイント型)(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (ポイント型)(Wカット)スーパーツール
3,898税込4,288
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状ポイント型(ダブルカット)タイプロー付軸長(mm)44
超硬バー (シャンク径3mm) (先丸円筒型)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径3mm) (先丸円筒型)オール超硬(Wカット)スーパーツール
3,998税込4,398
1本
当日出荷
形状先丸円筒型(ダブルカット)タイプオール超硬軸長(mm)25.3
超硬バー (シャンク径3mm) (先丸円筒型)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径3mm) (先丸円筒型)オール超硬(Wカット)スーパーツール
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3形状先丸円筒型(ダブルカット)材質超硬
超硬バー (シャンク径3mm) (球型)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径3mm) (球型)オール超硬(Wカット)スーパーツール
1,798税込1,978
1本
当日出荷
形状球型(ダブルカット)質量(g)5タイプオール超硬軸長(mm)35.7
超硬バー (シャンク径3mm) (球型)(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径3mm) (球型)(Wカット)スーパーツール
2,998税込3,298
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3形状球型(ダブルカット)刃径(Φmm)6.3タイプロー付刃長(mm)5.0材質超硬質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)39.0
超硬バー (シャンク径3mm) (ポイント型)(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径3mm) (ポイント型)(Wカット)スーパーツール
2,598税込2,858
1本
当日出荷
形状ポイント型(ダブルカット)質量(g)5タイプロー付軸長(mm)37.3
超硬バー (シャンク径3mm) (テーパー型)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径3mm) (テーパー型)オール超硬(Wカット)スーパーツール
1,698税込1,868
1本
当日出荷
形状テーパー型(ダブルカット)質量(g)5タイプオール超硬
レザークラフトビット 整形ヤスリ (ダイヤ) サンフレックスレザークラフトビット 整形ヤスリ (ダイヤ)サンフレックス
499税込549
1個
当日出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ研磨用砥石(LH31~LH33)の溝再整形用やすり
用途レザー砥石整形用ビット軸径(Φmm)3外径(Φmm)4.8材質ダイヤ電着形状円筒型高さ(mm)20適正回転数(min-1)5000~10000
金属ブラシ ホイール ミニター金属ブラシ ホイールミニター
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ロングシャフト PAピンク砥石 ミニターロングシャフト PAピンク砥石ミニター
5,398税込5,938
1セット(10本)
当日出荷
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
粒度120軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス形状全長(mm)90.0ピンク砥粒PA
ロングシャフト超硬カッター ミニターロングシャフト超硬カッターミニター
4,998税込5,498
1本
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。
軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅刃径(Φmm)3.0全長(mm)100.0刃長(mm)14.0トラスコ品番856-8958形状円柱先丸(クロスカット)質量(g)17最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
カートリッジサンダー NSK(ナカニシ)カートリッジサンダーNSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
ポリッシュサンダー NSK(ナカニシ)ポリッシュサンダーNSK(ナカニシ)
3,398税込3,738
1セット(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ホイールゴム砥石グリーン NSK(ナカニシ)ホイールゴム砥石グリーンNSK(ナカニシ)
2,098税込2,308
1セット(10枚)
当日出荷
軸径(Φmm)1.8グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA
シリコンホイールゴム砥石 NSK(ナカニシ)シリコンホイールゴム砥石NSK(ナカニシ)
2,098税込2,308
1セット(10枚)
当日出荷
軸径(Φmm)1.8幅(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA外径(mm)22
軸付砥石 NSK(ナカニシ)軸付砥石NSK(ナカニシ)
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)2.34
ダイヤビット組 RELIEFダイヤビット組RELIEF
499税込549
1セット(4本)
翌々日出荷
軸径(Φmm)2.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
ダイヤモンドドリル NSK(ナカニシ)ダイヤモンドドリルNSK(ナカニシ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
粒度140軸径(Φmm)2.34全長(mm)44形状その他質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
979税込1,077
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド
彫金バフ(シャフト付) PROXXON(プロクソン)彫金バフ(シャフト付)PROXXON(プロクソン)
889税込978
1セット(2枚)
当日出荷
ミニルーター専用の彫金用バフです。研磨剤混入型のバフです。
用途金属、ガラスの磨き。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
軸付フェルトバフ SK11軸付フェルトバフSK11
599税込659
1個
当日出荷
金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。軸径(Φmm)2.35適合材金属、樹脂等材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])13000
フェルトバフ E-ValueフェルトバフE-Value
829税込912
1個
当日出荷
金属・プラスチックの艶出しに最適です。各種金属・プラスチックのツヤ出しにご使用下さい。青棒(金属)、白棒(プラスチック)等の研磨材を併用してご使用下さい。
用途ミニベンチグラインダー用フェルトバフ。適合材各種金属・プラスチック外径(Φmm)75適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用材質フェルト厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000
軸付スポンジ砥石ステンレス用 SK11軸付スポンジ砥石ステンレス用SK11
669税込736
1本
当日出荷
ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。 オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。粒度WA80P軸径(Φmm)6適合材ステンレス・鉄・軽金属適合機種電気ドリル長さ(mm)16幅(mm)(砥石部)32
軸付スポンジ砥石ステンレス用 SK11軸付スポンジ砥石ステンレス用SK11(1件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。 オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。粒度WA80P軸径(Φmm)3適合材ステンレス・鉄・軽金属適合機種電気ドリル長さ(mm)16幅(mm)(砥石部)15
軸付砥石 SK11軸付砥石SK11
369税込406
1本
当日出荷
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。3mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。粒度GC80P適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
万能アーバー SK11万能アーバーSK11(1件のレビュー)
859税込945
1セット
当日出荷
先端にラバーパットの取り付けも可能です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
用途ラバーパット・砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。仕様6セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)・ワッシャー(小)・ネジ穴径(Φmm)12.7対応機種電気ドリル
超硬ロータリーバー タイプC(マスターカット) Axel超硬ロータリーバー タイプC(マスターカット)Axel
1,598税込1,758
1本
当日出荷から12日以内出荷
マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質超硬
軸付研磨