絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: 軸付研磨

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,675件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付ホイルブラシ 真鍮線 LESSMANN軸付ホイルブラシ 真鍮線LESSMANN
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材真鍮線
マイクロブラシ ステンレス線 LESSMANNマイクロブラシ ステンレス線LESSMANN
1,998税込2,198
1本
当日出荷
手作業用ワイヤブラシです。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途チューブや配管等のバリ取り作業に軸径(Φmm)3.8全長(mm)90材質(ワイヤー部)ステンレスブラシ長(mm)25
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1651 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1651ミニター
2,698税込2,968
1本
当日出荷
外径(mm)4.7刃長(mm)2.8トラスコ品番498-6831軸径(Φmm)2.34全長(mm)44.5質量(g)4刃径(Φmm)4.7対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1300 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1300ミニター
2,598税込2,858
1本
当日出荷から10日以内出荷
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3250 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3250ミニター
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
外径(mm)6粒度120材質ダイヤモンド軸径(Φmm)6形状三角錐刃径(Φmm)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ブラスト用研削材 アズワンブラスト用研削材アズワン
10,400税込11,440
1個
当日出荷
超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm) TRUSCO超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm)TRUSCO
4,298税込4,728
1セット(5個)
当日出荷
研削スピードが通常の2倍・研削量も2倍以上のスピード&耐久性があるフラップホイールです。 フラップを斜め植えつけしています。 ジルコニア砥材を使用しているので重研削と長寿命です。
用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨、金属、木工の曲面や異型品の研磨、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電動)軸径(Φmm)6仕様斜め植えタイプ材質軸:スチール幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40
CBNインターナルバー(円筒先丸) TRUSCOCBNインターナルバー(円筒先丸)TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
用途R面研磨・面取り・バリ取り粒度140/170
シャンクブラシ SP型 錦シャンクブラシ SP型
549税込604
1個
当日出荷から10日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適軸径(Φmm)6軸径×軸長(mm)6×25種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27
ネジリブラシ 大塚刷毛製造ネジリブラシ大塚刷毛製造
569税込626
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スティック砥石ホルダ リューター(日本精密機械工作)スティック砥石ホルダリューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
スティック砥石をしっかりと把握でき、快適な研磨作業が行えます。
用途クリストンマトリックス砥石 Xシリーズのホルダーとして
ソフトゴムパット リューター(日本精密機械工作)ソフトゴムパットリューター(日本精密機械工作)
2,398税込2,638
1パック(5個)
当日出荷から8日以内出荷
研削用、研磨用ディスク(ダイヤモンドディスク・サンドペーパーディスク・フェルトディスク)を貼り付けて使用します。柔軟性に富んだゴムを使用していますので、曲面などによくなじみます。加工品の形状に合わせてご使用下さい。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用 リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用リューター(日本精密機械工作)
3,298税込3,628
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(金属用)合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム砥材セラミック(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000結合剤R(ゴム)
異形状軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)異形状軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。加工物の形状に合わせてお選び下さい。研磨、艶出しには研磨剤の使用をお勧めします。
材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)
2,498税込2,748
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに硬度ソフト材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
軸付エンドブラシ 羊 リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ 羊リューター(日本精密機械工作)
1,698税込1,868
1パック(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
白羊毛(羊毛)馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途艶出研磨用払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
フラップサンダー リューター(日本精密機械工作)フラップサンダーリューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1パック(2本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
用途金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に適合材金属、鋳物など砥材A(かっ色アルミナ)
スチールカッター ラウンド リューター(日本精密機械工作)スチールカッター ラウンドリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1パック(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
難削材加工用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)難削材加工用超硬カッターリューター(日本精密機械工作)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から8日以内出荷
使い易い形状と高品質のものを選びました。
用途ステンレス、銅、チタニウム合金、モネル、ハステロイ、インコロイ等、耐熱耐食高合金などの難削材の加工にシャンク径(Φmm)6カット名称スパイラルカット材質超硬適合材ステンレス、銅、チタニウム合金、モネル、ハステロイ、インコロイ等
軽金属用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)軽金属用超硬カッターリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から6日以内出荷
厳選した高精度品と高品質品を揃えました。
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適合材アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅう、プラスチック、木材など
超硬カッター 面取りカッター リューター(日本精密機械工作)超硬カッター 面取りカッターリューター(日本精密機械工作)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
金属・非金属の研削やバリ取りに適しています。耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。面取りカッター
最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000適合材金属・非金属カット名称スパイラルカット
軸付弾性砥石(UB) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(UB)リューター(日本精密機械工作)
3,500税込3,850
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石従来の研磨材含浸タイプの弾性砥石と異なり繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です。結合剤の弾性効果により加工物の形状によくなじみます。
用途非鉄金属、特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材、合成樹脂の仕上げ研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂
ホイール型シリコンゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)ホイール型シリコンゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
1,798税込1,978
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石ホイール型シリコンゴム砥石シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途非鉄金属、金合金、銀合金などの貴金属の仕上げ研磨用穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)22形状平型砥材シリコン(GC系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000結合剤R(ゴム)適合材非鉄金属、金合金、銀合金など
軸付砥石 軸径6mm リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mmリューター(日本精密機械工作)
1,998税込2,198
1パック(5本)
翌々日出荷から8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)砥材Aブルー結合剤V(ビトリファイド)適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)結合度P
軸付砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mmリューター(日本精密機械工作)
1,598税込1,758
1パック(5本)
当日出荷から6日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材砥材Aブルー結合剤V(ビトリファイド)結合度P
軸付砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mmリューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1パック(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途焼入鋼、工具鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)適合材焼入鋼、工具鋼、一般鋼材形状円筒型砥材SPピンク結合剤V(ビトリファイド)
精密加工用軸付砥石 ブラウンポイント リューター(日本精密機械工作)精密加工用軸付砥石 ブラウンポイントリューター(日本精密機械工作)
1,588税込1,747
1パック(5本)
当日出荷から6日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など粗仕上用粒度#80砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤V(ビトリファイド)適合材硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など結合度P
精密加工用軸付砥石 ホワイトポイント リューター(日本精密機械工作)精密加工用軸付砥石 ホワイトポイントリューター(日本精密機械工作)
1,588税込1,747
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材の仕上げ用粒度#600適合材金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤V(ビトリファイド)結合度P
ダイヤモンド電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から12日以内出荷
適合超硬合金、セラミックス、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
超硬バー M.A.FORD超硬バーM.A.FORD
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
材質超硬
木工やすりセット ヤナセ(柳瀬)木工やすりセットヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
739税込813
1箱(15本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木工製品の研磨・表面仕上げ 木工・樹脂削り、名入れ適合材木工、樹脂セット内容【ハイスビット】球型×3、テーパー×1、逆テーパー×1、【バンド・ドラム】8×12mm、#80(10個)RoHS指令(10物質対応)対応
ブライト900 エアーファイル 半丸 ツボサンブライト900 エアーファイル 半丸ツボサン
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
スタンダード エアーファイル 平 ツボサンスタンダード エアーファイル 平ツボサン(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から4日以内出荷
世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100対応材質鉄系
フラップホイール(軸径6mm) TRUSCOフラップホイール(軸径6mm)TRUSCO
23,980税込26,378
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。 バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。 使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール
傘型ブラシ ステンレスブラシ半円型(軸径6mm) TRUSCO傘型ブラシ ステンレスブラシ半円型(軸径6mm)TRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ステンレス適合材各種金属
超硬カッター2種セット PROXXON(プロクソン)超硬カッター2種セットPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2本)
当日出荷
用途鉄、アルミ、ステンレス、真鍮などの固い材料の切削
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ4 ミニターミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ4ミニター
4,598税込5,058
1本
当日出荷から6日以内出荷
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1.8 ミニターミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1.8ミニター
1,998税込2,198
1本
当日出荷
刃径(Φmm)1.8刃長(mm)1.8全長(mm)44.5軸径(Φmm)3形状円形トラスコ品番498-8493材質超硬合金質量(g)6対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ0.9 ミニターミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ0.9ミニター
2,298税込2,528
1本
当日出荷
トラスコ品番498-8442形状円形質量(g)6対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ0.8 ミニターミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ0.8ミニター
1,498税込1,648
1本
当日出荷から10日以内出荷
刃径(Φmm)0.8全長(mm)44.5軸径(Φmm)2.34材質超硬合金質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
軸付研磨