絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: 軸付研磨

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,675件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付フェルト 3本組 サンフレックス軸付フェルト 3本組サンフレックス
649税込714
1セット(3本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。軸径(Φmm)2.34セット内容8mm径炎型、8mm径砲弾型、8mm径円筒型×各1本材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
ゴム砥石 Φ13mm #280相当  (2本入) サンフレックスゴム砥石 Φ13mm #280相当 (2本入)サンフレックス
499税込549
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。軸径(Φmm)2.34外径(mm)13粒度#280形状皿型材質ゴム砥石許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
金属用軸付砥石 3本組 サンフレックス金属用軸付砥石 3本組サンフレックス
1,198税込1,318
1セット(3本)
5日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。セット内容No.3512、No3514、No.3515軸径(Φmm)6適合材各種金属
アイテムセット(金属用軸付砥石セット) サンフレックスアイテムセット(金属用軸付砥石セット)サンフレックス(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(10本)
当日出荷
ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途金属用軸付砥石セットセット内容H-200、H-205、H-206、H-210、H-211、H-212、H-215、H-217、H-220、H-221軸径(Φmm)2.34適合材金属
カートリッジロール 80# ムラコカートリッジロール 80#ムラコ
2,598税込2,858
1セット(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)6粒度80砥粒アランダム
カートリッジロール 60# ムラコカートリッジロール 60#ムラコ
2,598税込2,858
1セット(10個)
翌々日出荷から36日以内出荷
軸径(Φmm)6粒度60砥粒アランダム
カートリッジロール 240# ムラコカートリッジロール 240#ムラコ
1,690税込1,859特価
1セット(10個)ほか
当日出荷から41日以内出荷
軸径(Φmm)6粒度240砥粒アランダム
カートリッジロール 100# ムラコカートリッジロール 100#ムラコ
2,498税込2,748
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)6粒度100砥粒アランダム
ユニロンフラップ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップ(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
21,980税込24,178
1箱(5個)
5日以内出荷から23日以内出荷
仕様ねじ式最高回転数(min-1[r.p.m])5000ねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドディスク ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドディスクヤナセ(柳瀬)
2,598税込2,858特価
1箱(10枚)ほか
当日出荷から41日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])23000タイプ全面電着
砥石 日東工器砥石日東工器
1,698税込1,868
1袋(5本)
翌日出荷から翌々日出荷
用途エアソニック L-25型用砥石適合機種L-25B、L-25R
ダイヤモンド ロータリーホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド ロータリーホイールLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
寸法D(Φmm)10寸法H(Φmm)30寸法L(mm)21寸法d(Φmm)6
軸付フェルトパフ サンフレックス軸付フェルトパフサンフレックス
829税込912
1個
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)3直径(Φmm)7長さ(mm)15材質フェルト形状砲弾許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
研磨剤入バフ(万能用) サンフレックス研磨剤入バフ(万能用)サンフレックス
649税込714
1セット(2枚)
当日出荷
研磨剤が含浸しています。貝殻や金属等の仕上げに使います。
用途金属、樹脂、木工用等あらゆる作業に穴径(Φmm)1.5直径(Φmm)25厚さ(mm)3材質フェルト形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、樹脂、木工等
歯科用軸付砥石 サンフレックス歯科用軸付砥石サンフレックス
319税込351
1個
当日出荷
材質WA材軸径(Φmm)2.34長さ(mm)16形状円筒粒度#120直径(Φmm)7許容回転数(min-1[r.p.m])20000
精密ミニヤスリ サンフレックス精密ミニヤスリサンフレックス(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34材質炭素工具鋼種別カッター目許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材樹脂・金属・木材
仕上げバフたいこ サンフレックス仕上げバフたいこサンフレックス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。研磨後の仕上げに使用します。
直径(Φmm)60mm材質キャラコ形状球形六角対辺(mm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス
379税込417
1個
当日出荷
WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材軸径(Φmm)6長さ(mm)38形状砲弾粒度#60直径(Φmm)19許容回転数(min-1[r.p.m])23000適合材ステン・一般金属
サンダーバンドセット サンフレックスサンダーバンドセットサンフレックス
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
セット内容ゴムドラム、バンド(#60×1個、#120×2個)材質ゴム、サンドペーパー長さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])20000
スモールベベルサンダー サンフレックススモールベベルサンダーサンフレックス(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
軸径(Φmm)6直径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])3000粒度#100材質鋼材適合材木材・金属・石材
ダイワラビン(高速タイプ 60000RPM) ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン(高速タイプ 60000RPM)ダイワラビン(旧大和化成工業)
1,998税込2,198特価
1パック(10本)
当日出荷
従来のラビンは、30000r.p.mを最高回転数としておりましたが、今回60000r.p.m使用時でも十二分な余裕の強度を確保するために、高品質ステンレス軸を採用する事にいたしました。またゴムボンドも全面的に見直しを計り、万全の安全性を確保いたしました。
軸径(Φmm)3適合高速回転マイクログラインダー専用最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
SGブレイズTM セラミックディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン)SGブレイズTM セラミックディスク クイックチェンジノートン(サンゴバン)
3,798税込4,178
1パック(25個)
当日出荷
手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。高純度でエッジの立ったノートン新型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」が並外れた耐久性と卓越した研削力を発揮します。お手ごろな25個パックです。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミからチタン、ハイニッケル鋼、その他難削材のバリ取り、溶接ビート除去、溶接箇所の除去に。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)1.2軸長(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000粒度60仕様「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3960材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒、基材:強力3層 ラミネートポリエステル布質量(g)6使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、チタン、ハイニッケル鋼、その他難削材
ヴォルテックスTM 3D 不織布ディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン)ヴォルテックスTM 3D 不織布ディスク クイックチェンジノートン(サンゴバン)
4,498税込4,948
1パック(10個)
当日出荷
ボトム、トップ、サイドが使える3D構造により、複雑な形状や内周研磨まで対応可能です。画期的な「ヴォルテックス(TM)技術」を施した砥粒が、焼け取りや目消しから面ぼかし作業まで対応します。3D作業用クイックチェンジプラスホルダー標準付属しています。
用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなどのエッジ部分のバリ取り、内周研磨、肌調整、塗膜除去に。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)7.0軸長(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000粒度180~320仕様3D作業用には専用クイックチェンジプラスホルダー、通常作業時には専用クイックチェンジホルダーを使用トラスコ品番413-3978材質不織布砥材:ヴォルテックスTM特殊アルミナ砥粒質量(g)9使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)適合材一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなど
傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm) TRUSCO傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm)TRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ステンレス適合材各種金属
コーンペーパーL・Z イチグチコーンペーパーL・Zイチグチ
149税込164
1個ほか
翌々日出荷
従来のコーンペーパーに比べ、ロングサイズなので作業効率がアップしました。ソフトな専用ホルダーでなじみよくスムースな研磨作業ができます。
用途アルミホイル、アルミダイキャストなどの曲面、内面の研磨。材質ジルコニア適合材アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトホイルT(アランダム・軸径3mm) イチグチスコーライトホイルT(アランダム・軸径3mm)イチグチ(1件のレビュー)
659税込725
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
凹凸面になじむように、積層構造にしました。外径10mmからご用意していますので、細部の研磨に最適です。 積層枚数1枚を、1Pと呼びます。
用途酸化皮膜やサビ取り。溶接前のクリーニング。塗装やラミネート前のワークの粗面化。溶接後のヤケとり。ステンレスやアルミなどの荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバとり。アルミ製品のスリ傷のぼかし。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000材質アルミナ軸径(Φmm)3軸長(mm)35積層枚数(シート)3適合材ステンレス、アルミ等最高使用周速度(m/s)16(960m/min)
BSネジタルサビトリホイル(六角軸) イチグチBSネジタルサビトリホイル(六角軸)イチグチ
698税込768
1個
当日出荷
超強力繊維の力でバリバリはがします。六角軸1本同梱しています。
用途こびりついたサビ、塗料はがし、焦げ落とし、汚れ落とし。材質シリコンカーバイト砥材砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬ロータリーバー ロングシャンク(円錐先丸型) ニコルソン超硬ロータリーバー ロングシャンク(円錐先丸型)ニコルソン
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状円錐先丸型
超硬ロータリーバー(逆テーパー型) ニコルソン超硬ロータリーバー(逆テーパー型)ニコルソン
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状逆テーパー型
超硬ロータリーバー(円錐先丸型) ニコルソン超硬ロータリーバー(円錐先丸型)ニコルソン
1,098税込1,208
1本
当日出荷から6日以内出荷
形状円錐先丸型
超硬ロータリーバー(楕円型) ニコルソン超硬ロータリーバー(楕円型)ニコルソン
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
形状楕円型
超硬ロータリーバー(円筒型) ニコルソン超硬ロータリーバー(円筒型)ニコルソン
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状円筒型
超硬バー Bシリーズ TRUSCO超硬バー BシリーズTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。軸径×軸長(mm)3×38刃径(Φmm)6.4タイプロー付材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000
ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #80シリーズ 色:茶 TRUSCOゴム軸付砥石(軸径 6mm) #80シリーズ 色:茶TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷
SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー。軸径(Φmm)6形状円筒型粒度80軸長(mm)35
マイクロフラップ(20×5) イチグチマイクロフラップ(20×5)イチグチ(2件のレビュー)
599税込659
1個
翌々日出荷
とっても小さい、細部研磨用ホイル!特に注意深く製造した小型フラップホイルです。高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。アルミナ砥材を使用しています。
用途凹凸面、曲面の研磨鋳物肌の研磨細部、狭部の研磨サビ落とし塗装前の研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アルミ用超硬バー エスコアルミ用超硬バーエスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)6材質超硬適合材アルミ
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
3,650税込4,015
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)6材質超硬
ホルダーパッド - SKD イチグチホルダーパッド - SKDイチグチ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
硬さS軸径(Φmm)6軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ワイラーノット軸付エンドブラシ バーテックワイラーノット軸付エンドブラシバーテック
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ディスクタイプCBNバー (軸3mm) TRUSCOディスクタイプCBNバー (軸3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
一体加工による高精度なシャンクです。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。
用途溝入れ加工 切断加工 面加工 面取り加工 バリ取り加工粒度#140軸径(Φmm)3.0適合材ステンレス
軸付研磨