絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: 軸付研磨

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,675件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WA軸付砥石白L FSK(エフエスケー)WA軸付砥石白LFSK(エフエスケー)
389税込428
1本ほか
6日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が粉砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途一般形状L粒度46外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
A軸付砥石ネズミ色F FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色FFSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
529税込582
1本ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般形状F粒度36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
WA軸付砥石赤L FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤LFSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
389税込428
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般軸径(Φmm)6形状L粒度60厚さ(mm)32軸長(mm)38外径(Φmm)16砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
WA軸付砥石赤D FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤DFSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般軸径(Φmm)6外径(Φmm)25厚さ(mm)13軸長(mm)38粒度60形状D砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)38200
WA軸付砥石赤C FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤CFSK(エフエスケー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般形状C粒度60外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×10×6×38砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)38200
六角軸 回転ヤスリ イバラ目(木工用) RELIEF六角軸 回転ヤスリ イバラ目(木工用)RELIEF(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの荒研削、荒研磨作業に。許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状イバラ目適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など六角軸対辺(mm)6.35
真鍮軸付エンドブラシ ヤナセ(柳瀬)真鍮軸付エンドブラシヤナセ(柳瀬)
649税込714
1本
当日出荷
線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。
用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。毛丈(mm)30筒径(Φmm)15軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)20線径(Φmm)0.3適合材木工、銅、合金筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス軸付カップブラシ ヤナセ(柳瀬)ステンレス軸付カップブラシヤナセ(柳瀬)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。外径(Φmm)65毛丈(mm)25線径(Φmm)0.28軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)ステンレス線粒度220金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸付ダイヤモンドシャープナー サンフレックス六角軸付ダイヤモンドシャープナーサンフレックス(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ガラス、硬質樹脂、陶磁器や超硬金属等の研削研磨仕様六角軸(対辺6.35mm)材質電着ダイヤ
フラップホイールペーパー PROXXON(プロクソン)フラップホイールペーパーPROXXON(プロクソン)
859税込945
1個
当日出荷
用途研磨、仕上げシャフト径(Φmm)3.0適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質120番ヤスリペーパー最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
フラップホイールペーパー PROXXON(プロクソン)フラップホイールペーパーPROXXON(プロクソン)
859税込945
1個
当日出荷
用途木工、金工の丸面、角面、平面の研磨シャフト径(Φmm)3.0適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質120番ヤスリペーパー最高回転数(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応
研磨ブラシ 2種セット アーバー付 PROXXON(プロクソン)研磨ブラシ 2種セット アーバー付PROXXON(プロクソン)
1,398税込1,538
1セット(2本)
欠品中
用途つや出し、研磨前の汚れ落としシャフト径(Φmm)2.35仕様アーバーシャフト付適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ナイロン最高回転数(min-1[r.p.m])20000バフサイズ(Φmm)15、18
ロータリーファイル 円錐型 PROXXON(プロクソン)ロータリーファイル 円錐型PROXXON(プロクソン)
999税込1,099
1本
当日出荷
用途木工の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材シャフト径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
ハイス回転ヤスリ(ヤスリ目) H&Hハイス回転ヤスリ(ヤスリ目)H&H(2件のレビュー)
889税込978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
細かい削りできれいな仕上がり
用途木工・軽金属の仕上げに。軸径(Φmm)6材質高級炭素工具鋼仕様ヤスリ目最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木工・軽金属
スポンジサンダー(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)スポンジサンダー(シャンク径3mm)NSK(ナカニシ)
3,698税込4,068
1袋(3本)ほか
当日出荷
用途金属の艶出し
フラップホイル (直径50×幅15mm) イチグチフラップホイル (直径50×幅15mm)イチグチ
799税込879
1個
翌々日出荷
管内部・曲面・平面を研磨するホイルアルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨塗装前の研磨キズ取りパイプの内面研磨溶接前のクリーニングサビ落とし小さなバリ取り表面研磨エッジ、穴回りの丸め溶接後のヤケとり直径×幅W(mm)50×15最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラップホイル (直径40×幅15mm) イチグチフラップホイル (直径40×幅15mm)イチグチ(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
管内部・曲面・平面を研磨するホイルアルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨塗装前の研磨キズ取りパイプの内面研磨溶接前のクリーニングサビ落とし小さなバリ取り表面研磨エッジ、穴回りの丸め溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
平型ブラシグリットナイロン TRUSCO平型ブラシグリットナイロンTRUSCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。外径(Φmm)20軸径(Φmm)3トラスコ品番272-7129摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし質量(g)3.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)砥粒入ナイロン0.3
ベベルフラップホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOベベルフラップホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
一般金属用。研磨布が基板を覆う形に植え込んでいるため、底面、側面の2面を同時に研磨することが出来ます。軸付フラップホイルの持つ特性を保ちつつ、研削作業の効率化と汎用性を向上させた製品。目詰まりがなく、最後まで均一研磨が可能。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。空冷作用で被研磨物のヤケ、ヒズミが出ません。
用途底面、角面、平面、曲面の研磨に。軸径(Φmm)6使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属
ホイルブラシ ゴールドメッキ TRUSCOホイルブラシ ゴールドメッキTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
市販の電動ドリルで使用可能軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離軸径(Φmm)6仕様ゴールドメッキ0.25m/m×4本ヨリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)線径(Φmm)0.25材質(軸)スチール亜鉛メッキ毛材真鍮メッキ鋼線適合材金属面金具幅(mm)12
フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm) TRUSCOフェルトミニホイール(白色)(軸径3mm)TRUSCO
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷
ステンレス、一般金属兼用。艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイールヤナセ(柳瀬)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
用途ヘアーライン、キズ取り、バリ取り、仕上研磨。
ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)6軸径(Φmm)3その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア強力タイプ軸付ホイールブラシ(ロビンソン)軸長(mm)30金具径(mm)10
ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
外径(Φmm)23厚さ(mm)2その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア軸付ホイールブラシ(ロビンソン)軸長(mm)40線径(Φmm)0.1金具径(mm)10
WA軸付砥石赤O FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤OFSK(エフエスケー)(2件のレビュー)
409税込450
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。軸径(Φmm)6軸長(mm)36粒度60形状O砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
ダイヤモンド砥石(軸径3mm) ウシオ(UHT)ダイヤモンド砥石(軸径3mm)ウシオ(UHT)
9,998税込10,998
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
[粗目]38×25mm6mm軸フィニシングホイール エスコ[粗目]38×25mm6mm軸フィニシングホイールエスコ
569税込626特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA819AV-38A高さ(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])15000
インサイドポリシャー (#80) イチグチインサイドポリシャー (#80)イチグチ
599税込659
1個ほか
当日出荷
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度80最高回転数(min-1[r.p.m])12000種別インサイドポリシャー砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
インサイドポリシャー (#100) イチグチインサイドポリシャー (#100)イチグチ(1件のレビュー)
519税込571
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度100種別インサイドポリシャー砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#600) イチグチスリットホイル (#600)イチグチ
1,098税込1,208
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。
種別スリット砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
インサイドポリシャー イチグチインサイドポリシャーイチグチ
679税込747
1個ほか
翌々日出荷
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
種別インサイドポリシャー寸法(mm)直径:12/30、幅:35、軸径:6砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイヤマイクロフラップ イチグチダイヤマイクロフラップイチグチ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ダイヤモンド砥材をボンドで基布の接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000粒度200種別マイクロフラップ砥材ダイヤモンド研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル/ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬ロータリーカッター オナーロイ超硬ロータリーカッターオナーロイ
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
超硬ロータリーカッター オナーロイ超硬ロータリーカッターオナーロイ
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
超硬ロータリーカッター オナーロイ超硬ロータリーカッターオナーロイ
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
超硬ロータリーカッター オナーロイ超硬ロータリーカッターオナーロイ
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
超硬ロータリーカッター オナーロイ超硬ロータリーカッターオナーロイ
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
カサ型軸付砥石 エスコカサ型軸付砥石エスコ
435税込479
1個
当日出荷から翌日出荷
形状傘型軸径×軸長(mm)6×35
19x38mm [緑] 砲弾形軸付砥石 エスコ19x38mm [緑] 砲弾形軸付砥石エスコ
535税込589
1個
当日出荷
エスコ品番EA819HE-11軸径(Φmm)6形状砲弾型粒度#120直径(Φmm)19高さ(mm)38最大回転数(min-1[r.p.m])33000
12mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ エスコ12mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシエスコ
590税込649
1個
当日出荷
直径(Φmm)12軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-21線径(Φmm)0.08最大回転数(min-1[r.p.m])16000
軸付研磨