絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: 軸付研磨

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,675件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ エスコ10mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシエスコ
590税込649
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AH-23
45mm カップ型軸付ワイヤーブラシ エスコ45mm カップ型軸付ワイヤーブラシエスコ
1,430税込1,573
1個
当日出荷
エスコ品番EA819BU-45
19mm 軸付ワイヤーブラシ エスコ19mm 軸付ワイヤーブラシエスコ
1,770税込1,947
1個
当日出荷
毛丈(mm)25線径(Φmm)0.25最大回転数(min-1[r.p.m])20000エスコ品番EA819BV-19材質スチール
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。対応材質ステンレススチールカット名称スパイラルカット
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様硬度の高い被削材、または仕上面に重点をおく加工には特に適します。シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000カット名称マスターカット(細目)
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様チャタリングが発生しにくい上、チップポケットが大きくなっている為切屑の目詰まりし易い被削材に適します。トラスコ品番342-2682質量(g)53シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000カット名称マスターカット(粗目)
超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)22.0刃径(Φmm)12.7材質ロー付けタイプカット名称スパイラルカット(粗目)仕様仕上げ面は劣らない上、チップポケットが大きくなっている為切屑の長い被削材に適します。シャンク長(mm)80対応材質ステンレススチール
精密彫刻用超硬カッター ミニター精密彫刻用超硬カッターミニター(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
高い耐磨耗性と欠けの発生しにくい超硬材を使用しています。各種鉄金属や非金属のバリ取り・面取り・一般切削加工に適しています。彫刻・パターンカットなど幅広い用途に使用できます。
用途面取り・溝削り・座ぐり最高回転数(min-1[r.p.m])80000
超硬バー(Dシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Dシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
3,588税込3,947
1本
当日出荷
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7964形状タイプ7角度(°)14対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
超硬バー(Dシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Dシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7948角度(°)16対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
超硬バー(Dシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Dシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7930角度(°)10対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
超硬バー(コーティング Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から6日以内出荷
目詰まりを防ぎ、作業性能を上げる為にチップポケットを広く取り、切粉の排出を良くした形状です。
用途非鉄金属、樹脂等加工用仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
フラップホイル (直径80×幅5mm) イチグチフラップホイル (直径80×幅5mm)イチグチ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
管内部・曲面・平面を研磨するホイルアルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨塗装前の研磨キズ取りパイプの内面研磨溶接前のクリーニングサビ落とし小さなバリ取り表面研磨エッジ、穴回りの丸め溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA180 (黄) ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA180 (黄)ダイワラビン(旧大和化成工業)
2,198税込2,418
1パック(10本)
当日出荷
これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。軸径(Φmm)3軸長(mm)30形状ストレート形 (A)軸径×軸長(mm)3×30砥粒WA180 (黄)最大回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
フラップホイル (直径30×幅10mm) イチグチフラップホイル (直径30×幅10mm)イチグチ
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
管内部・曲面・平面を研磨するホイルアルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨塗装前の研磨キズ取りパイプの内面研磨溶接前のクリーニングサビ落とし小さなバリ取り表面研磨エッジ、穴回りの丸め溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリライトホイル (直径60×幅25mm) イチグチポリライトホイル (直径60×幅25mm)イチグチ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌日出荷
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。形状タイプ1対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
GEM ダイヤモンドバー ムラキGEM ダイヤモンドバームラキ
999税込1,099
1個
翌日出荷から8日以内出荷
良好な切れ味と優れた長寿命のゼムダイヤモンドバーです。 GDシリーズ ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着。 高性能・高品質です。 適合材質:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、 焼入鋼、窒素珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削。
材質(シャンク)ステンレスシャンク径3.0m/m
超硬ソリッドミニバー シャンク径3mm ダブル TAG超硬ソリッドミニバー シャンク径3mm ダブルTAG
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
ブラシ クロダブラシブラシクロダブラシ
399税込439
1本
当日出荷から7日以内出荷
対応材質鉄・鋼材等、ステンレス、アルミニウム、銅・真鍮、プラスチック
研磨リング (アルミナ) エスコ研磨リング (アルミナ)エスコ
350税込385
1袋(5個)
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-801。
材質アルミナ高さ(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])57000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)10
軸付フェルトバフ エスコ軸付フェルトバフエスコ
165税込182
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3硬さハード最大回転数(min-1[r.p.m])30000
耐久性ラビン CM ダイワラビン(旧大和化成工業)耐久性ラビン CMダイワラビン(旧大和化成工業)
1,798税込1,978
1袋(1袋×10本)
5日以内出荷
これまでのロングセラー「ダイワラビンCM」の耐久性を大幅にUPしたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度の減少による作業効率の向上を実現いたしました。汎用性が高く切れ味の良さがロングセラーのダイワラビンCMの最大の特徴ですが、今回、これに加えて耐久性をUPさせました。これまでのダイワラビンCMと同等のソフトな感触と馴染みの良さにプラスして耐久性をUPさせたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度が減少し作業効率が一段とUPします。
用途金型の表面研磨、加工目・切削目のキズ消し、バリ取り等軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)砥材WA適合材一般鋼材から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金、チタニウム等の難削材軸長L(mm)30
CBNバー エスコCBNバーエスコ
2,110税込2,321
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3粒度#120全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000
超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス超硬ロータリーバービアックスカットビアックス
689税込758
1本
翌々日出荷
Iタイプ円錐型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金全長(mm)41刃長(mm)11シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)3角度(°)14
BS豪削ホイル 木工加工用 イチグチBS豪削ホイル 木工加工用イチグチ
889税込978
1個
6日以内出荷
各用途に合わせて最適な砥粒を選定し、研削スピードと高い耐久性を実現。軸付き史上最速・最強の製品。フラップホイルよりも研削面が密着するため、作業効率が3倍UP。ペーパーで出来ているので、電着ダイヤ・砥石・ブラシと比較しても作業中の振動や騒音が軽減。六角軸(6.35mm)を採用しているので、インパクトドライバーや電動ドリルにもワンタッチで装着可能。
用途木材の形状加工、面取り、ケバ取り、木の皮むき。軸径(Φmm)6.35(六角軸)幅(mm)20タイプ木工加工用砥粒アルミナ砥粒適合工具インパクトドライバー・電動ドリル直径(mm)35
BS豪削ホイル サビ取り用 イチグチBS豪削ホイル サビ取り用イチグチ
969税込1,066
1個
6日以内出荷
各用途に合わせて最適な砥粒を選定し、研削スピードと高い耐久性を実現。軸付き史上最速・最強の製品。フラップホイルよりも研削面が密着するため、作業効率が3倍UP。ペーパーで出来ているので、電着ダイヤ・砥石・ブラシと比較しても作業中の振動や騒音が軽減。六角軸(6.35mm)を採用しているので、インパクトドライバーや電動ドリルにもワンタッチで装着可能。
用途金属の頑固なサビ・塗料はがし、鉄の研削・研磨、バリ取り。軸径(Φmm)6.35(六角軸)幅(mm)20タイプサビ取り用砥粒ジルコニア砥粒適合工具インパクトドライバー・電動ドリル直径(mm)35
ミニチュアカップブラシ コーワミニチュアカップブラシコーワ
1,998税込2,198
1箱(10個)
4日以内出荷
電動工具・空気工具用コンパクトで狭い箇所にも対応まとめ買いに適した10個セット
用途金属部品のバリ取り、研磨、サビ取り、塗装はがし、木目出し軸径(Φmm)3線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10外径(Φmm)18毛材ステンレス
六角軸ネジリブラシナイロン EARTH MAN六角軸ネジリブラシナイロンEARTH MAN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
66ナイロン素材で柔軟性があり、耐久性に優れる
用途パイプや穴内部の研磨・清掃に 磨く 汚れ落とし外径(Φmm)16毛材66ナイロン白(0.5)芯線直径(Φmm)2.0(異形線)×2本ネジリ
セラミックファイバーブラシ ロングシャフト (軸径3mm) NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ ロングシャフト (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。深穴・狭所に便利なロングシャンクです。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。軸径(Φmm)3形状エンド全長(mm)85最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛丈(mm)15毛材セラミックファイバー入数(本)1
セラミックファイバーブラシ 先端角90°(軸径3mm) NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ 先端角90°(軸径3mm)NSK(ナカニシ)
3,498税込3,848
1本
翌々日出荷
砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。先端角90°に加工しました。コーナー部や穴面に適します。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。軸径(Φmm)3形状円筒先三角幅(mm)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000毛材セラミックファイバー入数(本)1
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒型) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒型)NSK(ナカニシ)
2,598税込2,858
1パック
翌日出荷から翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状円筒硬さミディアム
ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径3mm) NSK(ナカニシ)ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径3mm)NSK(ナカニシ)
2,198税込2,418
1パック
翌々日出荷
精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。形状ホイール穴径(Φmm)3入数(枚)10硬さミディアム砥粒WA
動物毛ブラシ ホイール型 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)動物毛ブラシ ホイール型 (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
4,298税込4,728
1パック
翌々日出荷
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。軸径(Φmm)3形状ホイール毛材馬毛
動物毛ブラシ エンド型 ハード 豚毛 ホワイト (軸径2.34mm・3mm) NSK(ナカニシ)動物毛ブラシ エンド型 ハード 豚毛 ホワイト (軸径2.34mm・3mm)NSK(ナカニシ)
3,298税込3,628
1パック
翌々日出荷
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。軸径(Φmm)3形状エンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000毛丈(mm)5外径(Φmm)3毛材豚毛入数(本)5
セミロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)セミロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1パック
翌々日出荷
セミロングコーンサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:A砥粒 49650~49653、Z砥粒 49654~49657
用途曲面、穴部の中仕上げに。トラスコ品番407-5191軸径(Φmm)6幅(mm)30全長(mm)70品番【適合カートリッジサンダー】49650~49657最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)12先端径(Φmm)7
ロングシャフト軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤) NSK(ナカニシ)ロングシャフト軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤)NSK(ナカニシ)
4,298税込4,728
1パック
翌々日出荷
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。軸径(Φmm)3形状砥粒WA結合剤V(ビトリファイド)入数(本)10
ファイバーサンダー 放射状タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 放射状タイプ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
6,298税込6,928
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000入数(本)3
軸付研磨