絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: 軸付研磨

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,675件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルトバフ (ホイール) LUKASフェルトバフ (ホイール)LUKAS
729税込802
1個
翌々日出荷
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に。金属の鏡面仕上げ研磨、光沢出しに材質フェルト適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム穴径(mm)6
チェーンソーヤスリビット TAKAGI(高儀)チェーンソーヤスリビットTAKAGI(高儀)
879税込967
1個
翌々日出荷
インパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルに取り付けて、野外で簡単刃研ぎ 6.35mm六角軸ワンタッチ取付
用途チェーンソー・草刈刃・ヘッジトリマー・バリカン刃の刃研ぎに
マジックタッチ スポンジポリッシャー EARTH MANマジックタッチ スポンジポリッシャーEARTH MAN
299税込329
1個
翌々日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ 日本製
用途ワックスがけ・ポリッシング作業に付属品スポンジポリッシャー×1許容回転数(min-1[r.p.m])最大:4500
マジックタッチ サンダーバフ EARTH MANマジックタッチ サンダーバフEARTH MAN
399税込439
1個
翌々日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ 日本製
用途金属・木材の研磨、酸化被膜やさび落としに許容回転数(min-1[r.p.m])最大:4500
MirrorXponge(ミラースポンジ)カップタイプ(底面使用) クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)カップタイプ(底面使用)クール・テック
1,398税込1,538
1個(1個)
4日以内出荷
サイズ(mm)Φ30×10 シャンク径Φ3 シャンク長29.5関連資料(3.64MB)
特殊バフ コットンモップバフ Φ20×10 リューター特殊バフ コットンモップバフ Φ20×10リューター
3,798税込4,178
1袋(5本)
当日出荷
コットンモップバフ
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3444軸径(Φmm)3幅(mm)10全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3 リューター軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3リューター
1,998税込2,198
1袋
当日出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。軸径(Φmm)3粒度150(#)全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク 羊毛タイプ イチグチスカットディスク 羊毛タイプイチグチ
13,980税込15,378
1箱(50枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属の鏡面研磨用。材質砥材:羊毛粒度フェルト(#)砥材羊毛枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク B/Bアルミナタイプ イチグチスカットディスク B/Bアルミナタイプイチグチ
7,098税込7,808
1箱(25枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属、木工等の表面研磨の微調整用。表面研磨。材質砥材:アルミナエンジ砥材アルミナ砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク ジルコニアタイプ イチグチスカットディスク ジルコニアタイプイチグチ
5,898税込6,488
1箱(25枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途ステンレス・超硬工具鋼の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り。材質砥材:ジルコニア砥材ジルコニア砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク Aアルミナタイプ イチグチスカットディスク Aアルミナタイプイチグチ
5,598税込6,158
1箱(25枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途鉄・ステンレス・木の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り、表面研磨。材質砥材:アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ 高島産業筒型ブラシ高島産業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。接着工法なのでケース部分のプレスカシメがなく、毛先の広がりが抑えられています。化学繊維の中では耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。研削性に優れたセラミック砥粒が含有されています。耐熱性に劣るため、高温化での使用はできません。ナイロン612:吸水性2.5% 比重1.06 溶融点215℃ 使用限界温度80℃以下吸水率が低く、湿潤条件には強いナイロンを基材に研磨砥粒を約20~30%含有させて研磨性を向上させた毛材です。耐摩耗性・屈曲回復性・耐薬品性等の特性はナイロンと同等です。
用途機械加工部品のバリ取りパンチング後のエッジ仕上げセラミック砥粒が含有されている硬いバリ取りに適しています。金属・非鉄金属製品の表面処理塗装の前処理プリント基板の表面処理ギヤ・ピニオン等のバリ取りテスト研磨にも最適です。材質セラミック砥粒入りナイロン612軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛色RoHS指令(10物質対応)対応
チェンソーシャープナー用 ダイヤ軸付砥石 4.0mm 3本入 WAKO(和光商事)チェンソーシャープナー用 ダイヤ軸付砥石 4.0mm 3本入WAKO(和光商事)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
チタンコーディングされたダイヤ軸付砥石は、耐久性と切れ味に優れています。
全長(mm)45直径(Φmm)【砥石軸部分】3軸長(mm)22mm内容3個
超硬ロータリーバーセット(Φ9.5×5種) ニコルソン超硬ロータリーバーセット(Φ9.5×5種)ニコルソン
15,980税込17,578
1セット
7日以内出荷
使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
用途バリ取り、仕上げ加工セット内容5種 (品番:A-1019-6-5、C-1019-6-5、D-1008-6-5、F-1019-6-5、L-1027-6-5)材質超硬形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐先丸型シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)9.5カット名称ダブルカット
超硬ロータリーバーセット(Φ6×5種) ニコルソン超硬ロータリーバーセット(Φ6×5種)ニコルソン
10,980税込12,078
1セット
7日以内出荷
使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
用途バリ取り、仕上げ加工セット内容5種 (品番:A-0616-6-5、C-0616-6-5、D-0606-6-5、F-0616-6-5、L-0616-6-5)材質超硬形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐先丸型シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6カット名称ダブルカット
HCきのこユニロン ヤナセ(柳瀬)HCきのこユニロンヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
きのこ型で先端も側面も全面使用できます。
用途錆落とし、塗装はがし軸径(Φmm)6対応材質鉄、木工
軸付砥石 (WA) 円筒型 永興電機工業軸付砥石 (WA) 円筒型永興電機工業
4,398税込4,838
1パック
3日以内出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。高純度のホワイトアルミナ砥粒を硬めに焼成した砥石です。ストレート形状の砥石は、航空機のタービンブレード等の研削に適した長めの砥石長と軸長により作業性と工具寿命がアップ。球状の砥石は、深穴の交差穴のバリ取りに便利な軸長80mmタイプです。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)3形状円筒粒度100ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
超硬カッター (スパイラルカット) 永興電機工業超硬カッター (スパイラルカット)永興電機工業
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
スパイラルカットは、螺旋状のシングルカットで切れ込みが深く切削性に優れ、クロスカットより切削面は平滑に仕上がります。切削力はクロスカットよりも若干劣ります。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。画像はイメージです。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)入数1
超硬カッター (コースクロスカット) 永興電機工業超硬カッター (コースクロスカット)永興電機工業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000先端径(mm)6×13適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)カット名称コースクロスカット入数1
軸付ファイバーサンダー 永興電機工業軸付ファイバーサンダー永興電機工業
4,498税込4,948
1パック
3日以内出荷
ナイロン不織研磨材を積層構造にしたファイバーサンダーです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく、効率良く表面研磨ができます。画像はイメージです。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング塗装やラミネート前の粗面化溶接後のヤケ取り
軸付フェルトバフ (ハード) 砲弾型 永興電機工業軸付フェルトバフ (ハード) 砲弾型永興電機工業
5,898税込6,488
1パック
3日以内出荷
羊毛ハードタイプ/砲弾型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛形状砲弾型硬さハード適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
軸付砥石 (A) 円筒型 永興電機工業軸付砥石 (A) 円筒型永興電機工業
4,998税込5,498
1パック
3日以内出荷
WA砥石に比べて破砕しにくく消耗が少ない砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム軸径(Φmm)6形状円筒粒度46ブラック砥粒A適合材一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム入数10
軸付砥石 (A) 永興電機工業軸付砥石 (A)永興電機工業
3,598税込3,958
1パック
翌日出荷から5日以内出荷
WA砥石に比べて破砕しにくく消耗が少ない砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム軸径(Φmm)3ブラック砥粒A適合材一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム入数10
ツイストワイヤーラップ 永興電機工業ツイストワイヤーラップ永興電機工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ツイストワイヤーラップは、ねじった三角鋼線を束ねた、バリ取り用バニッシングバーです。ねじった三角鋼線のエッジにバリが引っ掛かる仕組みになっています。刃物ではないため、 強い切削力はありません。
用途穴の入り口、穴内周面、交差穴などのバリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000入数1
軸付スーパーゴム砥石 永興電機工業軸付スーパーゴム砥石永興電機工業
1,598税込1,758
1パック
3日以内出荷から6日以内出荷
研削タイプです。スーパーゴム砥石は、砥石の切れ味とゴム砥石の扱いやすさを併せ持つ次世代の研削材です。一般鋼材はもちろん、チタン合金などの難削材の研削にも適しています。独自の破砕性と特殊砥材が、快削性と耐久性を両立しました。
用途一般鋼材、チタン合金などの難削材の研削軸径(Φmm)3粒度80ブラウン適合材一般鋼材、チタン合金などの難削材入数5
軸付サンダー 永興電機工業軸付サンダー永興電機工業
4,198税込4,618
1パック
3日以内出荷
研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。高速回転でも芯ぶれせず、最小径Φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。画像はイメージです。
用途汚れやサビ落とし塗装剥がし軸径(Φmm)3入数5
電着ダイヤモンドバー 永興電機工業電着ダイヤモンドバー永興電機工業
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム入数1
電着ダイヤモンドバー 永興電機工業電着ダイヤモンドバー永興電機工業
2,098税込2,308
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム
C砥粒入りナイロンブラシ (カップ型) 永興電機工業C砥粒入りナイロンブラシ (カップ型)永興電機工業
2,998税込3,298
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック形状カップ型毛材C砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
ステンレスマンドレール 永興電機工業ステンレスマンドレール永興電機工業
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
マンドレールは、各種ホイール型工具を取り付けるための軸です。カッティング砥石、薄刃カッター、フェルトホイール、ゴム砥石ホイール等経済的なスチール製と、錆に強く剛性の高いステンレス製があります。
軸径(Φmm)6入数1
サンドペーパーディスク 永興電機工業サンドペーパーディスク永興電機工業
1,598税込1,758
1パック
3日以内出荷から7日以内出荷
一般鋼材から木材、樹脂まで応用範囲の広いスタンダードなディスクです。布を基材とし、裏面は粘着処理が施してあります。1パック100枚入りです。画像はイメージです。
適合材一般鋼材、木材、樹脂入数100
スチールカッター 永興電機工業スチールカッター永興電機工業
1,198税込1,318
1パック
3日以内出荷
アルミ、真鍮等の柔らかい金属から樹脂、木材まで幅広い材料にご利用いただけます。
軸径(Φmm)2.34
超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス超硬ロータリーバースパイラルカットビアックス
579税込637
1本
翌々日出荷
Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途材質超微粒子超硬合金全長37刃径3刃長7シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー適合材合金鋼、鋳鉄、溶接物、チタン合金、ステンレス鋼、ニッケルクロム、炭素鋼などカット名称スパイラルカット
アーバー イチネンTASCOアーバーイチネンTASCO
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
適合ホールソー…TA653RA-32~152、TA653RT-32~152
チャック径(mm)13
超硬ロータリーバーN型 逆テーパ RYOCO(菱高精機)超硬ロータリーバーN型 逆テーパRYOCO(菱高精機)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
ダイヤカット刃
用途汎用材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材汎用カット名称ダイヤカット刃
超硬ロータリーバーL型 テーパーラジアス RYOCO(菱高精機)超硬ロータリーバーL型 テーパーラジアスRYOCO(菱高精機)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
ダイヤカット刃
用途汎用材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材汎用カット名称ダイヤカット刃
超硬ロータリーバーM型 テーパ RYOCO(菱高精機)超硬ロータリーバーM型 テーパRYOCO(菱高精機)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
ダイヤカット刃
用途汎用材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材汎用カット名称ダイヤカット刃
超硬ロータリーバーC型 シリンダー ラジアス RYOCO(菱高精機)超硬ロータリーバーC型 シリンダー ラジアスRYOCO(菱高精機)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
スパイラル刃
用途汎用材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材汎用カット名称スパイラル刃
超硬ロータリーバーF型 ツリーラジアス RYOCO(菱高精機)超硬ロータリーバーF型 ツリーラジアスRYOCO(菱高精機)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
スパイラル刃
用途汎用材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材汎用カット名称スパイラル刃
軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)軸付砥石ヤナセ(柳瀬)
299税込329
1個
当日出荷
3材質、8種のラインナップがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途研磨作業。軸径(Φmm)3
軸付研磨