絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: 軸付研磨

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,674件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パキン 軸付ミニホイールブラシ 高島産業パキン 軸付ミニホイールブラシ高島産業
1,998税込2,198
1本
15日以内出荷
厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30毛材パキン金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
砥粒入りナイロン 軸付ミニベベルブラシ 高島産業砥粒入りナイロン 軸付ミニベベルブラシ高島産業
3,098税込3,408
1本
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.55毛材砥粒入りナイロン TX-C#120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
ステンレス 軸付ミニベベルブラシ特厚 高島産業ステンレス 軸付ミニベベルブラシ特厚高島産業
5,198税込5,718
1本
15日以内出荷
毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)50線径(Φmm)0.15外径(Φmm)30毛材ステンレス線 SUS適合材機械部品金具径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
ダイヤモンドバー ファーステックダイヤモンドバーファーステック
7,998税込8,798
1セット(30本)
3日以内出荷
超硬合金、焼入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の切削加工に適しています 最高品質の工業用ダイヤモンドを使用し、独自の電着技術によって剥離が少なく鋭い切れ味が持続する製品です 乾式で使用できますが、研削液を使用しますと精度、仕上がりがよくなり、切れ味・寿命も向上します
全長(mm)45シャンク径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトホイル iHelpフェルトホイルiHelp
649税込714
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリル、インパクトドライバー対応。
用途木材、金属の磨き、艶出しに。材質フェルト(不織布)、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35適合材木材、金属入数1本
六角軸セラポイント サンフレックス六角軸セラポイントサンフレックス
999税込1,099
1本
6日以内出荷
電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてステンレスや金属製品の磨き、金型などの研磨に使用できます。一般的な砥石と違い、ゴムの柔らかさで深いキズをつけず手軽に使用できます。また、耐水・耐油性にも優れています。低振動!低騒音!低粉塵!
用途薄サビ・溶接ヤケ落し。金属のバリ取り。金型・金属部品の表面仕上げ。自動車・バイク部品の研磨。高さ(mm)(ゴム砥石部)25外径(Φmm)(ゴム砥石部)20許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス関連資料(0.57MB)
砥粒入りナイロン 軸付カップ型ブラシ 高島産業砥粒入りナイロン 軸付カップ型ブラシ高島産業
2,198税込2,418
1本
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35毛丈(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
かるかるファイル マジック ケーイングかるかるファイル マジックケーイング
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
反り返しを極力抑えるために合わせ木を使用した とても軽い木製手研ぎファイル。ファイルとペーパーとの組み合わせ厚を薄くするため、マジック部分には「モールドマジック」を採用。フックが短く、ペーパーのフィット感をそこないません。軽いので相手の歪みを感じやすく、砥ぎ作業の時間短縮・品質向上に役立ちます。
かるかるファイル あ~る ケーイングかるかるファイル あ~るケーイング
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
とても軽い木製手研ぎファイル「かるかるファイル」に片側R加工仕上げを施した逆R対応ファイル。ファイルとペーパーとの組み合わせ厚を薄くするため、マジック部分には「モールドマジック」を採用。フックが短く、ペーパーのフィット感をそこないません。平らな面出し研磨はもちろん、サイドで逆R部位の研磨も可能になります。マジック面は、よりワークの状態を感じやすくするために毛足の短い「モールドマジック」を採用。
亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ スプリング付 高島産業亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ スプリング付高島産業
809税込890
1本
15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRHRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
砥粒入ナイロン 筒型(エンド)ブラシ 高島産業砥粒入ナイロン 筒型(エンド)ブラシ高島産業
719税込791
1本
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 安心・高品質の日本製です。
用途アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
ステンレス 筒型(エンド)ブラシ 結束 高島産業ステンレス 筒型(エンド)ブラシ 結束高島産業
839税込923
1本
15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
ワイヤー 筒型(エンド)ブラシ 高島産業ワイヤー 筒型(エンド)ブラシ高島産業
599税込659
1本
15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SW適合材各種金属製品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
BRH線(強力) 筒型ブラシ M10ネジ 高島産業BRH線(強力) 筒型ブラシ M10ネジ高島産業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000線径(Φmm)0.3全高(mm)60毛丈(mm)20外径(Φmm)20毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH適合材金属金具径(Φmm)20ねじサイズM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
[3.2mm軸]超硬カッター(TiNコート) エスコ[3.2mm軸]超硬カッター(TiNコート)エスコ
1,760税込1,936
1本
翌日出荷
タングステンカーバイド製。
用途硬化鉄、ステンレス、鋳鉄、セラミック、プラスチック、硬質木材等など。面取りや材料除去に。軸径(Φmm)3.2刃径×刃長×全長(mm)3.2×14.3×38.1入数(本)1
研削用ゴム砥石 砥粒:WAハード(形状:円柱) ミニター研削用ゴム砥石 砥粒:WAハード(形状:円柱)ミニター
2,798税込3,078
1袋(10本)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
トラスコ品番852-6896軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)20粒度(#)120 WAハード全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8砥粒WA
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット ミニター超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカットミニター
3,998税込4,398
1本
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
トラスコ品番852-7312軸径(Φmm)3形状スパイラルカット幅(mm)16.5全長(mm)47.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)16.5刃径(Φmm)6.4角度(°)22外径(Φmm)6.4
六角軸付砥石 石材用平 BIGMAN(ビッグマン)六角軸付砥石 石材用平BIGMAN(ビッグマン)
579税込637
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。
用途石材用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質GC材形状平型軸(mm)六角軸6.35粘度#60
六角軸付砥石ステン用砲弾 BIGMAN(ビッグマン)六角軸付砥石ステン用砲弾BIGMAN(ビッグマン)
569税込626
1個
4日以内出荷
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途ステンレス用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質WA材形状砲弾型寸法(mm)直径18×31軸(mm)六角軸6.35適合材金属粘度#60
研削砥石3ミリ軸鉄工用 BIGMAN(ビッグマン)研削砥石3ミリ軸鉄工用BIGMAN(ビッグマン)
209税込230
1個
4日以内出荷
多結晶で適度な硬度と靱性を合わせ持った優秀な砥粒です。電気ドリル、充電ドリル又はフレキシブルシャフトに取りつけてお使い下さい。
用途金属加工、金属のバリ取り、溶接ビート取りに。軸(mm)3適合材
サンディング/グラインディングセット DREMEL(ドレメル)サンディング/グラインディングセットDREMEL(ドレメル)
3,998税込4,398
1セット(31個)
当日出荷
サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。 全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途研磨、研削、研ぎ、刃付けセット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280シャンク径(Φmm)3.2外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8RoHS指令(10物質対応)対応
セラポイントセット(Φ3mm軸 64本入) サンフレックスセラポイントセット(Φ3mm軸 64本入)サンフレックス
21,980税込24,178
1セット
6日以内出荷
Φ3mm軸のセラポイントのセレクトセット
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。セット内容M0413-120×4本、M0413-220×4本、M0515-120×4本、M0515-220×4本、M0617-80×4本、M0617-120×4本、M0617-220×4本、M0813-80×4本、M0813-120×4本、M0813-220×4本、M1020-80×4本、M1020-120×4本、M1020-220×4本、M1316-80×4本、M1316-120×4本、M1316-220×4本軸径(Φmm)3
セラポイント金属用 5×16×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 5×16×2.34軸サンフレックス
3,588税込3,947
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状砲弾型砥材SW材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)5
セラポイント金属用 20×25×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 20×25×3軸サンフレックス
6,998税込7,698
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)6形状円筒型砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)20
セラポイント金属用 6×17×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 6×17×3軸サンフレックス
2,998税込3,298
1袋(10本)
6日以内出荷から9日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)6
超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・ロー付け・TiAlNコーティング) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・ロー付け・TiAlNコーティング)MRA(ムラキリアルアドバンス)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用トラスコ品番253-4401材質超硬軸径(Φmm)6形状先丸テーパー型(スパイラルカット)全長(mm)75タイプロー付け軸長(mm)48刃長(mm)27シャンク径(Φmm)6先端角(°)14刃径(Φmm)9.5表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ19 #400 ミニター電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ19 #400ミニター
6,798税込7,478
1本
当日出荷
スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-7882軸径(Φmm)3粒度(#)400全長(mm)43.5刃厚(mm)0.13適合材ステンレス刃径(mm)19
金属ブラシ カップ スチール Φ40 ミニター金属ブラシ カップ スチール Φ40ミニター
1,798税込1,978
1本
当日出荷
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0373軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)80.0毛丈(mm)24毛材スチール(硬鋼線)外径(mm)40線径(mm)0.15
研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ10 (5本入) ミニター研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ10 (5本入)ミニター
2,398税込2,638
1袋(5本)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):20000トラスコ品番852-6968軸径(Φmm)6.0幅(mm)20粒度(#)600 WAハード全長(mm)55.0外径(mm)10
研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Φ10 ミニター研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Φ10ミニター
2,998税込3,298
1袋(10本)
翌々日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6901軸径(Φmm)3.0形状円柱幅(mm)20粒度(#)220 WAミディアム全長(mm)50.0砥粒WA外径(mm)10
研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ4 ミニター研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ4ミニター
2,998税込3,298
1袋(10本)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6899軸径(Φmm)3.0形状円柱幅(mm)13粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)43.0砥粒WA外径(mm)4
研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Φ10 ミニター研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Φ10ミニター
4,998税込5,498
1袋(10本)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-6867軸径(Φmm)2.34形状円錐先丸幅(mm)20粒度(#)320 WAハード全長(mm)56.0砥粒WA外径(mm)10
研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#120 Φ10 ミニター研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#120 Φ10ミニター
3,798税込4,178
1袋(10本)
翌々日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):20000トラスコ品番852-6852軸径(Φmm)2.34形状円柱幅(mm)20粒度(#)120 WAミディアム全長(mm)50.0砥粒WA外径(mm)10
研磨用ゴム砥石 GC ソフト#120 Φ22 ミニター研磨用ゴム砥石 GC ソフト#120 Φ22ミニター
2,598税込2,858
1袋(10本)
翌々日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-6844軸径(Φmm)2.34幅(mm)1.2粒度(#)120 GCソフト全長(mm)43.0外径(mm)22
精密コバルト砥石 SA#320 Φ1 ミニター精密コバルト砥石 SA#320 Φ1ミニター
8,798税込9,678
1袋(10本)
9日以内出荷
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。仕様最高使用回転数(rpm):105000トラスコ品番852-6301軸径(Φmm)3.0幅(mm)7粒度(#)320、SA#320全長(mm)37.0外径(mm)1
グレー砥石 A/WA#60 Φ10 ミニターグレー砥石 A/WA#60 Φ10ミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
当日出荷
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):45000トラスコ品番852-6295軸径(Φmm)3.0幅(mm)13粒度(#)60、A/WA#60全長(mm)43.0外径(mm)10
超硬カッター 軸径3mm クロスカット ミニター超硬カッター 軸径3mm クロスカットミニター
4,998税込5,498
1本
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様クロスカットトラスコ品番852-7340軸径(Φmm)3幅(mm)13全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4
超硬カッター 軸径3mm 円錐鋭角 クロスカット ミニター超硬カッター 軸径3mm 円錐鋭角 クロスカットミニター
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様クロスカット軸径(Φmm)3
超硬カッター 軸径3mm スパイラルカット ミニター超硬カッター 軸径3mm スパイラルカットミニター
3,998税込4,398
1本
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様スパイラルカットトラスコ品番852-7336軸径(Φmm)3幅(mm)13全長(mm)45.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット ミニター超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカットミニター
2,398税込2,638
1本
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様スパイラルカット軸径(Φmm)3
軸付研磨