絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: 軸付研磨

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,675件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドインターナル20pcsセット SK(新潟精機)ダイヤモンドインターナル20pcsセットSK(新潟精機)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
使用頻度の高い軸付砥石20pcs セットです ダイヤモンド砥粒を電着した軸付砥石です
用途超硬・ガラス製品・アクセサリー等の精密加工、金型の仕上げ等に付属品円筒先半丸×2、円錐先平×3、円筒×6、球×3、円錐×3、異形×3材質軸:機械構造用炭素鋼、先端:ダイヤモンド粒子本体質量(g)55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×16適正回転数(min-1)32,000
HK30NV13 軸付砥石 #30 LUKASHK30NV13 軸付砥石 #30LUKAS
429税込472
1本
翌日出荷
ミディアムタイプ。
用途バリ取り、はつり、研磨、溶接継ぎ目仕上げ、穴・ヒビの補修。特殊な砥粒の配合で鋳物研磨に最適。砥粒白色酸化アルミニウム/酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド対応材質鋳鉄、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼軸径(Φmm)6粒度30
底磨き型ブラシ 直型(筒型) 短毛丈タイプ 高島産業底磨き型ブラシ 直型(筒型) 短毛丈タイプ高島産業
629税込692
1本
15日以内出荷
硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途歯車/鋳鉄製品/パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離/コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船/橋梁等の磨き/錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRHRoHS指令(10物質対応)対応関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
BRH線ワイヤーカップ型ブラシ 電動工具用 高島産業BRH線ワイヤーカップ型ブラシ 電動工具用高島産業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH適合材金属ねじサイズM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
ロロックパッド SIロロックパッドSI
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
トラスコ品番216-0898適合機種SI-2202質量(g)20外径(Φmm)44
マンドレール NSK(ナカニシ)マンドレールNSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1袋(3本)
当日出荷
各種ホイールやディスクを使用するための専用軸です。
トラスコ品番241-1024セット内容ワッシャーΦ8、Φ10 各2枚、ねじ(首下長さ10mm、14mm)各1個材質ステンレス軸径(Φmm)3全長(mm)45質量(g)22.6ねじ頭径(mm)6.3
ドリル用フェルトバフ BIGMAN(ビッグマン)ドリル用フェルトバフBIGMAN(ビッグマン)
669税込736
1個
4日以内出荷
貴金属などの微細なキズをきらう材質に最適。
用途研磨・ツヤ出しに最適です。厚さ(mm)15穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)75
ホビールーター用小径ドリルセット iHelpホビールーター用小径ドリルセットiHelp(1件のレビュー)
969税込1,066
1パック(6本)
3日以内出荷
ホビールーター用パーツセット
用途金属、非鉄金属、木材、樹脂等の精密穴あけにセット内容小径ドリル6本(0.5/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6mm)軸径(Φmm)2.35対応材質金属、非鉄金属、木材、樹脂
六角軸電着シャープナー iHelp六角軸電着シャープナーiHelp(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
優れた研磨力。一般刃物・チップソー・ドリルなどの刃先研磨作業に。
用途一般刃物(包丁・鎌など)の刃砥ぎ、ドリル刃の刃先研磨、チップソーの超硬チップ刃先研磨など。タイプ右回転専用・コンビネーション適合工具電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー
六角軸平型ブラシ iHelp六角軸平型ブラシiHelp
459税込505
1個
5日以内出荷
電気ドリル、インパクトドライバー対応の六角軸ブラシ
用途サビ・汚れ・塗装などを取り去る事ができます。材質本体:メッキ銅線軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)40×50×50質量(g)47タイプ平型ブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500適合工具電気ドリル・インパクトドライバーブラシ径(Φmm)50
サンドペーパーディスク ミニターサンドペーパーディスクミニター
5,998税込6,598
1袋(100枚)
当日出荷
研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。 汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
質量(g)180穴径(Φmm)11最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)40適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
研磨用ゴム砥石 ミニター研磨用ゴム砥石ミニター
3,598税込3,958
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)2.34硬さハード砥粒WA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
超硬ロータリーバー ウシオ(UHT)超硬ロータリーバーウシオ(UHT)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
返しの刃が付いたダブルカットタイプ 滑らかな切れ味です
用途金属・非鉄金属・ステンレス・合金鋼などの切削材質超硬軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材金属・非鉄金属・ステンレス・合金鋼
6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
3,630税込3,993
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×16×50アズワン品番64-7935-02
16x35x75mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ16x35x75mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)エスコ
14,900税込16,390
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)82適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)16×35×75アズワン品番64-7934-91
M6x63mm/6mm軸 アーバー(フェルトバフ用) エスコM6x63mm/6mm軸 アーバー(フェルトバフ用)エスコ
880税込968
1本
当日出荷
仕様直径:M6軸径(Φmm)6.0全長(mm)63質量(g)36.0ねじ径M6アズワン品番64-7933-10
40x10mm フェルトバフホイール エスコ40x10mm フェルトバフホイールエスコ
685税込754
1個
翌日出荷
材質フェルト直径(Φmm)40質量(g)10穴径(Φmm)6適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])900~3800アズワン品番64-7933-05
10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ エスコ10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフエスコ
545税込600
1本
翌日出荷
材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)50直径(Φmm)10質量(g)3適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200アズワン品番64-7932-76
#120・40x10mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ#120・40x10mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
1,630税込1,793
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#120直径(Φmm)40質量(g)44.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])2300~7600アズワン品番64-7932-57
#280・ 5x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ#280・ 5x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
675税込743
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0粒度#280直径(Φmm)5質量(g)2.5適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])19800~63600アズワン品番64-7931-84
#120・13x16mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ#120・13x16mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
690税込759
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0幅(mm)16粒度#120直径(Φmm)13質量(g)7適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])7700~24700アズワン品番64-7931-75
#100・13x 3mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード) エスコ#100・13x 3mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)エスコ
690税込759
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0粒度#100(相当)直径(Φmm)13質量(g)3適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])15.400~77500アズワン品番64-7931-57
5本組 軸付砥石(6mm軸/セラミック) エスコ5本組 軸付砥石(6mm軸/セラミック)エスコ
2,890税込3,179
1組
翌日出荷
セット内容EA819GA-804:#80 (10×20mm)、EA819GA-802:#46 (16×32mm)、EA819GA-808:#80 (13×20mm)、EA819GA-812:#46 (13×13mm)、EA819GA-806:#46 (16×32mm)軸径(Φmm)6.0質量(g)116.8最大回転数(min-1[r.p.m])EA819GA-802:29800rpm、EA819GA-806:58700rpm、EA819GA-808-812:73500rpm、EA819GA-804:95500rpm適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼アズワン品番64-7931-42入数5本
# 24・32x 8mm/6mm軸 軸付砥石(A) エスコ# 24・32x 8mm/6mm軸 軸付砥石(A)エスコ
560税込616
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#24直径(Φmm)32質量(g)31.5適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])23900~29800アズワン品番64-7931-27
# 24・25x25mm / 6mm軸 軸付砥石(A) エスコ# 24・25x25mm / 6mm軸 軸付砥石(A)エスコ
525税込578
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#24直径(Φmm)25質量(g)46.5適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])30600~38200アズワン品番64-7931-15
# 60・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
525税込578
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)20質量(g)22適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400アズワン品番64-7930-72
# 60・10x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・10x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
410税込451
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)10質量(g)9.5適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800アズワン品番64-7929-69
# 30・32x32mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 30・32x32mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ(1件のレビュー)
640税込704
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)32質量(g)57適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~20900アズワン品番64-7929-62
# 80・ 5x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 80・ 5x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
470税込517
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)5質量(g)8適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])76400~133700アズワン品番64-7929-60
# 60・10x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・10x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
530税込583
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)10質量(g)12適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800アズワン品番64-7929-59
# 46・16x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 46・16x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
475税込523
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)16質量(g)22適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])23500~41100アズワン品番64-7930-52
# 30・40x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 30・40x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
860税込946
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)40質量(g)135適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~16700アズワン品番64-7930-38
6.0mm/90°/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸) エスコ6.0mm/90°/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)エスコ
4,740税込5,214
1本
翌日出荷
刃径×刃長×全長(mm)6.0×3.0×55アズワン品番64-7929-47
2本組 軸付きフェルトバフ(2.35mm軸) エスコ2本組 軸付きフェルトバフ(2.35mm軸)エスコ
1,020税込1,122
1個
当日出荷
軸径(Φmm)2.35幅(mm)25直径(Φmm)13最大回転数(min-1[r.p.m])20000
5枚組 軸付き砥石(2.35mm軸) エスコ5枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)2.35幅(mm)1.2粒度#100直径(Φmm)38最大回転数(min-1[r.p.m])20000入数5枚
3枚組 軸付き砥石(2.35mm軸) エスコ3枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)エスコ
659税込725特価
1個
当日出荷
幅(mm)3.0粒度#100最大回転数(min-1[r.p.m])20000
5本組 軸付砥石セット(2.35mm軸) エスコ5本組 軸付砥石セット(2.35mm軸)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)2.35粒度#120砥材WA材
2本組 ダイヤモンドカッター(2.35mm軸) エスコ2本組 ダイヤモンドカッター(2.35mm軸)エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
仕様カッター径:Φ20・Φ26mm
25mm/3mm軸 軸付ブラシ(平型/真鍮製) エスコ25mm/3mm軸 軸付ブラシ(平型/真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
470税込517
1個
翌日出荷
材質真鍮軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:25、線径:0.08
22mm/3mm軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス製) エスコ22mm/3mm軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス製)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
材質ステンレス軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:22、線径:0.10
軸付研磨