絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

48ページ目: 軸付研磨

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,675件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーブラシ スチール NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ スチールNSK(ナカニシ)
7,998税込8,798
1パック(5本)
当日出荷
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材スチール軸径(Φmm)2.34
積層ソフトバフ 綿糸バフ NSK(ナカニシ)積層ソフトバフ 綿糸バフNSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1パック(10本)
当日出荷
クラフトダイヤモンドバー  皿 NSK(ナカニシ)クラフトダイヤモンドバー 皿NSK(ナカニシ)
3,898税込4,288
1パック(3本)
当日出荷
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3形状粒度100全長(mm)45砥粒ダイヤモンド
クラフトダイヤモンドバー  円筒先丸 NSK(ナカニシ)クラフトダイヤモンドバー 円筒先丸NSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1パック(3本)
当日出荷
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
砥粒ダイヤモンド形状円筒先丸軸径(Φmm)3全長(mm)45
クラフトダイヤモンドバー  球 NSK(ナカニシ)クラフトダイヤモンドバー 球NSK(ナカニシ)
2,398税込2,638
1パック(3本)
当日出荷
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3形状全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000砥粒ダイヤモンド
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type13) ムラキダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type13)ムラキ
3,298税込3,628
1セット(10本)
翌日出荷から5日以内出荷
最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状13材質(シャンク)スチール
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type4) ムラキダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type4)ムラキ
3,298税込3,628
1セット(10本)
当日出荷から8日以内出荷
粒度120全長(mm)45最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状4砥石長(mm)10材質(シャンク)スチールシャンク径3.0m/m
バリ取り工具セット リューター(日本精密機械工作)バリ取り工具セットリューター(日本精密機械工作)
79,980税込87,978
1セット(60本)
3日以内出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
軸径(Φmm)3
軸付セラミックゴム砥石セット(非金属用) リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石セット(非金属用)リューター(日本精密機械工作)
38,980税込42,878
1セット(72本)
3日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。セット内容R2211、R2212、R2213、R2214、R2215、R2216、R2221、R2225、R2226、R2231、R2232、R2233、R2234、R2235、R2236、R2241、R2242、R2243、R2244、R2245、R2246、R2251、R2252、R2253、R2254、R2255、R2256、R2261、R2265、R2266 〈各2本〉、R2222、R2224、R2262、R2264 〈各3本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数72本入適合材超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材
軸付セラミックゴム砥石セット(金属用) リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石セット(金属用)リューター(日本精密機械工作)
38,980税込42,878
1セット(72本)
8日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。セット内容R2111、R2112、R2113、R2114、R2115、R2116、R2121、R2122、R2123、R2124、R2125、R2126、R2131、R2132、R2133、R2134、R2135、R2136、R2141、R2142、R2143、R2144、R2145、R2146、R2151、R2152、R2153、R2154、R2155、R2156、R2161、R2162、R2163、R2164、R2165、R2166 〈各2本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数72本入適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
超硬カッターセット ラウンドタイプ リューター(日本精密機械工作)超硬カッターセット ラウンドタイプリューター(日本精密機械工作)
9,998税込10,998
1セット(10本)
3日以内出荷
ラウンドタイプで10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質超硬軸径(Φmm)2.34全長(mm)44セット数10本入適合材金属・非金属
L-JK用 軸付砥石セット リューター(日本精密機械工作)L-JK用 軸付砥石セットリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1セット(5本)
当日出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-JK)向けの軸付砥石セット品です。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G3109、G3226、G3236、G3246、G3256軸径(Φmm)3セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
非金属用セラミックアングル砥石セット リューター(日本精密機械工作)非金属用セラミックアングル砥石セットリューター(日本精密機械工作)
5,298税込5,828
1セット(6本)
当日出荷
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック用。セット内容A1211、A1212、A1213、A1214、A1215、A1216軸径(Φmm)3粒度#80、120、180、220、320、500全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)29砥粒セラミックGC結合剤R(ゴム)セット数6本入適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
金属用セラミックアングル砥石セット リューター(日本精密機械工作)金属用セラミックアングル砥石セットリューター(日本精密機械工作)
4,398税込4,838
1セット(6本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウムの研磨用。軸径(Φmm)3全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)29砥粒セラミックWA結合剤R(ゴム)適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
サンダーバフたいこ ロング軸 サンフレックスサンダーバフたいこ ロング軸サンフレックス
1,198税込1,318
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
素材と痛めにくい柔軟な研磨不織布を半球型に組み立てし、R面や複雑な形状にもフィットします。ロング軸採用で狭い場所や道具の入りにくい奥まった箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄厚さ(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000首下長(mm)80六角軸対辺(mm)6.35
サンダーバフたいこミニ サンフレックスサンダーバフたいこミニサンフレックス
708税込779
1本
6日以内出荷
柔軟な研磨材入り不織布を使用し、素材を痛めにくく、複雑な形状にもフィットします。小径タイプで狭い箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。外径(Φmm)50材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸対辺(mm)6.35
超硬ロータリーバーセット ウォーターミルズ超硬ロータリーバーセットウォーターミルズ
43,980税込48,378
1セット(10本)
4日以内出荷
セット内容タイプA(エンド刃なし円筒形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプC(先丸円筒形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプG(先鋭ツリー形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプF(砲弾形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプM(先鋭テーパー形状):Φ12×1本、タイプD(球形状):Φ12×1本刃径公差h7シャンク径公差h6ボール半径R(mm)0.5
超硬ロータリーバー タイプL アルミ用 ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプL アルミ用ウォーターミルズ
3,490税込3,839
1本
当日出荷から4日以内出荷
シャンク径(Φmm)6形状先丸テーパー形状材質超硬
超硬ロータリーバー タイプH ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプHウォーターミルズ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状土筆形状材質超硬
超硬ロータリーバー タイプD アルミ用 ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプD アルミ用ウォーターミルズ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
形状球形状
超硬ロータリーバー タイプC アルミ用 ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプC アルミ用ウォーターミルズ
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状先丸円筒形状
超硬ロータリーバー タイプC TiCNコーティング ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプC TiCNコーティングウォーターミルズ
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
シャンク径(Φmm)6形状先丸円筒形状材質超硬
超硬ロータリーバー タイプB アルミ用 ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプB アルミ用ウォーターミルズ
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
シャンク径(Φmm)6形状エンド刃付円筒形状材質超硬
WA軸付砥石ミニチュアA号 FSK(エフエスケー)WA軸付砥石ミニチュアA号FSK(エフエスケー)
10,980税込12,078
1パック(10本)
7日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス軸
用途精密用適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼軸径(Φmm)3形状A粒度320砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)45硬度P結合剤V(ビトリファイド)
ST軸付砥石ソフトA号 FSK(エフエスケー)ST軸付砥石ソフトA号FSK(エフエスケー)
5,298税込5,828
1パック(10本)
7日以内出荷から8日以内出荷
切れ味重視タイプ
用途金型用適合材合金鋼、工具鋼軸径(Φmm)3形状Aピンク砥材ST軸長(mm)30結合剤V(ビトリファイド)
ST軸付砥石ハードA号 FSK(エフエスケー)ST軸付砥石ハードA号FSK(エフエスケー)
5,298税込5,828
1パック(10本)
7日以内出荷から8日以内出荷
耐久性重視タイプ
用途金型用軸径(Φmm)3形状Aホワイト砥材ST結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
軸付布バフ ST-TOOLS軸付布バフST-TOOLS
1,898税込2,088
1セット(2本)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
国産の高級バフ、作業に合わせて4種類の硬度あり。フェルトバフに比べて緻密な箇所まで研磨可。
用途ジュエリー等の精密細工貴金属に適する。軸径(Φmm)2.34軸長(mm)30サイズ(mm)15×15
ソフトラップ  (ホイール型) リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ (ホイール型)リューター(日本精密機械工作)
1,098税込1,208
1パック(5枚)
3日以内出荷から8日以内出荷
ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。形状平型直径(Φmm)25厚さ(mm)4穴径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
クッションサンダー (不織布) リューター(日本精密機械工作)クッションサンダー (不織布)リューター(日本精密機械工作)
2,898税込3,188
1パック(5本)
翌々日出荷から8日以内出荷
抜群の研磨力です。強力な繊維で長寿命です。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げに適しています。外径(Φmm)20粒度#400
ロングシャンク超硬カッター リューター(日本精密機械工作)ロングシャンク超硬カッターリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
使い易い形状と高品質のものを選びました。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)回転数は低速から使用して、適正な回転数でご使用下さい。
用途深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに適しています。
クリストンブリッスル 交差穴用 リューター(日本精密機械工作)クリストンブリッスル 交差穴用リューター(日本精密機械工作)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
毛材にクリストンマトリックスを採用したブラシです。クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材でこれまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研摩に最適です。ピンポイント用は回転を与えてもブラシが広がらず、まさにピンポイント用です。交差穴用は回転でブラシが広がり、交差穴などの側面のバリの除去が可能です。
毛丈(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
MRA超硬バーHDシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)MRA超硬バーHDシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)9.5材質超硬刃長(mm)4.8全長(mm)52
MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6) MRA(ムラキリアルアドバンス)MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャンク径(Φmm)6材質超硬
WM電着ダイヤモンドバー ウォーターミルズWM電着ダイヤモンドバーウォーターミルズ
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材鉄、セラミックス、ガラス
XEBECブラシ ホイールタイプ 専用シャンク ジーベックテクノロジーXEBECブラシ ホイールタイプ 専用シャンクジーベックテクノロジー
2,398税込2,638
1本ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
XEBECブラシ ホイールタイプ用の専用シャンクです。
RoHS指令(10物質対応)対応
軸付メタルダイヤ円柱型 アオヤマ技研工業軸付メタルダイヤ円柱型アオヤマ技研工業
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
石材の細かな研削・研磨加工に適しており底面と側面が使用出来ます。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
用途石材の研削・研磨加工軸径(Φmm)6
15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/鋼線) エスコ15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/鋼線)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。 凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。
軸径1/4”(6.35mm)仕様スプリング入り材質スチール最大回転数(min-1[r.p.m])3800rpmブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30
50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)エスコ
4,330税込4,763
1個
当日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)50ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
19x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ19x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)19ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線) エスコ50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)エスコ(1件のレビュー)
4,330税込4,763
1個
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)50ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
軸付研磨