絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

50ページ目: 軸付研磨

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,675件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ 高島産業亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ高島産業
599税込659
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRHRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ 高島産業砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ高島産業
2,498税込2,748
1本
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ワンダーラップ 高島産業ワンダーラップ高島産業
7,098税込7,808
1本
当日出荷から15日以内出荷
毛先の拡縮作用を活用し処理しますので穴径が違っても1本のブラシでバリ取り対応が可能です。ダイヤモンドを電着して高研削性を実現したブラシです。内径に段差のある穴や交差穴の処理に最適です。成形品の外周バリを一定化圧力でなぞりながら均一に除去できます。
用途各種部品の内外のバリ取り小径の異形穴・交差穴のバリ取り油圧部品の奥穴のバリ取り内径部の粗し・仕上げ処理適正回転数(min-1)2,500~8,000
軸付ナイロンホイール TRUSCO軸付ナイロンホイールTRUSCO
4,998税込5,498
1セット(5個)
当日出荷
ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。
用途サビ落とし、塗装剥がしなどに。トラスコ品番855-0556材質ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイトブラック質量(g)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000軸長(mm)40使用工具6mmコレットチャックストレートグラインダー外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)50×12×6仕上がり相当番手120相当2018年トラスコ掲載ページ5 1057
CNSユニホイール 3M(スリーエム)CNSユニホイール3M(スリーエム)
34,980税込38,478
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
CNS原反を積層・圧縮し固めた製品です。金属を削り過ぎることなく、錆・酸化皮膜の除去・塗装剥離・金属表面の付着物のみが除去でき、深い傷を残すことなく短時間で均一な仕上げ表面が得られます。またワイヤーブラシのように飛散して刺さることがないため安全な作業ができます。
用途鋼管溶接前の開先表面処理。鋼材の付着物・酸化被膜・塗膜剥離。仕上がり相当番手120材質砥材:シリコンカーバイド最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)75穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0994
工業用ブラシ クリンプトエンド オズボーン工業用ブラシ クリンプトエンドオズボーン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000毛材スチール2018年トラスコ掲載ページ5 1381
Dセット MRA(ムラキリアルアドバンス)DセットMRA(ムラキリアルアドバンス)
19,980税込21,978
1セット(6本)
欠品中
仕様Φ3mmシャンクの超硬バー6本セットトラスコ品番835-8351セット内容CB1D002、CB2D004、CB3D007、CB5D009、CB7D012、CB8D005(プラスチックケース入)2018年トラスコ掲載ページ5 1142
超硬バー C10本組セット ムラキ超硬バー C10本組セットムラキ
39,980税込43,978
1セット(10本)
欠品中
用途炭素鋼、合金鋼など様々な鋼のバリ取、面取り、彫刻などの加工が出来ます。仕様Φ6mmシャンクの超硬バー10本セットトラスコ品番522-9880セット内容CB1C106(2)、CB2C105(1)、CB3C103(2)、CB4C103(1)、CB5C104(1)、CB6C102(1)、CB7C103(1)、CB8C105(1)(スチールケース入)2018年トラスコ掲載ページ5 1142
Eシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)EシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。
軸径(Φmm)8.0タイプロー付け仕様シャンク径8.0mm2018年トラスコ掲載ページ5 1143
超硬バー Bスパイラルシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー BスパイラルシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
シャンク径3mm、軸長30mmスチールシャンクです。
軸径(Φmm)3形状テーパー(スパイラルカット)刃径(mm)6.4タイプロー付刃長(mm)13.0トラスコ品番835-8326材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)32.0角度(°)222018年トラスコ掲載ページ5 1138
ロータリースクレッパー MRA(ムラキリアルアドバンス)ロータリースクレッパーMRA(ムラキリアルアドバンス)
1本
取扱い終了
エアーおよび電動グラインダーでの使用が可能です。剛性と柔軟性を両立したハイスを使用してます。宝飾・電子部品・金型など、小型精密部品のバリ取りに最適です。
用途微細部のバリ取り。2018年トラスコ掲載ページ5 1143
ホイール型フェルトバフ NSK(ナカニシ)ホイール型フェルトバフNSK(ナカニシ)
1,298税込1,428
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
研磨材となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。
2018年トラスコ掲載ページ5 1081
フェルトバフソフトタイプ NSK(ナカニシ)フェルトバフソフトタイプNSK(ナカニシ)
3,898税込4,288
1セット(5本)
当日出荷
高品質の羊毛を圧縮し、旋削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
チップホルダー NSK(ナカニシ)チップホルダーNSK(ナカニシ)
3,698税込4,068
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
シーナス専用のチップホルダーです。
2018年トラスコ掲載ページ5 0257
綿バフ NSK(ナカニシ)綿バフNSK(ナカニシ)
5,498税込6,048
1セット(5本)
当日出荷
金属の中仕上げに適しています。研磨材を併用してください。
タイプ綿バフ2018年トラスコ掲載ページ5 1080
サイザルバフ NSK(ナカニシ)サイザルバフNSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1セット(5本)
当日出荷
バフ素材を重ねて縫い合わせたハードバフです。ステンレス、アルミ、銅合金などの予備研磨に適しています。研磨材を併用してください。
幅(mm)6タイプサイザル麻バフ軸長(mm)452018年トラスコ掲載ページ5 1081
毛ブラシカップ型 山羊毛 NSK(ナカニシ)毛ブラシカップ型 山羊毛NSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1セット(10本)
当日出荷
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
仕様山羊毛幅(mm)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)53毛材山羊外径(mm)132018年トラスコ掲載ページ5 1376
ワイヤーブラシ スチール NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ スチールNSK(ナカニシ)
4,998税込5,498
1パック(10本)
当日出荷
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材スチール
ダイヤ入りナイロンブラシ NSK(ナカニシ)ダイヤ入りナイロンブラシNSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
毛材ダイヤモンド砥粒入ナイロン2018年トラスコ掲載ページ5 1403
耐熱ナイロンブラシ NSK(ナカニシ)耐熱ナイロンブラシNSK(ナカニシ)
5,198税込5,718
1セット(5本)
当日出荷
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
軸径(Φmm)3.00毛材耐熱ナイロン2018年トラスコ掲載ページ5 1403
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。電着ボンドは研削砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いため研削力に優れています。
トラスコ品番475-8951形状円筒先丸質量(g)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000砥粒ダイヤモンド2018年トラスコ掲載ページ5 1203
インサイド毛ブラシ NSK(ナカニシ)インサイド毛ブラシNSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
軸径(Φmm)3全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000毛材豚毛ブラシ長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1405
サンダーバンド 替ペーパー サンフレックスサンダーバンド 替ペーパーサンフレックス
489税込538
1パック(4個組)
当日出荷から7日以内出荷
材質長さ(mm)20形状円筒内径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])25000
六角軸テーパーホールブラシ SK11六角軸テーパーホールブラシSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 砥材入りナイロンなので適度な研磨を実現しました。 テーパー形状なのでサイズ合わせが簡単です。
用途パイプや鋼板などのバリ取り。適合材パイプ、鋼板など
PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、20d1x22d2x25l PFERD 馬印PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、20d1x22d2x25lPFERD 馬印
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)9000~13500長さ(mm)トリム:25全長(mm)70線径(Φmm)0.20カップ径(Φmm)22ブラシ径(Φmm)20最高使用速度(m/s)18000(rpm)
PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、10d1x10d2x20l PFERD 馬印PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、10d1x10d2x20lPFERD 馬印
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)10000~15000長さ(mm)トリム:20全長(mm)65線径(Φmm)0.35カップ径(Φmm)10ブラシ径(Φmm)10最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBUS軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、10d1x10d2 PFERD 馬印PBUS軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、10d1x10d2PFERD 馬印
25,980税込28,578
1箱(10個)
4日以内出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)8000~13000長さ(mm)トリム:20全長(mm)60線径(Φmm)0.30カップ径(Φmm)10ブラシ径(Φmm)10最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBGS軸付ブラシ、結び(一方向ひねり)ステンレスワイヤー、10d1 PFERD 馬印PBGS軸付ブラシ、結び(一方向ひねり)ステンレスワイヤー、10d1PFERD 馬印
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)4000~6500長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.35カップ径(Φmm)10ブラシ径(Φmm)10最高使用速度(m/s)10000(rpm)
超硬バー(シャンク径3mmロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー(シャンク径3mmロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)スーパーツール
2,598税込2,858
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3タイプオール超硬材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
超硬バー(シャンク径3mm) (先丸円筒型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー(シャンク径3mm) (先丸円筒型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)スーパーツール
2,798税込3,078
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3形状先丸円筒型(ダブルカット)刃径(mm)3.0タイプオール超硬刃長(mm)14.0材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)61.0
超硬バー(シャンク径3mm) (球型)(ロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー(シャンク径3mm) (球型)(ロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット)スーパーツール
3,598税込3,958
1本
当日出荷
形状球型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)97.5
超硬バー(シャンク径6mm)アルミカット(テーパー型)(アルミ用)(Sカット) スーパーツール超硬バー(シャンク径6mm)アルミカット(テーパー型)(アルミ用)(Sカット)スーパーツール
7,598税込8,358
1本
当日出荷から5日以内出荷
適合材アルミ
超硬バー(シャンク径6mm)アルミカット (先丸円筒型)(アルミ用)オール超硬(Sカット) スーパーツール超硬バー(シャンク径6mm)アルミカット (先丸円筒型)(アルミ用)オール超硬(Sカット)スーパーツール
3,998税込4,398
1本
当日出荷
質量(g)19適合材アルミ
超硬バー(Φ6mmチタンコーティングタイプ)(Wカット) スーパーツール超硬バー(Φ6mmチタンコーティングタイプ)(Wカット)スーパーツール
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (先丸円筒型)(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (先丸円筒型)(Wカット)スーパーツール
4,298税込4,728
1本
当日出荷
タイプロー付
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (先丸円筒型)(Sカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (先丸円筒型)(Sカット)スーパーツール
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状先丸円筒型(シングルカット)タイプロー付
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (球型)(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (球型)(Wカット)スーパーツール
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
軸径(Φmm)6形状球型(ダブルカット)タイプロー付材質超硬軸長(mm)150.0
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (円筒型)(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (円筒型)(Wカット)スーパーツール
3,698税込4,068
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6タイプロー付材質超硬
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (砲弾型)(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (砲弾型)(Wカット)スーパーツール
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (ポイント型)(Sカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (ポイント型)(Sカット)スーパーツール
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷
形状ポイント型(シングルカット)タイプロー付
軸付研磨