絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクロールチャックとは、チャックを回転させ、チャックについている爪が開閉することで対象物を固定させる工具です。チャックの爪は一体型のものや分割型のものです。一般家庭で使用されることは非常にまれですが、工場などの現場で旋盤に取り付けて使用されています。
404件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーウィングチャック PW(C)シリーズ 北川鉄工所パワーウィングチャック PW(C)シリーズ北川鉄工所
599,800税込659,780
1台
翌日出荷
ワーク素材を引込む安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。 把握安定性が高く重切削が可能です。 ワークをラジアル方向へ把握し、さらに強力な引きつけ作用でチャック端面に密着させますから把握が確実で安定しており重切削が可能です。 グリス密封性が大きく向上しました。ボデーとリアボデーの合わせ面にもシールを挿入することにより封入グリースの密閉性を大きく向上させました。 長時間安定した把握力が得られます。マスタージョーが球体構造となっていますからシール性がよく長期間安定した把握力が得られます。 左右のイコライズは最大5°まで可能です。ばらつきのあるワークにも左右5°ジョーがイコライズし安定把握します。 最大テーパ20°までの把握が可能です。抜勾配のついた鋳造・鍛造品の黒皮面でもグリップピースで確実にテーパ部を把握します。 CE対応品。
クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ 北川鉄工所クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ北川鉄工所
999,800税込1,099,780
1台
翌日出荷
スピーディーなジョー交換。ハンドル一つで素早くそしてスムーズにジョー交換が出来ます。ジョーを交換しても高精度を保つ、高性能なチャックです。 変種変量生産に最適。ジョー交換が簡単なため、変種変量生産の段取り替えが短時間で行えます。 クラス最大の貫通穴径で、使い勝手の良いチャックです。 ベースジョーおよびソフトジョーは、オプションとなります。 CE対応品。
クイックジョーチェンジチャック QB300シリーズ 北川鉄工所クイックジョーチェンジチャック QB300シリーズ北川鉄工所
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
ジョー段取りが容易。多品種少量の加工に最適。 ハンドル操作だけでジョー交換が素早く完了。 多種類のワーク加工に最適。
レベルロックチャック LUシリーズ 北川鉄工所レベルロックチャック LUシリーズ北川鉄工所
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
低コストでも引込み把握。 大きなジョーストロークでワーク搬入も容易に。 抜き勾配のある鋳物・鍛造品の把握が可能。 安定した把握精度。
プルロックチャック PUシリーズ 北川鉄工所プルロックチャック PUシリーズ北川鉄工所
529,800税込582,780
1台
翌日出荷から30日以内出荷
ワークを引込み高精度加工。抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。 把握安定性が高く重切削が可能です。ラジアル方向の把握と同時に強力な引きつけ作用でチャック基準面にワークを密着させ浮き上がりなく安定した重切削が可能です。 繰り返し精度は抜群です。マスタジョーのスライド面をバックアップした構造になっていますから繰り返し使用しても高精度です。 精度は長期間安定しています。洗練された構造と特殊鋼設計により、長期間安定した把握精度が保てます。 自動化にも対応でき着座確認も採用可能です。 CE対応品。
内径プルロックチャック PUEシリーズ 北川鉄工所内径プルロックチャック PUEシリーズ北川鉄工所
629,800税込692,780
1台
翌日出荷から120日以内出荷
抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。 内張り型プルロックチャック。高精度を要求されるリング加工に最適。 ワーク内径を引込み把握。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。 CE対応品。
適合シリンダY1020R/RE
中空ロングストロークパワーチャック BL-200シリーズ 北川鉄工所中空ロングストロークパワーチャック BL-200シリーズ北川鉄工所
549,800税込604,780
1台
当日出荷から翌日出荷
3倍のストローク。突起物ワークも確実把握。 CE対応品。
2爪中実パワ-チャック NT・NLTシリーズ 北川鉄工所2爪中実パワ-チャック NT・NLTシリーズ北川鉄工所
169,800税込186,780
1台
当日出荷から90日以内出荷
異形加工物の把握に最適。角フランジ、異形物の把握に最適。 CE対応品。
松本用鉄生爪 アーム[作業工具]松本用鉄生爪アーム[作業工具]
5,498税込6,048
1セット(3個)
3日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
材質S-50Cアズワン品番64-6548-95メーカー商品コード837-7736適合型式【松本チャック型式】H-6-□/HH-6/HA5-6-□/HHA5-6
豊和用鉄生爪 アーム[作業工具]豊和用鉄生爪アーム[作業工具]
5,498税込6,048
1セット(3個)
6日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
アズワン品番64-6548-31メーカー商品コード837-7614適合型式【豊和チャック型式】HO27M4/HO27M5
豊和用鉄生爪P3.0 アーム[作業工具]豊和用鉄生爪P3.0アーム[作業工具]
5,498税込6,048
1セット(3個)
6日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
ピッチ(mm)3.0アズワン品番64-6548-11メーカー商品コード837-7591適合型式【豊和チャック型式】HO1MA6/HO10D6
豊和用鉄生爪P1.5 アーム[作業工具]豊和用鉄生爪P1.5アーム[作業工具]
5,498税込6,048
1セット(3個)
6日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-6548-10メーカー商品コード837-7590適合型式【豊和チャック型式】HO1MA6
北川用鉄生爪 アーム[作業工具]北川用鉄生爪アーム[作業工具]
5,498税込6,048
1セット(3個)
当日出荷から6日以内出荷
日立用鉄生爪 アーム[作業工具]日立用鉄生爪アーム[作業工具]
5,498税込6,048
1セット(3個)
6日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
日鋼用鉄生爪 アーム[作業工具]日鋼用鉄生爪アーム[作業工具]
5,498税込6,048
1セット(3個)
6日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
材質S-50Cアズワン品番64-6547-22メーカー商品コード837-7490適合型式【日鋼チャック型式】HG5/HK5/HF5/HWB125/MO5
SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション アーム[作業工具]SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーションアーム[作業工具]
5,298税込5,828
1セット(3個)
6日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
ピッチ(mm)1.5
北川用幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]北川用幅広 鉄生爪アーム[作業工具]
12,980税込14,278
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしている為、高品質です。旋盤チャック用。
材質S-50Cピッチ(mm)1.5
真空装置内蔵型真空チャック カネテック真空装置内蔵型真空チャックカネテック
409,800税込450,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ 北川鉄工所2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ北川鉄工所
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
2爪も次世代の高精度に。把握精度は3爪のBRシリーズと同等の高精度。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 現在ご使用の北川製チャックBT200、BBT200シリーズから容易に交換が可能です。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
静止型チャック把握力計 北川鉄工所静止型チャック把握力計北川鉄工所
529,800税込582,780
1台
翌日出荷
作業性に優れたコンパクトタイプ。 チャックの把握力を定量化し、品質管理と安全性を向上します。 [小型一体型]:検出部と表示部は一体型。軽量1.3kgで、取り扱いが簡単! [ゼロ調整不要]:自動でゼロ調整されるため、直ちに測定可能! [測定値記憶機能]:必要な測定値を3点記憶でき、後での確認が可能! [節電機能]:自動電源遮断機能の使用で、節電可能! [警報メッセージ表示]:電池電圧低下、過大入力、自動ゼロ調整範囲外などのアラーム表示。
用途チャックの把握力の計測に付属品ロードボタンAH(高さ7 mm)×3ヶ、ロードボタンBH(高さ12mm)×3ヶ、動作確認用電池×2本質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~50電源リチウム電池 (CR123A×2本)精度±2%R.O.スイッチ形状シートスイッチパネル定格容量100kN電源電圧(V)DC5±5%ディスプレイLCDキャラクタディスプレイ(8×2行バックライト付)表示単位0.1kN計測範囲0.5~100kN測定径(Φmm)62~65(ロードボタンAH使用時)、62~75(ロードボタンBH使用時)RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷150%点数把握:3箇所又は2箇所使用湿度範囲(%RH)80以内(結露しないこと)
アルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBS THECUTアルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBSTHECUT
11,980税込13,178
1セット(3個)
3日以内出荷
鉄鋼製生爪に比べ軟らかく、ワークにキズが付きにくい。 鉄鋼製生爪に比べ比重が小さいので、遠心力による把握力の低下を抑えることができ、高回転域での使用が可能。 軟らかく切削性が良いため、生爪の成形が容易。
材質A6061寸法F(mm)3.5寸法E(mm)3
北川用 幅広生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT北川用 幅広生爪(油圧・エアーチャック用)THECUT
9,998税込10,998
1箱(3個)
3日以内出荷から44日以内出荷
北川用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT北川用アルミ円形生爪 AL-TKRTHECUT
99,980税込109,978
1箱(3個)
3日以内出荷
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
質量(kg)10.82ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)12寸法F(mm)M16寸法T1(mm)304寸法T2(mm)30寸法T3(mm)30寸法T4(mm)21寸法T5(mm)4寸法T6(mm)30寸法T7(mm)22
北川・豊和・松本用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT北川・豊和・松本用アルミ円形生爪 AL-TKRTHECUT
44,980税込49,478
1箱(3個)
3日以内出荷
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
ピッチ(mm)1.5寸法T3(mm)40寸法T5(mm)6寸法F(mm)M12
北川・豊和用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT北川・豊和用アルミ円形生爪 AL-TKRTHECUT
39,980税込43,978
1箱(3個)
3日以内出荷
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
質量(kg)1.97ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)6寸法F(mm)M10寸法T1(mm)165寸法T2(mm)20寸法T3(mm)36寸法T4(mm)12寸法T5(mm)6寸法T6(mm)20寸法T7(mm)15
日立精機 油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)日立精機 油圧・エアーチャック用生爪エスケー生爪(下垣内工業)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)セレーション:1.5寸法E(mm)6寸法G(mm)32図面番号2
松本 油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)松本 油圧・エアーチャック用生爪エスケー生爪(下垣内工業)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
北川 油圧・エアーチャック用幅広生爪 エスケー生爪(下垣内工業)北川 油圧・エアーチャック用幅広生爪エスケー生爪(下垣内工業)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)セレーション:1.5寸法J(mm)2寸法M(mm)5図面番号6
ソール スクロール用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)ソール スクロール用生爪エスケー生爪(下垣内工業)
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
寸法F(mm)4図面番号5
日鋼 油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)日鋼 油圧・エアーチャック用生爪エスケー生爪(下垣内工業)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)セレーション:1.5図面番号2
豊和 油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)豊和 油圧・エアーチャック用生爪エスケー生爪(下垣内工業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
北川 スクロール用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)北川 スクロール用生爪エスケー生爪(下垣内工業)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法F(mm)3.5寸法E(mm)3
高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ 北川鉄工所高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ北川鉄工所
299,800税込329,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。 現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。 現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
生爪固定用ボルト ギガ・セレクション生爪固定用ボルトギガ・セレクション
879税込967
1組(6個)
翌々日出荷から14日以内出荷
生爪をチャックに取り付ける際のボルトです1セット6個入りです。
帝国チャック(ソール)用 AL-MSE アルミ生爪 ギガ・セレクション帝国チャック(ソール)用 AL-MSE アルミ生爪ギガ・セレクション
18,980税込20,878
1組(3個)
翌々日出荷
帝国チャック(ソール)用の生爪です。
材質アルミ(A2017)
SMW-AUTOBLOK用 WAK 生爪 ギガ・セレクションSMW-AUTOBLOK用 WAK 生爪ギガ・セレクション
13,980税込15,378
1組(3個)
翌々日出荷
SMW-AUTOBLOK用の生爪です。
材質S45C
日鋼用 AL-HF アルミ生爪 ギガ・セレクション日鋼用 AL-HF アルミ生爪ギガ・セレクション
12,980税込14,278
1組(3個)
14日以内出荷
日本製鋼所用の生爪です。
材質アルミ(A2017)
松本機械工業・日立精機用 AL-M アルミ生爪 ギガ・セレクション松本機械工業・日立精機用 AL-M アルミ生爪ギガ・セレクション
9,998税込10,998
1組(3個)
14日以内出荷
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
材質アルミ(A2017)硬度HRB50
豊和工業 油圧・エアチャック用 H027M(H037M) 生爪 ギガ・セレクション豊和工業 油圧・エアチャック用 H027M(H037M) 生爪ギガ・セレクション
4,998税込5,498
1組(3個)
翌々日出荷から14日以内出荷
豊和鉄工所用の生爪です。
材質S45C
豊和用 R-H01MA(P3.0) 円形生爪 ギガ・セレクション豊和用 R-H01MA(P3.0) 円形生爪ギガ・セレクション
39,980税込43,978
1組(3個)
翌々日出荷から4日以内出荷
薄物、薄板、パイプの加工物を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
材質S45C
スクロールチャック