スクロールチャックとは、チャックを回転させ、チャックについている爪が開閉することで対象物を固定させる工具です。チャックの爪は一体型のものや分割型のものです。一般家庭で使用されることは非常にまれですが、工場などの現場で旋盤に取り付けて使用されています。
切削工具セール
388件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
北川用 生爪 モノタロウ北川用 生爪モノタロウ(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(3個)
当日出荷
材質S50C販売区分業務用
チャックハンドル 北川鉄工所チャックハンドル北川鉄工所(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
チャックグリースプロ 北川鉄工所チャックグリースプロ北川鉄工所(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本(400g)ほか
当日出荷
北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]北川用鉄生爪 HOアーム[作業工具]
5,498税込6,048
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
HO/HO小径 ギガ・セレクションHO/HO小径ギガ・セレクション(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1組ほか
当日出荷から翌々日出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
北川用生爪(スクロールチャック用)SK KATO北川用生爪(スクロールチャック用)SKKATO(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(3個)
当日出荷から7日以内出荷
材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。材質S50C形状S
北川スクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]北川スクロールチャック用鉄生爪アーム[作業工具]
5,598税込6,158
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
三爪スクロールチャック ミスターマイスター三爪スクロールチャックミスターマイスター(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握適合Compact7、Compact9把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)アズワン品番64-5178-14RoHS指令(10物質対応)対応
チャックメイト(生爪成形ホルダー) カワシモチャックメイト(生爪成形ホルダー)カワシモ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
生爪取付孔の座グリ孔に3個の止めピンを入れ、チャックを締めるだけ(張りチャックは開く)で準備はOK! 生爪成形段取りは1分以内完了です。 心振れ精度が10ミクロン以内に向上し把握力も増大します 芯金、リング等、治具類は一切不要です 締め代調整も自由自在です 掴みチャック、張りチャック、通り抜け成形もこれひとつで簡単そのもの NC旋盤では、パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます 軽量で扱い易く、構造もシンプルなため、長期間ご使用いただけます。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
パワーチャック用ソフトジョー(標準爪) 北川鉄工所パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)北川鉄工所
5,398税込5,938
1セット(3個)
当日出荷から8日以内出荷
パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。
ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)
ソール(帝国チャック)用生爪(スクロール用) IZSソール(帝国チャック)用生爪(スクロール用)IZS
5,298税込5,828
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
タイプスクロール用材質S45C寸法E(mm)4
北川用Tナット(ジョーナット) KATO北川用Tナット(ジョーナット)KATO(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
予め交換用爪にセットしておく事で差し替えのみで爪の交換ができ段取り替えを効率化します。
形状T
北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT北川用 生爪(油圧・エアーチャック用)THECUT
3,598税込3,958
1セット(3個)
3日以内出荷から10日以内出荷
北川用鉄生爪 B アーム[作業工具]北川用鉄生爪 Bアーム[作業工具]
5,598税込6,158
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
ビクタースクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]ビクタースクロールチャック用鉄生爪アーム[作業工具]
5,598税込6,158
1セット(3個)
当日出荷から9日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
北川用生爪(油圧・空圧用)HO KATO北川用生爪(油圧・空圧用)HOKATO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(3個)
当日出荷から6日以内出荷
材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。ピッチ1.5材質S50C
三つ爪ユニバーサルチャック PROXXON(プロクソン)三つ爪ユニバーサルチャックPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
適合本体ウッドレース(No.27020)材質穴径(Φmm)10外径(Φmm)49取付可能寸法(mm)正爪/Φ25、逆爪/Φ50
三爪スクロールチャック ミスターマイスター三爪スクロールチャックミスターマイスター
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属している三爪スクロールチャックと同等品。
用途このスクロールチャックの爪はリバーシブルタイプになっていますので、爪の入れ替え位置を変える事で逆爪にも正爪にもなります。把握径(Φmm)(正爪)外径/2-28、内径/20-48、(逆爪)外径/20-55チャック径D(Φmm)50アズワン品番64-5178-57RoHS指令(10物質対応)対応
スクロールチャック用高爪 TRUSCOスクロールチャック用高爪TRUSCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C
スクロールチャック硬爪 北川鉄工所スクロールチャック硬爪北川鉄工所
36,980税込40,678
1セット(3個)
当日出荷
適合HBS07C(硬爪)質量(kg)13.4タイプ分割爪最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500チャック把握範囲(Φmm)外径:4~180内径:62~170最大静的把握力(KN[kgf])(31[3161])ハンドルトルク(N・m[kgf・m])(107.9[11.0])
北川用生爪(スクロール用)SK IZS北川用生爪(スクロール用)SKIZS(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C寸法E(mm)4
三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRI THECUT三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRITHECUT
11,980税込13,178
1セット(3個)
3日以内出荷
通常(硬爪)のスクロールチャックに取り付けると 生爪チャックに変身!1台で2つの役割を可能にします。 三角生爪をワーク径に合わせて成形して使用することで 硬爪に比べて精度の高い加工が可能です。 被削材への爪跡が軽減されます。
材質一般鋼材JIS-G3108
北川用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT北川用Tナット(油圧・エアーチャック用)THECUT
7,698税込8,468
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
Tナット(ジョーナット) 北川用 ギガ・セレクションTナット(ジョーナット) 北川用ギガ・セレクション(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1組(3個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。
材質SCM440硬度HRC38
HO幅広爪 ギガ・セレクションHO幅広爪ギガ・セレクション
8,398税込9,238
1組ほか
翌々日出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
Compact-9用三爪スクロールチャックΦ100mm ミスターマイスターCompact-9用三爪スクロールチャックΦ100mmミスターマイスター
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
三つの爪が連動して可動するチャックです。丸棒や正三角形を把握するために用います。旋盤に標準付属されている三爪スクロールチャックで把握できないサイズのワークピースを把握するために用います。
用途ワークピースを把握します貫通穴径(Φmm)20把握径(Φmm)正爪時/3~42、逆爪時/30~100アズワン品番64-5177-60RoHS指令(10物質対応)対応
スクロールチャック用生爪 TRUSCOスクロールチャック用生爪TRUSCO
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C
北川用幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]北川用幅広 鉄生爪アーム[作業工具]
12,980税込14,278
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしている為、高品質です。旋盤チャック用。
材質S-50Cピッチ(mm)1.5
生爪固定用ボルト ギガ・セレクション生爪固定用ボルトギガ・セレクション
879税込967
1組(6個)
翌々日出荷から14日以内出荷
生爪をチャックに取り付ける際のボルトです1セット6個入りです。
スクロールチャック用生爪(ビクター・ノーベル用) THECUTスクロールチャック用生爪(ビクター・ノーベル用)THECUT
6,198税込6,818
1セット(3個)
3日以内出荷
仕様【Fig】S材質S50C
豊和用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT豊和用Tナット(油圧・エアーチャック用)THECUT
7,698税込8,468
1箱(3個)ほか
3日以内出荷
北川・豊和・松本用 円形生爪 THECUT北川・豊和・松本用 円形生爪THECUT(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット(3個)
3日以内出荷
ソール用鉄生爪 アーム[作業工具]ソール用鉄生爪アーム[作業工具]
6,298税込6,928
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
HF 日鋼用 ギガ・セレクションHF 日鋼用ギガ・セレクション
4,998税込5,498
1組ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
日本製鋼所用の生爪です。
材質S45C
Tナット(ジョーナット) 松本用 ギガ・セレクションTナット(ジョーナット) 松本用ギガ・セレクション
9,998税込10,998
1組(3個)
翌々日出荷
材質SCM435寸法T6(mm)30寸法T9(mm)15
HJ硬爪 ギガ・セレクションHJ硬爪ギガ・セレクション
42,980税込47,278
1組
翌々日出荷
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質SNCM21硬度HRB58~60
SBS-B スクロール生爪 ギガ・セレクションSBS-B スクロール生爪ギガ・セレクション
5,398税込5,938
1組(3個)
翌々日出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
SBS スクロール生爪 ギガ・セレクションSBS スクロール生爪ギガ・セレクション
5,498税込6,048
1組
翌々日出荷
材質S45C寸法E(mm)3寸法F(mm)3.5爪形状山取無
レバーチャック 小林鉄工レバーチャック小林鉄工
92,980税込102,278
1台
当日出荷から9日以内出荷
超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。仕様内爪・外爪両用爪付セット内容ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本材質スチールタイプ3ツ爪タイプ
4爪チャック PROXXON(プロクソン)4爪チャックPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
用途異形材料の取り付けや偏心加工に適合本体ウッドレースDX(No.27020)材質強化樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
スクロールチャック