絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクロールチャックとは、チャックを回転させ、チャックについている爪が開閉することで対象物を固定させる工具です。チャックの爪は一体型のものや分割型のものです。一般家庭で使用されることは非常にまれですが、工場などの現場で旋盤に取り付けて使用されています。
404件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊和用高爪 IZS豊和用高爪IZS
7,998税込8,798
1セット(3個)
3日以内出荷
材質S45C寸法E(mm)5寸法P(Rc)1.5
日鋼用生爪 IZS日鋼用生爪IZS
8,898税込9,788
1セット(3個)
3日以内出荷
松本用生爪 小径用 IZS松本用生爪 小径用IZS
11,980税込13,178
1セット(3個)
3日以内出荷
チャックサイズ10材質S45C寸法L(mm)10寸法A(mm)118寸法F(mm)32寸法D(mm)16寸法E(mm)6寸法B(mm)40寸法C(mm)48寸法M(mm)30寸法G(mm)65寸法P(Rc)1.5
松本用生爪 IZS松本用生爪IZS
4,298税込4,728
1セット(3個)
3日以内出荷
材質S45C寸法P(Rc)1.5
親子生爪 親 IZS親子生爪 親IZS
33,980税込37,378
1セット(3個)
3日以内出荷から10日以内出荷
材質S45C寸法H(mm)20寸法E(mm)6寸法C(mm)40寸法P(mm)1.5寸法M(mm)20寸法N(mm)10.5寸法I(mm)13寸法J(mm)22
親子生爪 子 IZS親子生爪 子IZS
3,898税込4,288
1セット(3個)
3日以内出荷から10日以内出荷
材質S45C寸法L(mm)2寸法H(mm)17寸法E(mm)5寸法C(mm)40寸法N(mm)10.5寸法I(mm)11
生爪成形治具 チャックアシストリング ビクター生爪成形治具 チャックアシストリングビクター
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質スチール製
インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ用) 北川鉄工所インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ用)北川鉄工所
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
バックプレートなしで、直接取付けできるショートテーパ用チャック
関連資料ショートテーパチャックの旋盤適合表(0.2MB) 旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
KKK チャックメイト「手締」9インチ 20mm カワシモKKK チャックメイト「手締」9インチ 20mmカワシモ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。 パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。 使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダにトラスコ品番837-7794材質質量(kg)3.9外径(Φmm)270ピン径(Φmm)19.5加工寸法(mm)148適合チャック外径(inch)9
中実パワーチャック Nシリーズ 北川鉄工所中実パワーチャック Nシリーズ北川鉄工所(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
中実のスタンダードチャック。 強力な把握力と高耐久性。 CE対応品。
北川用鉄生爪 N アーム[作業工具]北川用鉄生爪 Nアーム[作業工具]
16,980税込18,678
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用仕様ARM北川用鉄生爪材質S-50C
北川用鉄生爪 HJ アーム[作業工具]北川用鉄生爪 HJアーム[作業工具]
5,598税込6,158
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用仕様ARM北川用鉄生爪材質S-50C
北川KPC用鉄生爪 アーム[作業工具]北川KPC用鉄生爪アーム[作業工具]
8,198税込9,018
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
北川KPC用アルミ生爪 アーム[作業工具]北川KPC用アルミ生爪アーム[作業工具]
8,198税込9,018
1セット(3個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351
豊和用鉄生爪 アーム[作業工具]豊和用鉄生爪アーム[作業工具]
5,598税込6,158
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
日立用鉄生爪 アーム[作業工具]日立用鉄生爪アーム[作業工具]
6,198税込6,818
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
日立用アルミ生爪 アーム[作業工具]日立用アルミ生爪アーム[作業工具]
8,998税込9,898
1セット(3個)
3日以内出荷
鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351
日鋼用アルミ生爪 アーム[作業工具]日鋼用アルミ生爪アーム[作業工具]
8,998税込9,898
1セット(3個)
3日以内出荷
鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351
松本用鉄生爪 アーム[作業工具]松本用鉄生爪アーム[作業工具]
5,998税込6,598
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
松本用アルミ生爪 アーム[作業工具]松本用アルミ生爪アーム[作業工具]
8,998税込9,898
1セット(3個)
3日以内出荷
鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351
松本スクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]松本スクロールチャック用鉄生爪アーム[作業工具]
6,398税込7,038
1セット(3個)
3日以内出荷から4日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
ソール用アルミ生爪 アーム[作業工具]ソール用アルミ生爪アーム[作業工具]
11,980税込13,178
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351
SMWチャック用鉄生爪クロスキー型 アーム[作業工具]SMWチャック用鉄生爪クロスキー型アーム[作業工具]
5,998税込6,598
1セット(3個)
3日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
SMWチャック用鉄生爪1/16吋X90°セレーション アーム[作業工具]SMWチャック用鉄生爪1/16吋X90°セレーションアーム[作業工具]
5,298税込5,828
1セット(3個)
3日以内出荷から4日以内出荷
インチセレーション。
ピッチセレーションピッチ 1/16"×90材質S-50C
SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション アーム[作業工具]SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーションアーム[作業工具]
5,498税込6,048
1セット(3個)
3日以内出荷
ピッチセレーションピッチ 1.5mm×60°材質S-50C
真空発生器用 吸着プレート 200x300 ニューストロング販売真空発生器用 吸着プレート 200x300ニューストロング販売
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。
用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9526セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)8.7寸法(縦×横)(mm)200×300
真空発生器用 吸着プレート 150x250 ニューストロング販売真空発生器用 吸着プレート 150x250ニューストロング販売
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。
用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9525セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)5.5寸法(縦×横)(mm)150×250
真空発生器用 吸着プレート 100x200 ニューストロング販売真空発生器用 吸着プレート 100x200ニューストロング販売
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。
用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9524セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)3寸法(縦×横)(mm)100×200
ジェラルディ・マルチフレックスバイス600T2 ジェラルディジェラルディ・マルチフレックスバイス600T2ジェラルディ
459,800税込505,780
1個
62日以内出荷
ジェラルディ プリズム口金 ジェラルディジェラルディ プリズム口金ジェラルディ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
ジェラルディ 865 FMSバイス ジェラルディジェラルディ 865 FMSバイスジェラルディ
569,800税込626,780
1個
62日以内出荷
クイックチェンジ精密モジュラーバイス 146幅X300mm ジェラルディクイックチェンジ精密モジュラーバイス 146幅X300mmジェラルディ
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷
クイックチェンジT3用 段付コーム口金 ジェラルディクイックチェンジT3用 段付コーム口金ジェラルディ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
クイックチェンジT3用 プリズムコーム口金 ジェラルディクイックチェンジT3用 プリズムコーム口金ジェラルディ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
クイックチェンジT3用 ソフトコーム口金 ジェラルディクイックチェンジT3用 ソフトコーム口金ジェラルディ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
クイックチェンジT3用 スムーズコーム口金 ジェラルディクイックチェンジT3用 スムーズコーム口金ジェラルディ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
クイックチェンジT3用 ギザ付コーム口金 ジェラルディクイックチェンジT3用 ギザ付コーム口金ジェラルディ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
生爪成形治具 TL-TYPE ギガ・セレクション生爪成形治具 TL-TYPEギガ・セレクション
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
1台で複数のチャックサイズの生爪の成形が可能で、経済的です。 加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 成形治具の爪を正方向または逆方向に入れ替えると調整範囲が拡がります。 各チャックメーカーの油圧・エアチェック・スクロールチャックに使用可能です。
材質SCM440
生爪成形治具 JB-TYPE ギガ・セレクション生爪成形治具 JB-TYPEギガ・セレクション
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。
材質SCM440
生爪STJ 小林 カワタ15インチ ギガ・セレクション生爪STJ 小林 カワタ15インチギガ・セレクション
33,980税込37,378
1組
翌々日出荷から4日以内出荷
材質S45C寸法H(mm)M16寸法A(mm)140寸法F(mm)3.5寸法D(mm)12.7爪形状山取無寸法E(mm)6寸法B(mm)43寸法I(mm)76.51寸法G(mm)76.2取付穴径(Φmm)26寸法j(mm)19.03
スクロールチャック