絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクロールチャックとは、チャックを回転させ、チャックについている爪が開閉することで対象物を固定させる工具です。チャックの爪は一体型のものや分割型のものです。一般家庭で使用されることは非常にまれですが、工場などの現場で旋盤に取り付けて使用されています。
404件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョウナット TRUSCOジョウナットTRUSCO
8,298税込9,128
1組(3個)
当日出荷
多数のチャックを利用する加工において、交換用爪にジョウナットをセットしておくことで、段取り替えを効率化します。 パレットチェンジャー・ワークグリッパーチャック用に最適です。
ジョウナット TRUSCOジョウナットTRUSCO
8,298税込9,128
1組(3個)
当日出荷
多数のチャックを利用する加工において、交換用爪にジョウナットをセットしておくことで、段取り替えを効率化します。 パレットチェンジャー・ワークグリッパーチャック用に最適です。
松本用Tナット(ジョーナット) KATO松本用Tナット(ジョーナット)KATO
5,798税込6,378
1セット(3個)
4日以内出荷
予め交換用爪にセットしておく事で差し替えのみで爪の交換ができ段取り替えを効率化します。
形状T
豊和用Tナット(ジョーナット) KATO豊和用Tナット(ジョーナット)KATO
5,798税込6,378
1セット(3個)
4日以内出荷
予め交換用爪にセットしておく事で差し替えのみで爪の交換ができ段取り替えを効率化します。
形状T
北川用生爪(油圧・空圧用)N KATO北川用生爪(油圧・空圧用)NKATO
14,980税込16,478
1セット(3個)
4日以内出荷
材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。ピッチ1.5材質S50C形状A
PD400用 4ツ爪チャック PROXXON(プロクソン)PD400用 4ツ爪チャックPROXXON(プロクソン)
38,980税込42,878
1個
翌日出荷
用途角材など異形物の切削時の固定に適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
四爪インディペンデントチャック ミスターマイスター四爪インディペンデントチャックミスターマイスター
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
爪がそれぞれ単独で可動しますので、角材や台形など、把握が困難な材料に適しています。爪はリバーシブルになっており、正爪/逆爪どちらも使用できます。
用途旋盤用ワークピースの把握に使用する把握径(Φmm)正爪時/5~40、逆爪時35~80チャック径(Φmm)80アズワン品番64-5178-15RoHS指令(10物質対応)対応
4爪スクロールチャック JSシリーズ 一体爪 北川鉄工所4爪スクロールチャック JSシリーズ 一体爪北川鉄工所
169,800税込186,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。角もの(正方形)がつかめます。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
タイプ一体爪公差L+0.15+0.05公差D±0.2
2爪スクロールチャック JTシリーズ 分割タイプ生爪付 北川鉄工所2爪スクロールチャック JTシリーズ 分割タイプ生爪付北川鉄工所
179,800税込197,780
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブ・管接手等の異形物の把握に最適です。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
タイプ分割爪公差L+0.15+0.05公差D±0.2
スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー 北川鉄工所スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー北川鉄工所
229,800税込252,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ分割爪JIS規格JIS規格相当品
スクロールチャック用生爪 TRUSCOスクロールチャック用生爪TRUSCO
9,998税込10,998
1セット(2個)
当日出荷
修正削りが容易で、しかも適当な硬さをもっているS45C鋼を使用しています。また、生爪の際取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取付け歪が生じる原因などの点を充分考慮して綿密な加工を施しています。
仕様豊和用トラスコ品番114-0701材質S45C質量(kg)2.78ピッチ1.5チャック寸法(inch)10高さC(mm)50
ジョウナット TRUSCOジョウナットTRUSCO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から翌々日出荷
パレットチェンジャー・ワークグリッパ-のように多数のチャックを利用する傾向があります。その際、段取り替えの時ジョウナットの共用では爪の取替えに時間がかかりすぎる為、予め次の交換用爪にジョウナットをセットしておきます。そうする事で次回は、差し替えのみで爪の交換ができます。
材質S45C
4爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 小林鉄工4爪スクロールチャック(分割爪タイプ)小林鉄工
109,000税込119,900
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
爪敷4爪
4爪スクロールチャック(一体爪タイプ) 小林鉄工4爪スクロールチャック(一体爪タイプ)小林鉄工
87,980税込96,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
爪敷4爪
スクロールチャック硬爪 北川鉄工所スクロールチャック硬爪北川鉄工所
36,980税込40,678
1セット(3個)
当日出荷
適合HBS07C(硬爪)質量(kg)13.4タイプ分割爪最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500チャック把握範囲(Φmm)外径:4~180内径:62~170最大静的把握力(KN[kgf])(31[3161])ハンドルトルク(N・m[kgf・m])(107.9[11.0])
ワークグリッパー 北川鉄工所ワークグリッパー北川鉄工所
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
・ボール盤やフライス盤などにも簡単に取りつけられます。・エアを入れるだけでワンチャッキングする強力把握と高精度を実現(クサビ機構採用)・中空構造・生爪共用・配管不用ツメストローク: 5.2mm把握力(エア圧0.6 MPa ): 21KN最高使用エアー圧力: 0.7MPa 爪敷:3ッ爪
質量(kg)16タイプ3ッ爪爪敷3爪チャック外径(Φmm)Φ165
北川用生爪(油圧・空圧用)HJA IZS北川用生爪(油圧・空圧用)HJAIZS
5,598税込6,158
1セット(3個)
3日以内出荷から10日以内出荷
ピッチ(mm)1.5材質S45C寸法E(mm)5
北川用高爪(スクロール用) IZS北川用高爪(スクロール用)IZS
8,998税込9,898
1セット(3個)
3日以内出荷から10日以内出荷
材質S45C寸法E(mm)4
豊和H07用高爪(油圧・空圧用) IZS豊和H07用高爪(油圧・空圧用)IZS
5,598税込6,158
1セット(3個)
3日以内出荷から5日以内出荷
チャック寸法(inch)6ピッチ(mm)1.5寸法A(mm)70.5寸法B(mm)30寸法D(mm)12寸法E(mm)5寸法F(mm)20寸法G(mm)36材質S45C
豊和H07用高爪(油圧・空圧用) IZS豊和H07用高爪(油圧・空圧用)IZS
10,980税込12,078
1セット(3個)
3日以内出荷から5日以内出荷
チャック寸法(inch)10ピッチ(mm)1.5寸法A(mm)90寸法B(mm)35寸法D(mm)16寸法E(mm)5寸法F(mm)25寸法G(mm)45材質S45C
日鋼用生爪(油圧・空圧用) IZS日鋼用生爪(油圧・空圧用)IZS
9,598税込10,558
1セット(3個)
5日以内出荷
ピッチ(mm)1.5材質S45C寸法L(mm)15寸法D(mm)20寸法E(mm)4.5寸法B(mm)44寸法C(mm)50
日鋼用高爪(油圧・空圧用) IZS日鋼用高爪(油圧・空圧用)IZS
5,398税込5,938
1セット(3個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ピッチ(mm)1.5材質S45C
松本用生爪(油圧・空圧用) IZS松本用生爪(油圧・空圧用)IZS
4,698税込5,168
1セット(3個)
3日以内出荷から10日以内出荷
材質S45C
ソール(帝国チャック)用生爪(強力型スクロール用) IZSソール(帝国チャック)用生爪(強力型スクロール用)IZS
6,398税込7,038
1セット(3個)
3日以内出荷から5日以内出荷
タイプ強力型スクロール用材質S45C寸法E(mm)4.5
豊和用生爪(油圧・空圧用) IZS豊和用生爪(油圧・空圧用)IZS
3,898税込4,288
1セット(3個)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C
豊和用生爪(油圧・空圧用)〔二方爪〕 IZS豊和用生爪(油圧・空圧用)〔二方爪〕IZS
2,998税込3,298
1セット(2個)
3日以内出荷から10日以内出荷
材質S45C
豊和用生爪(油圧・空圧用) IZS豊和用生爪(油圧・空圧用)IZS
3,898税込4,288
1セット(3個)
3日以内出荷から10日以内出荷
ピッチ(mm)1.5材質S45C
北川用生爪(油圧・空圧用)HO IZS北川用生爪(油圧・空圧用)HOIZS
7,998税込8,798
1セット(3個)
3日以内出荷
ピッチ(mm)1.5材質S45C
豊和・北川・松本兼用高爪(油圧・空圧用) IZS豊和・北川・松本兼用高爪(油圧・空圧用)IZS
6,798税込7,478
1セット(3個)
3日以内出荷から10日以内出荷
寸法E(mm)6材質S45C
ソール(帝国チャック)用高爪(スクロール用) IZSソール(帝国チャック)用高爪(スクロール用)IZS
9,698税込10,668
1セット(3個)
3日以内出荷から10日以内出荷
材質S45Cタイプスクロール用
北川用生爪(油圧・空圧用)HJ IZS北川用生爪(油圧・空圧用)HJIZS
3,398税込3,738
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C
高爪 IZS高爪IZS
8,998税込9,898
1セット(3個)
3日以内出荷
北川鉄工用チャックの高爪です。使用用途により加工して使用します。
ピッチ1.5材質S45C寸法A(mm)90寸法F(mm)25寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)36寸法G(mm)45
スクロールチャック 分割爪型・ストレートインロー(硬爪、生爪付) 北川鉄工所スクロールチャック 分割爪型・ストレートインロー(硬爪、生爪付)北川鉄工所(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
当日出荷
スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
タイプ分割爪最大静的把握力(KN[kgf])31[3161]
楔形3爪ビッグホローチャック 豊和工業楔形3爪ビッグホローチャック豊和工業
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3爪スクロールチャック 億川鉄工所3爪スクロールチャック億川鉄工所
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
生爪・硬爪兼用タイプ(分離爪型)硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適。
A112質量(kg)3.8B58L8H47F4.8D95C80E32G背面:3-M8/前面:M8×65J19K31.6把握範囲(mm)外径:Φ3-95/内径:Φ34-90最大許容回転速度(min-1[r.p.m])2500
3爪スクロールチャック ギガ・セレクション3爪スクロールチャックギガ・セレクション
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
3爪スクロールチャック他社スクロールチャックから置換可能!硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適ストレートインロー材質:FC30
付属品硬爪、T型ハンドル材質FC30
3爪スクロールチャック ギガ・セレクション3爪スクロールチャックギガ・セレクション
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
3爪スクロールチャック他社スクロールチャックから置換可能!内爪と外爪が両方付属しているので、用途に応じて入れ替えて使用可能。多種少量生産に適した高い耐久性と経済性ストレートインロー材質:FC30
付属品内爪・外爪、T型ハンドル材質FC30
SMWーAUTOBLOK用 WAK 生爪 ギガ・セレクションSMWーAUTOBLOK用 WAK 生爪ギガ・セレクション
10,980税込12,078
1組
14日以内出荷
材質S45C爪形状A:山取無
日本製鋼所(日鋼)油圧・エアチャック ALーHFアルミ生爪 ギガ・セレクション日本製鋼所(日鋼)油圧・エアチャック ALーHFアルミ生爪ギガ・セレクション
13,980税込15,378
1組
14日以内出荷
材質アルミ(A2017)
松本機械工業 油圧・エアチャック用 M 生爪 ギガ・セレクション松本機械工業 油圧・エアチャック用 M 生爪ギガ・セレクション
11,980税込13,178
1組
14日以内出荷
材質S50C穴径(Φmm)取付ボルト:23
スクロールチャック