絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(6)
- ナベヤ(163)
- VERTEX(バーテックス)(85)
- TRUSCO(69)
- ジェラルディ(45)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(44)
- エスコ(27)
- RS PRO(27)
- 北川鉄工所(25)
- ギガ・セレクション(22)
- MSTコーポレーション(17)
- BAHCO(バーコ)(12)
- マキタ(12)
- ミスターマイスター(11)
- ニューストロング販売(10)
- ファーステック(10)
- NEOTEC(榮製機)(9)
- 共立(8)
- ツダコマテクノサポート(8)
- ブロッカース・ホイヤー社(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
商品豆知識

ボール盤バイス
(31件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷ボール盤での穴あけ作業に最適です。 ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。 強力締め付けが可能です。用途加工物の締付け・固定作業に。材質FC250販売区分業務用
F型ボール盤バイス
TRUSCO(10件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)
ナベヤ(5件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。RoHS指令(10物質対応)対応
中型ボール盤用ベタバイスA型
ナベヤ(8件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。材質強靱鋳鉄FC250RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック
ナベヤ¥4,198~税込¥4,618~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷材質S45C寸法F(mm)7寸法G(mm)11適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
ミニバイス
PROXXON(プロクソン)(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷口幅(mm)50(広がり/33)適合本体マイクロ・クロステーブル(No.27100)材質亜鉛ダイカスト製質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ)
VERTEX(バーテックス)(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷材質SK2硬度HRC54±2平行度(±mm以内)0.005/100直角度(±mm以内)0.005/100
ミニバイス
はくでん¥599税込¥6591個欠品中アルミ合金製の軽量ミニバイスです。卓上に簡単に固定でき、小型部品の穴あけや接着、加工時の保持に便利です。軽作業や精密作業に適しており、DIYや模型製作など幅広い用途で活躍します。用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質アルミ合金全長(mm)80高さ(mm)90最大口開き(mm)20口幅(mm)36最大取付物厚さ(mm)36
ヤンキーバイス
はくでん¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷軽量でコンパクトな卓上万力で、精密部品の固定や簡易作業に適しています。口幅・口開きが小さく高いクランプ力を持ち、対象物をしっかり保持します。用途締付け固定材質クロム・マンガン・チタン合金鋼
アルミクイックバイス
TAKAGI(高儀)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷開閉らくらく、ワンプッシュで効率アップ 。V溝口金で丸物もしっかり固定用途加工材の固定に 。ボール盤などのテーブルバイスに内容本体×1最大口開き(mm)65口幅(mm)68
ボール盤バイス クイックレバー式
¥29,980税込¥32,9781個当日出荷レバーを下げると口金がスライド可能になり、ワークのクランプ作業が短時間で固定できます。用途締付け固定に。口幅×口開×口深(mm)157×152×42材質FC250質量(kg)14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長366×230×107締付力(kN)7販売区分業務用
精密バイス
TRUSCO¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。材質SK-2材質/仕上本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60)直角度(±mm以内)0.005/100mm硬度HRC56~58平行度(±mm以内)0.005/100mm
アルミバイス用クイックレバー
パオック(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個翌々日出荷アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーです。用途アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーとして
ヤンキーバイス アングル型
SSPOWER¥6,998税込¥7,6981台当日出荷0°~90°まで角度調整ができ、あらゆる作業に対応可能です。丸物も確実に固定するV溝付口金です。用途ボール盤などに取り付けての穴あけ作業に。最大口開き(mm)83口幅(mm)88最大角度範囲(°)90口深(mm)34
スイベルバイス
サンフレックス¥5,298税込¥5,8281台当日出荷精密加工をしっかりとアシストします。バイス部は360°自由自在に旋回し左右45°に傾きます。用途各種ワーク材の固定に使用します。口幅(mm)バイス/78材質アルミダイキャスト寸法(mm)テーブルクランプ部/最大50質量(g)850バイス能力(mm)55×深さ30
F型クィックグリップバイス
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあり高精度。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。 黒レバーのスライドさせることで口開き調整が簡単に出来ます。また赤レバーを下げるとロックし加工物が固定できます。材質/仕上本体:FC25
ミニバイス
はくでん¥919税込¥1,0111個6日以内出荷吸盤式ベースで机やガラス面に固定できるミニバイスです。アルミ合金ボディを採用し、軽量ながら高い剛性と耐久性を確保しています。0~25mmまで口幅を調整でき、精密加工や細かな固定が必要な作業に適しています。バイス頭部は360度回転し、素材に合わせて最適な角度で作業できる点が特徴です。底部の4mm厚ラバーパッドによる吸着力を発揮し、石材・ガラス・木材など滑りやすい素材にも安定して使用できます。彫刻、木工、ハンドクラフト、アクセサリー製作など幅広い用途で活躍する多機能ミニバイスです。用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質アルミ合金全長(mm)83高さ(mm)87質量(g)200最大口開き(mm)25口幅(mm)37直径(mm)【吸盤】76
精密ミニバイス
VERTEX(バーテックス)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷材質SK2質量(kg)0.3硬度HRC54±2直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)65寸法D(mm)10寸法B(mm)25寸法C(mm)30平行度(mm)0.005/100以内寸法G(mm)20