絞り込み
最大口開き(mm)
  • 120
  • 20(6)
  • 30(6)
  • 45(5)
  • 50(16)
  • 62(6)
  • 65(9)
  • 70(11)
  • 75(14)
  • 76(5)
  • 80(14)
  • 100(19)
  • 102(5)
  • 104(8)
  • 110(6)
  • 125(12)
  • 150(13)
  • 152(8)
  • 160(8)
  • 175(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ナベヤ(2)
  • NEOTEC(榮製機)(2)
  • TRUSCO(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロスバイス モノタロウ

    クロスバイス

    モノタロウ(23件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    前後左右に交差させることができるバイスです。
    用途ワークの締付固定。材質FC250販売区分業務用
  • ヤンキーバイス はくでん

    ヤンキーバイス

    はくでん
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    軽量でコンパクトな卓上万力で、精密部品の固定や簡易作業に適しています。口幅・口開きが小さく高いクランプ力を持ち、対象物をしっかり保持します。
    用途締付け固定材質クロム・マンガン・チタン合金鋼
  • 精密ボール盤バイス(強力) TRUSCO

    精密ボール盤バイス(強力)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
    材質/仕上本体:FC15タイプボール盤バイス
  • ボール盤バイス ギガ・セレクション

    ボール盤バイス

    ギガ・セレクション
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    ボールネジがレバー内部に収納されるため、口金を動かしてもハンドルの長さが一定です。V溝付きで丸棒のクランプにも最適です。また、上部に溝加工がしてあり、薄物ワークのクランプにも最適です。
  • クランプマスターバイス ナベヤ

    クランプマスターバイス

    ナベヤ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。 ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。 ボール盤作業に最適です。 主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。
  • 精密横ネジバイス NEOTEC(榮製機)

    精密横ネジバイス

    NEOTEC(榮製機)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高精度加工されたネジ式精密バイスです。ワークサイズも最大150mmまで対応。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。
    直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密バイス NEOTEC(榮製機)

    精密バイス

    NEOTEC(榮製機)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビロックツールメーカーバイス ナベヤ

    クサビロックツールメーカーバイス

    ナベヤ
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    ETO-THタイプの研削専用タイプです。クランプ穴と溝およびガイドブロック溝を省いてあります。 精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。
    付属品六角棒レンチ×1本RoHS指令(10物質対応)対応
バイス