絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: バイス

バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
449件中 441449
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチワークストッパ VERTEX(バーテックス)マルチワークストッパVERTEX(バーテックス)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
付属品Tスロットナット(T溝幅14、16、18mm用)材質アルミ合金質量(kg)0.9寸法A(mm)200寸法D(mm)40寸法E(mm)90寸法B(mm)70~160寸法P(mm)83寸法S(Φmm)8寸法F0~55°
ベンチバイス VERTEX(バーテックス)ベンチバイスVERTEX(バーテックス)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
材質S35C硬度HRC25±2
2次元ミーリングバイス VERTEX(バーテックス)2次元ミーリングバイスVERTEX(バーテックス)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
材質普通鋳鉄(FC25)旋回角度(°)360傾斜角度(°)水平から垂直に50
フリーバイス(2ケ1セット) VERTEX(バーテックス)フリーバイス(2ケ1セット)VERTEX(バーテックス)
44,980税込49,478
1セット(2個)
3日以内出荷
付属品取り付けボルト材質(本体)(本体)FC25、(口金)SS400
クィックセッティングバイス VERTEX(バーテックス)クィックセッティングバイスVERTEX(バーテックス)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
材質普通鋳鉄(FC25)寸法C(mm)66仕様平行・直角度0.02mm~100mm以内
K形ミーリンングバイス VERTEX(バーテックス)K形ミーリンングバイスVERTEX(バーテックス)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
材質普通鋳鉄(FC25)旋回角度(°)360
F形ミーリングバイス VERTEX(バーテックス)F形ミーリングバイスVERTEX(バーテックス)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
材質普通鋳鉄(FC25)
バイスアタッチメント Ass'y 日東工器バイスアタッチメント Ass'y日東工器
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
アトラミニエース AML-22 において、75mm幅のチャンネルに穴あけをする事を可能にします
用途携帯式穴あけ機別売品適合機種AML-22適合幅(mm)75メーカー商品コード39156
ソリッドバイス 日研工作所ソリッドバイス日研工作所(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
バイス