絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: バイス

バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
449件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マシンバイスシリーズ部品 取付ボルト ナベヤマシンバイスシリーズ部品 取付ボルトナベヤ
4,998税込5,498
1セット(2個)
3日以内出荷
ロックタイト油圧マシンバイスマークⅢ ナベヤロックタイト油圧マシンバイスマークⅢナベヤ
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
同等品のLTH3P-150に比べ、全長が125mm短く7kg軽量です。また、油圧と手動切換えが噛合せ式の誤作動防止機構となってます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損が極少です。 摺動部は火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 PAT.Pの油圧ボンプは、300000回以上の作動テストにより故障の少ない、強力締付が可能なポンプとして完成しています。 開閉が開始する位置の調整によって3ポションの最適な口開きが得られます。 旧JIS0級を凌ぐ高精度品です。
口幅(mm)156口開き(mm)300付属品専用取付ボルトセット適合T溝巾18mm×2組、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本質量(kg)41口深(mm)57ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
ロックタイト5軸マシンバイス用ワークストップ ナベヤロックタイト5軸マシンバイス用ワークストップナベヤ
6,698税込7,368
1組
3日以内出荷
適合機種LT5AU全機種セット内容ジョイント…1個、クランプGストレート 7110G-08…1個、平ワッシャー WF8…1個、六角穴付ボルトM8x25…1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x50…1個、六角ナット M8…1質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(深さ30) ナベヤロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(深さ30)ナベヤ
27,980税込30,778
1セット(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト精密マシンバイス ナベヤロックタイト精密マシンバイスナベヤ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入が施してあり、3倍以上の耐摩耗性があります。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 万一使い減りしても分解が容易で精度修復が出来ます。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
仕様標準ガイドブロック幅18mmRoHS指令(10物質対応)対応
精密バイス NEOTEC(榮製機)精密バイスNEOTEC(榮製機)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
HARP マイクロ自在バイス20 ハープHARP マイクロ自在バイス20ハープ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
超小型の精密バイスです。 バイス全体の角度を最大約54度まで自在に固定できます。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に開き幅(mm)20トラスコ品番809-6214セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ材質鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ全長(mm)45質量(g)300全幅(mm)31.5全高(mm)58口幅(mm)20口深(mm)10傾斜角度(°)約54
精密バイス 日本オートマチックマシン(JAM)精密バイス日本オートマチックマシン(JAM)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷から9日以内出荷
精密ミニバイス VERTEX(バーテックス)精密ミニバイスVERTEX(バーテックス)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
材質SK2質量(kg)0.3硬度HRC54±2直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)65寸法D(mm)10寸法B(mm)25寸法C(mm)30平行度(mm)0.005/100以内寸法G(mm)20
スイベルバイス サンフレックススイベルバイスサンフレックス
5,298税込5,828
1台
当日出荷
精密加工をしっかりとアシストします。バイス部は360°自由自在に旋回し左右45°に傾きます。
用途各種ワーク材の固定に使用します。口幅(mm)バイス/78材質アルミダイキャスト寸法(mm)テーブルクランプ部/最大50質量(g)850バイス能力(mm)55×深さ30
ロータリーテーブル用ハンドル TRUSCOロータリーテーブル用ハンドルTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
質量(g)185
バイス用口金 TRUSCOバイス用口金TRUSCO
4,698税込5,168
1組(2個)
当日出荷
バイス用パーツ(ハンドル) TRUSCOバイス用パーツ(ハンドル)TRUSCO
2,898税込3,188
1本
当日出荷
F型ボール盤バイス ハンドルシャフト・固定ねじセット TRUSCOF型ボール盤バイス ハンドルシャフト・固定ねじセットTRUSCO
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
適応F型ボール盤バイス
バイススタンド REX(レッキス工業)バイススタンドREX(レッキス工業)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
アルミダイカスト成形の強靱なベースです。
適合PV0~4トラスコ品番122-9567質量(kg)13高さ(mm)815
精密バイス(クイックシフト機能) TRUSCO精密バイス(クイックシフト機能)TRUSCO
35,980税込39,578
1台
当日出荷
クイックシフト構造付きです。 総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。 浮き上がり防止構造のため、長時間の精度保持ができます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
直角度(±mm以内)0.005/100mm平行度(±mm以内)0.005/100mm
フルターンバイス アズワンフルターンバイスアズワン
29,700税込32,670
1個
12日以内出荷
マウント上のレバーを半回転させるだけで様々な平面上に固定できます。 一つのノブでヘッド360°回転、360°旋回、 90°傾斜可能。ジョー部(最大開口):57.1mm
寸法(mm)130×110×167
精密バイス TRUSCO精密バイスTRUSCO
47,980税込52,778
1台
当日出荷
超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。材質SK-2材質/仕上本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60)直角度(±mm以内)0.005/100mm硬度HRC56~58平行度(±mm以内)0.005/100mm
K型ミーリングバイス(回転台付) TRUSCOK型ミーリングバイス(回転台付)TRUSCO
49,980税込54,978
1台
当日出荷
本体を固定したまま、上部バイス部のみ左右360°回転可能です。
VE125LN用ハンドルPAD 北川鉄工所VE125LN用ハンドルPAD北川鉄工所
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
パワーバイスVE125LN用部品:ハンドルPADです。
適合機種VE125LN、VQX100、VQX125
マシンバイスシリーズ部品取付ボルト ナベヤマシンバイスシリーズ部品取付ボルトナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル ナベヤスピンドルナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジョー 交換ツメ ナベヤフットジョー 交換ツメナベヤ
28,980税込31,878
1セット(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モールドバイス用ハンドル ナベヤモールドバイス用ハンドルナベヤ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合機種全機種RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密ステンレスバイス 日本オートマチックマシン(JAM)小型精密ステンレスバイス日本オートマチックマシン(JAM)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製精密バイス VERTEX(バーテックス)ステンレス製精密バイスVERTEX(バーテックス)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
材質SUS440平行度(mm)0.005/100以内直角度(mm)0.005/100以内
MFSC アングルグリッパー FairlaneMFSC アングルグリッパーFairlane
5,598税込6,158
1個
当日出荷
トラスコ品番805-9694材質超硬 HRC72
エアー両締めセンターバイス KAW-135 共立エアー両締めセンターバイス KAW-135共立
439,800税込483,780
1台
3日以内出荷
シリンダー内にギヤーとラックを内蔵し、左右同調してセンターが出ます。KAW135はオプションで口金を5種類用意しΦ3~Φ60まで、KAW180は口金を2種類用意しΦ12~Φ100まで着脱可能です。KAW135は縦・横自由に取付可能なので、口金の交換と共にエアーチャックにもなり用途は無限です。
トラスコ品番216-5727材質本体:FC250、口金:S50C(焼入)全長(mm)384全幅(mm)140全高(mm)182深さ(mm)口:61口幅(mm)135口開き(mm)93締付力(kN)5 (0.5MPa)
エアー両締めセンターバイス KAW-180 共立エアー両締めセンターバイス KAW-180共立
579,800税込637,780
1台
3日以内出荷
シリンダー内にギヤーとラックを内蔵し、左右同調してセンターが出ます。KAW135はオプションで口金を5種類用意しΦ3~Φ60まで、KAW180は口金を2種類用意しΦ12~Φ100まで着脱可能です。
トラスコ品番216-5729材質本体:FC250全長(mm)384全幅(mm)203全高(mm)196深さ(mm)口:86口幅(mm)180口開き(mm)134締付力(kN)9 (0.5MPa)
エアー商締めセンターバイス KAW-135用口金 共立エアー商締めセンターバイス KAW-135用口金共立
109,800税込120,780
1組(2個)
3日以内出荷
適合機種KAW-135全幅(mm)135全高(mm)56
油圧両締めセンターバイス KW-150用口金 共立油圧両締めセンターバイス KW-150用口金共立
219,800税込241,780
1組(2個)
3日以内出荷
仕様締付可能範囲(Φ):10~90トラスコ品番245-7508材質S50C(焼入)全長(mm)45全幅(mm)144全高(mm)86
エアー商締めセンターバイス KAW-180用口金 共立エアー商締めセンターバイス KAW-180用口金共立
129,800税込142,780
1組(2個)
3日以内出荷
適合機種KAW-180全幅(mm)180全高(mm)81
メカ増力マシンバイス 津田駒工業メカ増力マシンバイス津田駒工業
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
幅(mm)【ガイドブロック】18h7【口金】125質量(kg)34高さ(mm)【口金】50取付高(mm)【ワーク取付面】95最大開き(mm)【口金】220~224締付け能力最大3t縦(mm)502最大締付力(kN)30
精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式 Super精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式Super
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。材質合金工具鋼、硬度:60HRC
ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤロックタイト5軸マシンバイスナベヤ
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ネオプレンパッド RS PRORS PRO ネオプレンパッドRS PRO
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = キャップ併用可能製品 = M6六角ボルトRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ネオプレンパッド RS PRORS PRO ネオプレンパッドRS PRO
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = キャップ併用可能製品 = M4 六角ボルトRoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイス(ハンドルロックタイプ) ミスターマイスターマシンバイス(ハンドルロックタイプ)ミスターマイスター
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。
セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70口幅(mm)70対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~75の範囲口高(mm)40
マシンバイス(スクリューロックタイプ) ミスターマイスターマシンバイス(スクリューロックタイプ)ミスターマイスター
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、115mmまでの材料を固定できます。また9段階で固定できるので材料に合わせて素早く固定できます。
セット内容マシンバイス(スクリューロックタイプ)・L字レンチ・ピン(長×1、短×1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×210×68口幅(mm)73対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~115 9段階口高(mm)35
バイス