絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: バイス

バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
449件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マシンバイス(ハンドルロックタイプ)クランプセット ミスターマイスターマシンバイス(ハンドルロックタイプ)クランプセットミスターマイスター
55,980税込61,578
1セット
4日以内出荷
精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。こちらの製品はマシンバイス(ハンドルロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。
セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70口幅(mm)70対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~75の範囲口高(mm)40
マシンバイス(スクリューロックタイプ)クランプセット ミスターマイスターマシンバイス(スクリューロックタイプ)クランプセットミスターマイスター
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、115mmまでの材料を固定できます。また9段階で固定できるので材料に合わせて素早く固定できます。こちらの製品はマシンバイス(スクリューロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。
セット内容マシンバイス(スクリューロックタイプ)・L字レンチ・ピン(長×1、短×1)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×210×68口幅(mm)73対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~115 9段階口高(mm)35
回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセットTRUSCO
6,198税込6,818
1セット(1組)
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4750適合機種VRS-125N、SLV-125N品名口金・固定ねじセット
コンパクトバイスTKB用 ハンドル TRUSCOコンパクトバイスTKB用 ハンドルTRUSCO
699税込769
1本
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番414-9670適合機種TKB-75品名ハンドル
ミニバイス メートル法 M8 MINV HT58 A32 B32 ADJ11 レニショーミニバイス メートル法 M8 MINV HT58 A32 B32 ADJ11レニショー
58,980税込64,878
1個
32日以内出荷
パーツの小さな範囲を固定します。バイスは360度回転させて固定することができます。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機に小型パーツを固定する場合にお勧めします。 刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。 360度回転させて固定することができます。
仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):58×32×32×11●原産国:イギリス●コード番号:324-9646アズワン品番67-5639-46
ミニバイス メートル法 M6 MINV HT58 A32 B32 ADJ11 レニショーミニバイス メートル法 M6 MINV HT58 A32 B32 ADJ11レニショー
59,980税込65,978
1個
32日以内出荷
パーツの小さな範囲を固定します。バイスは360度回転させて固定することができます。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機に小型パーツを固定する場合にお勧めします。 刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。 360度回転させて固定することができます。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):58×32×32×11●原産国:イギリス●コード番号:324-9581アズワン品番67-5639-45
ミニバイス メートル法 M4 MINV HT58 A32 B32 ADJ11 レニショーミニバイス メートル法 M4 MINV HT58 A32 B32 ADJ11レニショー
58,980税込64,878
1個
32日以内出荷
パーツの小さな範囲を固定します。バイスは360度回転させて固定することができます。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機に小型パーツを固定する場合にお勧めします。 刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。 360度回転させて固定することができます。
仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):58×32×32×11●原産国:イギリス●コード番号:324-9614アズワン品番67-5639-44
マルチバイス エスコマルチバイスエスコ
8,710税込9,581
1台
翌日出荷
360°回転ベース。50°まで傾斜できます。クランプを外し、単独でも使えます。
質量(kg)1.2対応機種EA818EA-1A、EE-5・-6・-50A・-60A最大開口(mm)175口幅(mm)65
ユニバーサル超精密バイス エスコユニバーサル超精密バイスエスコ
50,600税込55,660
1個
翌日出荷
回転テーブルと垂直ベースを組み合わせる事でワークをあらゆる角度にセット可能。0~90°傾斜できます。360°回転ベース(目盛り付)。
ドリルプレスバイス エスコドリルプレスバイスエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
薄型・コンパクトなバイスはドリルスタンド、ベンチとの使用に適しています。金属のドリルやボール盤、木工用に。★3パターンの取り付け方ができます。
レベリングベース用サブプレート 大野精工レベリングベース用サブプレート大野精工
44,980税込49,478
1台
33日以内出荷
大野精工レベリングベース用の専用プレートです。
仕様●大野精工PADシリーズ用サブプレートです。アズワン品番65-8311-45
ワイヤーカット用レベリングベース の調整可 PADシリーズ 大野精工ワイヤーカット用レベリングベース の調整可 PADシリーズ大野精工
149,800税込164,780
1台
33日以内出荷
ワイヤーカット時のレベル出し作業を簡単解決。各調整軸の独立性が高く他軸の調整結果に影響を与えないため容易に調整できます。構造単純化・ばね部異物侵入防止構造により高い耐久性を持っています。支持点に精密ボールを採用。
仕様●付属品:ボルト、座金 各2個●耐荷重:最大10kg●外形寸法:110×105×28アズワン品番65-8311-44
ワイヤーカット用レベリングベース の調整可 PADシリーズ 大野精工ワイヤーカット用レベリングベース の調整可 PADシリーズ大野精工
129,800税込142,780
1台
33日以内出荷
ワイヤーカット時のレベル出し作業を簡単解決。各調整軸の独立性が高く他軸の調整結果に影響を与えないため容易に調整できます。構造単純化・ばね部異物侵入防止構造により高い耐久性を持っています。支持点に精密ボールを採用。
仕様●付属品:ボルト、座金 各2個●耐荷重:最大10kg●外形寸法:110×105×28アズワン品番65-8311-43
FT-WPF ワイヤーカット用割出台 ファーステックFT-WPF ワイヤーカット用割出台ファーステック
1,098,000税込1,207,800
1台
30日以内出荷
焼入れ後サブゼロ処理を施した歪みの少ない精密割り出し台です 15度単位の単能割り出しと回転ができます 研削・切削・放電・ワイヤー彫刻・測定に幅広くご使用いただけます。 防塵防水IP68仕様
材質STAVAX質量(kg)9.6精度15°±5"精度(mm)回転:0.003繰返し精度(mm)0.015貫通穴径(Φmm)本体:21中心高さ(mm)60±0.5割出数24分割把握範囲(mm)Φ3-30
FT-WEV ワイヤーカットバイス ファーステックFT-WEV ワイヤーカットバイスファーステック
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
45°のロックダウン方式により加工物が浮き上がるのを防止します。
直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100熱処理真空焼き入れ・サブゼロ処理済み硬度(°)HRC45-55
FT-WFV ワイヤーカットバイス ファーステックFT-WFV ワイヤーカットバイスファーステック
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷
手締めのハンドルデザインの為、加工物を素早く簡単に締め付けることが可能です
材質SUS440質量(kg)5.3最大開き(mm)口金:100直角度(mm)0.005/100深さ(mm)口金:80平行度(mm)0.003/100熱処理サブゼロ処理済み口金開き(mm)21硬度(°)HRC45-55
FT-WAV ワイヤーカットバイス ファーステックFT-WAV ワイヤーカットバイスファーステック
99,980税込109,978
1台
30日以内出荷
材質SUS440直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100熱処理真空焼き入れ硬度(°)HRC45-55
FT-WBV ワイヤーカットバイス ファーステックFT-WBV ワイヤーカットバイスファーステック
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷
同時に2つのワークをダウンホールド式にクランプできます
材質STAVAX厚さ(mm)開口部:22質量(kg)2.8最大開き(mm)開口部:40直角度(mm)0.005/100深さ(mm)開口部:25平行度(mm)0.003/100熱処理真空焼き入れ・サブゼロ処理済み硬度(°)HRC45-55
FT-WST レベリングベース ファーステックFT-WST レベリングベースファーステック
179,800税込197,780
1台
30日以内出荷
材質STAVAX直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100熱処理真空焼き入れ硬度(°)HRC45-55
FT-WPV ワイヤーカットバイス ファーステックFT-WPV ワイヤーカットバイスファーステック
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100
マルチワークストッパー ファーステックマルチワークストッパーファーステック
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
あらゆる方向に調整可能なワーク位置決め用ストッパーです 同一形状のワークのセッティングが短時間で確実に行えます 段付ストップピンにより、ワークの溝部でのセッティングが可能です
付属品T溝幅16用Tスロットナット1個付属(M8)材質アルミ合金質量(kg)0.8本体高さ(mm)70~170
ドリルプレスバイス エスコドリルプレスバイスエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
材質鋳鉄質量(kg)19.2最大開口(mm)139口幅(mm)152口深(mm)25
ステンレスバイス(回転台付タイプ)用パイプ口金・固定ねじセット TRUSCOステンレスバイス(回転台付タイプ)用パイプ口金・固定ねじセットTRUSCO
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
品名口金・固定ねじセット
回転台付ステンレスバイス TRUSCO回転台付ステンレスバイスTRUSCO
299,800税込329,780
1台
当日出荷
オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。回転台付で平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。
付属品回転台付材質ステンレス(SUS304)取付穴寸法(mm)14
スペアチップ BAHCO(バーコ)スペアチップBAHCO(バーコ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
2928用スペアチップです。
イジェクタースプリング BAHCO(バーコ)イジェクタースプリングBAHCO(バーコ)
259税込285
1本
翌々日出荷
トラスコ品番473-5655
ドリルプレスバイス GROZドリルプレスバイスGROZ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
強靭なボディのため強力な締付力を実現しています。 3方向(寝かせた状態、立てた状態、横向きに立てた状態)での作業が可能です。 手でハンドルを回すことにより締付が可能です。 より強く締め付ける際は、ハンドルに金属の棒を差し込み回すことで協力な締め付けが可能です(ピンは付属していません)。
トラスコ品番255-9227材質本体:鋳鉄、口金:工具鋼幅(mm)183全長(mm)158高さ(mm)35口幅(mm)100口開き(mm)100口深(mm)30締圧力(kN)2
ワークショップバイス 165mm/0-152mm エスコワークショップバイス 165mm/0-152mmエスコ
75,100税込82,610
1台
翌日出荷
パイプもクランプできます。
材質鋳鉄質量(kg)18径(Φmm)【パイプ能力】6~50最大開口(mm)152口幅(mm)165アズワン品番65-2137-38
精密バイスⅠ型 理研計測器精密バイスⅠ型理研計測器
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
通常の状態・横に寝かした状態・立てた状態、いずれも平行度・直角度5μmの精度です。 全面総焼き入れ品です。
全高(mm)62口幅(mm)62口開き(mm)77口深(mm)29
バイス用口金HEUER Protective Jaws フェルトフラット ブロッカース・ホイヤー社バイス用口金HEUER Protective Jaws フェルトフラットブロッカース・ホイヤー社
7,998税込8,798
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。
用途非常にデリケートなワークのホールドに。
バイス用口金HEUER Protective Jaws ファイバーフラット ブロッカース・ホイヤー社バイス用口金HEUER Protective Jaws ファイバーフラットブロッカース・ホイヤー社
7,698税込8,468
1セット(2個)
当日出荷
ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。
用途温かいワークのホールドに。
バイス用口金HEUER Protective Jaws アルミプリズム ブロッカース・ホイヤー社バイス用口金HEUER Protective Jaws アルミプリズムブロッカース・ホイヤー社
7,698税込8,468
1セット(2個)
当日出荷
ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。
用途さまざまな形状のワークのホールドに。材質アルミニウム
バイス用口金HEUER Protective Jaws ポリウレタン溝付 ブロッカース・ホイヤー社バイス用口金HEUER Protective Jaws ポリウレタン溝付ブロッカース・ホイヤー社
6,998税込7,698
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。
用途デリケートなワークのホールドに。材質ポリウレタン
SKS精密複角度サインバイス ギガ・セレクションSKS精密複角度サインバイスギガ・セレクション
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷
サインバー式の精密バイスで直行する2方向の角度設定ができます。
材質SKS質量(kg)7.5寸法H(mm)45硬度HRC58~60寸法A(mm)160寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.003/100mm以内寸法J(mm)100寸法G(mm)80熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:±15秒以内寸法IM5直角度0.005/100mm以内
SKS精密サインバイス ギガ・セレクションSKS精密サインバイスギガ・セレクション
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
材質SKS寸法H(mm)45硬度HRC58~60寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100mm以内熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:±15秒以内寸法IM5直角度0.005/100mm以内
精密極小バイス NEOTEC(榮製機)精密極小バイスNEOTEC(榮製機)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
精密研削加工や型彫放電加工で微細ワークのクランプに最適です。 パレットチェンジの質量制限の対策に最適な超軽量精密バイスです。 本体底面と側面(片側)にタップ穴(M3)があり治具立てが可能です。
最大開き(mm)10(口金)幅(mm)18(口金)深さ(mm)8(口金)質量(kg)0.07精度平行度/直角度:0.0015mm以内材質ダイス鋼(SKD11)硬度HRC63°(焼入)
ステンレス製精密バイス NEOTEC(榮製機)ステンレス製精密バイスNEOTEC(榮製機)
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷
最大開き(mm)150(口金)幅(mm)120(口金)深さ(mm)40(口金)質量(kg)10.7精度平行度/直角度:0.003mm以内
150mm ドリルプレスバイス エスコ150mm ドリルプレスバイスエスコ
72,500税込79,750
1個
翌日出荷
材質鋳鉄質量(kg)11.3質量(g)907最大開口(mm)152口幅(mm)150アズワン品番64-2218-47
精密モジュラーバイス ジェラルディ精密モジュラーバイスジェラルディ
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによるスチール製モジュラーバイスです。 バイス口金の自動プルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。 フライス盤に取り付け、主に粗加工用・仕上げ用として使用します。
用途工作機械で加工する際のワークのクランプに。トラスコ品番206-6037セット内容ワークストップ、レンチ、キーナット、バイス固定用クランプ全長(mm)270材質/仕上スチール、硬度:HRC60±2質量(kg)6.8全幅(mm)75全高(mm)65最大締付力(kN)16口幅(mm)100口開き(mm)100口深(mm)30アズワン品番64-8539-96
油圧マシンバイス(回転台付き) TRUSCO油圧マシンバイス(回転台付き)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
油圧システムのため、小さい力で大きなクランプ力が出せます。
用途工作機械などで加工するワークの固定に。セット内容ハンドルx1セット、本体固定ボルトセットx2セット直角度0.04mm/100mm材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)平行度(mm)0.01/100
バイス