絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: バイス

バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
449件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密二次元マシンバイス TRUSCO精密二次元マシンバイスTRUSCO
239,800税込263,780
1台
当日出荷
バイスを360度旋回、45度傾斜させることができるため複雑な切削・研削・彫刻加工などに活用できます。 V溝付き口金のため、丸棒のクランプに便利です。
材質/仕上本体:炭素工具鋼(SK-2)(硬度HRC50~54)セット内容六角レンチ全長(mm)182全幅(mm)110直角度(mm)±0.02/100以内平行度(mm)±0.02/100以内
精密ワイヤーカットバイス TRUSCO精密ワイヤーカットバイスTRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷
コンパクトサイズで小物ワークに最適です。 クランプ力が45度斜め下方向に働き、ワークの浮き上りを抑えるため、長時間の精度保持ができます。 ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です。(硬度HRC58~60)
用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。トラスコ品番208-3162セット内容六角レンチ全長(mm)120材質/仕上ステンレス(SUS440)質量(kg)1全幅(mm)27直角度(mm)±0.002/100以内全高(mm)85平行度(mm)±0.002/100以内口開き(mm)55口深(mm)25アズワン品番64-8775-42
精密マシンバイス TRUSCO精密マシンバイスTRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷
並列使用が可能です。 横向きにも使用可能です。 浮き上がり防止機能付のため、長時間の精度保持が可能です。
用途研削、切削、穴あけ加工などに。セット内容ハンドル材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)直角度(mm)0.04/100平行度(mm)0.01/100
簡易ロータリーテーブル TRUSCO簡易ロータリーテーブルTRUSCO
109,800税込120,780
1台
当日出荷
4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます。 360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます。
用途マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に。 ワークを固定しての検査に。セット内容4爪チャック、T型ハンドル、六角レンチ(固定ボルト締めに使用)適合チャック4爪チャック付属割出精度0.1mm/50mm
LPMV型用ハンドル TRUSCOLPMV型用ハンドルTRUSCO
5,398税込5,938
1台
当日出荷
材質/仕上鋳鉄(FCD45)
KHMV型用ハンドル TRUSCOKHMV型用ハンドルTRUSCO
9,798税込10,778
1台
当日出荷
材質/仕上鋳鉄(FCD45)
MCエアバイス VQA125N 北川鉄工所MCエアバイス VQA125N北川鉄工所
569,800税込626,780
1台
翌日出荷
自動化して省段取り、低コスト!エアシリンダ内蔵バイス。段取り時間を短縮してコストダウン。エアだけで使用可能。ロックバルブ内蔵で加工の邪魔になるエア配管を取外し可能。エアブースタは不要です。大きな締付力でしっかりワークを把握。
ストローク(mm)195(口金開き・手動)、4(口金開き・空圧自動締付)幅(mm)ガイドブロック:18h7全長(mm)550質量(kg)45高さ(mm)ワーク取付面:100全幅(mm)150全高(mm)140最大締付力(kN)40口金高さ(mm)40口金寸法(mm)幅124.5
MCパワーバイス マルチユースタイプ VM-Nシリーズ 北川鉄工所MCパワーバイス マルチユースタイプ VM-Nシリーズ北川鉄工所
449,800税込494,780
1台
翌日出荷
縦・横・内張り・何でもこい!緑ボディの万能バイス。垂直取付け、側面取付け、内張り把握も可能。吸振性の高い鋳鉄ボディ。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール
センター溝テーブル用パワーバイス 北川鉄工所センター溝テーブル用パワーバイス北川鉄工所
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
キー溝に困ったら…中心ガイドブロックバイス。ガイドブロックがセンター溝テーブルにぴったり取付きます。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
全幅(mm)135幅(mm)ガイドブロック:18h7質量(kg)35
MCパワーバイス VQX-Nシリーズ 北川鉄工所MCパワーバイス VQX-Nシリーズ北川鉄工所
259,800税込285,780
1台
当日出荷
不朽のスタンダード!オレンジボディのMCバイス。吸振性の高い鋳鉄ボディ。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール
超低床超ロングスチールバイス VE-LWNシリーズ 北川鉄工所超低床超ロングスチールバイス VE-LWNシリーズ北川鉄工所
419,800税込461,780
1台
当日出荷から翌日出荷
クラス最大の口金の開き!好評VE-Nシリーズが口金大開き!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
超低床ロングスチールバイス VE-LNシリーズ 北川鉄工所超低床ロングスチールバイス VE-LNシリーズ北川鉄工所
319,800税込351,780
1台
当日出荷
好評VE-Nシリーズが口金大開き!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
幅(mm)ガイドブロック:18h7材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
超低床スチールバイス VE-Nシリーズ 北川鉄工所超低床スチールバイス VE-Nシリーズ北川鉄工所(1件のレビュー)
249,800税込274,780
1台
当日出荷から翌日出荷
ワイドに空間活用!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
小型MC用ピッタリバイス VC-Nシリーズ 北川鉄工所小型MC用ピッタリバイス VC-Nシリーズ北川鉄工所
259,800税込285,780
1台
当日出荷
小型MCにジャストフィット!青いボディのピッタリバイス。30番クラスの小型M/Cにぴったり取付く。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を大きくとれる低床型。アルミジョーが標準組付け。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール幅(mm)ガイドブロック:14h7高さ(mm)ワーク取付面:65全高(mm)105最大締付力(kN)20口金高さ(mm)40口金寸法(mm)幅100
油圧両締センターバイス KW型 共立油圧両締センターバイス KW型共立
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
油圧にて簡単にジョーの開閉ができます。左右のジョーは、歯車とラックによって正確に同調して動き、中心位置を保持します。油圧でガッチリ掴みます。オプションの凹凸V口金を使用する事により、口金を換える事なくΦ10~Φ90まで加工物をはさめます。
トラスコ品番216-5723材質本体:FC300、口金:S50C(焼入)ストローク(mm)可動:48×2全長(mm)460質量(kg)50高さ(mm)摺動面:85全幅(mm)160全高(mm)175最大締付力(kN)20 (6.5MPa)口幅(mm)144口開き(mm)154(口金なしの状態で)口深(mm)90
エアーハイドロバイス KAH型 共立エアーハイドロバイス KAH型共立
589,800税込648,780
1台
翌々日出荷
強力、高精度、エアーハイドロで締付力は内蔵ブースターによる油圧作動にてより強力的にワークチャッキングが可能です。内蔵ブースターによる油圧作動で締付力3500kgと強力、高精度です。側面にあるツマミ・クランプレバーの操作により素早く70mmのスライドの移動が可能です。
トラスコ品番216-5726材質本体:FC250、口金:S50C(焼入)ストローク(mm)可動:10全長(mm)536質量(kg)63高さ(mm)摺動面:104全幅(mm)200全高(mm)190最大締付力(kN)35 (0.7MPa)口幅(mm)170ホース取付口カプラ22SH(1/4)口開き(mm)157口深(mm)86
エアーマシンバイス KA型 共立エアーマシンバイス KA型共立
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
KA-175の仕様変更機種です。KAタイプとしてはワークの掴み込みも深く、最大開き180mmと大きなワークもがっちりと掴めます。フライス作業からボール盤作業まで、何でもこなすエアーマシンバイスです。マシニングセンタでの自動運転にも適したバイスです。
トラスコ品番216-5722材質本体:FC250、口金:S50C(焼入)ストローク(mm)可動:6全長(mm)525質量(kg)50高さ(mm)摺動面:93全幅(mm)184全高(mm)147最大締付力(kN)16 (0.6MPa)口幅(mm)175ホース取付口カプラ22SH(1/4)口開き(mm)180口深(mm)55
ステンレス製精密バイス ギガ・セレクションステンレス製精密バイスギガ・セレクション
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
強力締め付けタイプの小型バイスです。
材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
ステンレス製精密小型バイス ギガ・セレクションステンレス製精密小型バイスギガ・セレクション
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
超小型ワークに最適
材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
アングルクランプバイス ギガ・セレクションアングルクランプバイスギガ・セレクション
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
角・丸パイプの鋼材の直角溶接用のバイスです。
材質鋳鉄
メカ増力マシンバイス(Vis) 津田駒工業メカ増力マシンバイス(Vis)津田駒工業
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力3段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮 ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度 ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ
質量(kg)22寸法L(mm)口金開き(MAX開き):224寸法A(mm)本体総長さ:475寸法S(mm)口金幅:100寸法C(mm)ガイドブロック幅:14h7寸法I(mm)ワーク取付面高さ:75寸法J(mm)口金高さ:45最大締付力(kN)20(2t)標準装備品ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト
メカ増力マシンバイス(Vi) 津田駒工業メカ増力マシンバイス(Vi)津田駒工業
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力4段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮 ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度 ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ
寸法C(mm)ガイドブロック幅:18h7最大締付力(kN)45(4.5t)標準装備品ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト
[EA589XB-300用]替ゴムプレート エスコ[EA589XB-300用]替ゴムプレートエスコ
190税込209
1個
翌日出荷
仕様EA589XB-300用交換ゴムプレート
バイス/スマートグリップ MSTコーポレーションバイス/スマートグリップMSTコーポレーション
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
予めダブテール加工されたワーク用ホルダです。 必要に応じ、バイス上面のタップをご使用ください。 スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム クイックチェンジ型:段取り時間、加工時間の短縮で生産コストを大幅カット
ヨークバイス 40-A RIDGID(日本エマソン)ヨークバイス 40-ARIDGID(日本エマソン)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
トラスコ品番495-1034
ロータリーテーブルHV8用 小ハンドル TRUSCOロータリーテーブルHV8用 小ハンドルTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途HV-8用の小ハンドルです。トラスコ品番855-2808適合機種HV-8用質量(g)25.22018年トラスコ掲載ページ1 1038
Vクランプ VCP-80F ツダコマテクノサポートVクランプ VCP-80Fツダコマテクノサポート
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷
高精度汎用サイドクランプ マシンの加工領域を最大限に活用 独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。
用途汎用治具クランパー口幅(mm)76仕様固定ユニット口金オフセットなし質量(kg)6.5タイプ固定ユニット クサビ機構なし取付高(mm)(ワーク)20総高さ(mm)本体45最大締付トルク(N・m)40押圧力(kN[kg])4クランプ力(kN)最大20有効ストローク(mm)(口金)3.5口金高さ(mm)34.8
Vクランプ VCP-50F ツダコマテクノサポートVクランプ VCP-50Fツダコマテクノサポート
189,800税込208,780
1セット
4日以内出荷
高精度汎用サイドクランプ マシンの加工領域を最大限に活用 独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。
用途汎用治具クランパー口幅(mm)46仕様固定ユニット口金オフセットなし質量(kg)3タイプ固定ユニット クサビ機構なし取付高(mm)(ワーク)20総高さ(mm)本体40最大締付トルク(N・m)20押圧力(kN[kg])2クランプ力(kN)最大10有効ストローク(mm)(口金)3.5口金高さ(mm)29.8
Vクランプ VCP-80 ツダコマテクノサポートVクランプ VCP-80ツダコマテクノサポート
279,800税込307,780
1セット
4日以内出荷
高精度汎用サイドクランプ マシンの加工領域を最大限に活用 独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。
用途汎用治具クランパー口幅(mm)76仕様固定ユニット口金オフセットあり質量(kg)6.5タイプ固定ユニット クサビ機構あり取付高(mm)(ワーク)20総高さ(mm)本体45最大締付トルク(N・m)40押圧力(kN[kg])4クランプ力(kN)最大20有効ストローク(mm)(口金)3.5口金高さ(mm)34.8
Vクランプ VCP-50 ツダコマテクノサポートVクランプ VCP-50ツダコマテクノサポート
239,800税込263,780
1セット
4日以内出荷
高精度汎用サイドクランプ マシンの加工領域を最大限に活用 独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。
用途汎用治具クランパー口幅(mm)46仕様固定ユニット口金オフセットあり質量(kg)3タイプ固定ユニット クサビ機構あり取付高(mm)(ワーク)20総高さ(mm)本体40最大締付トルク(N・m)20押圧力(kN[kg])2クランプ力(kN)最大10有効ストローク(mm)(口金)3.5口金高さ(mm)29.8
100mm クイックバイス エスコ100mm クイックバイスエスコ
75,100税込82,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525DD-2
75mm クイックバイス エスコ75mm クイックバイスエスコ
30,700税込33,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525DD-1
75mm ドリルプレスバイス エスコ75mm ドリルプレスバイスエスコ
62,800税込69,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525DA-3
60mm ドリルプレスバイス エスコ60mm ドリルプレスバイスエスコ
36,400税込40,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525DA-2
100mm ドリルプレスバイス エスコ100mm ドリルプレスバイスエスコ
10,060税込11,066
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525BH-1
チェーンバイス REX(レッキス工業)チェーンバイスREX(レッキス工業)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
用途外被覆鋼管用。適合パイプB:1/8-6”RoHS指令(10物質対応)対応
エアーマシンバイス KC型 共立精機エアーマシンバイス KC型共立精機
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
エアーバルブは本体に付いていないので、遠隔操作としてどこにでもバルブを付ける事ができます。
用途小物加工用エアーマシンバイス口開き(mm)50トラスコ品番751-2830材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れ全長(mm)300質量(kg)7全幅(mm)120全高(mm)80最大締付力(kN)2.16口幅(mm)80ホース取付口PT1/8×8口深(mm)32
エアーマシンバイス KB型 共立精機エアーマシンバイス KB型共立精機
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
シリンダー径Φ100露出型ですが、テコで2倍に増力しました。 エアバルブは本体に取付しておりません。標準の4方弁(口径1/4)で操作します。
用途小物加工用エアーマシンバイス口開き(mm)65トラスコ品番751-2821材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れ全長(mm)313質量(kg)19全幅(mm)150全高(mm)125最大締付力(kN)7.35口幅(mm)110ホース取付口PT1/8×8口深(mm)45
エアーマシンバイス KA型 共立精機エアーマシンバイス KA型共立精機
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
独自のトグル機構で締付力大です。 使用中エア源が切れてもすぐに緩みません。 バルブの取外しは簡単で、他のエアバルブでも遠隔操作可能です。 手締めバイスとしても使えます。
用途フライス作業からボール盤作業まで材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れホース取付口カプラ22SH(1/4)口深(mm)45
学校教材用木工バイス(台下型) ナベヤ学校教材用木工バイス(台下型)ナベヤ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、鋼鉄S35Cが使用してあり強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は一体鍛造でぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
バイス