絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: バイス

バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
449件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
学校教材用木工バイス(台上型) ナベヤ学校教材用木工バイス(台上型)ナベヤ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
作業台の上面に取り付けるタイプです。 本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、台形ネジを使用してあり、強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は、一体鍛造でぬけ落ちません。 全部品は互換性があり取替可能です。
口幅(mm)160口開き(mm)115質量(kg)6口深(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイルバイス ナベヤダクタイルバイスナベヤ
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
鋳鋼よりも強いダクタイルFCD600製で、しかも口の開き35%増です。 可動体と本体はダクタイルFCD600で破損しません。 強力口金S15CK材に滲炭焼入れがしてあり、止メビスが3本で上からの衝撃に強くゆるみがこないようにコの字型に加工してあります。 口の開きが大きく、従来のものより、35%も大きなものがはさめます。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
口金 ナベヤ口金ナベヤ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
口金 ナベヤ口金ナベヤ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金 ナベヤマシンバイスシリーズ部品 ステップ口金ナベヤ
16,980税込18,678
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
フットジョー ナベヤフットジョーナベヤ
41,980税込46,178
1セット(2個)
3日以内出荷
ワークの5面加工に便利です。 ワーク捨て座部分を確実にクランプします。 ワークによって2種の口金を用意。鉄系にはFOJ-BS、非鉄系にはFOJ-GSが適してます。
材質SCM440表面処理(ツメ)黒染め熱処理焼入HRC50-56RoHS指令(10物質対応)対応
モールドバイス ナベヤモールドバイスナベヤ
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷から44日以内出荷
金型プレートの加工に最適です。 口開きが大きく、早送り機構となっております。 従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。 本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。 摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。 同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。
口深(mm)67ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)20
精密ツールメーカーズバイス ナベヤ精密ツールメーカーズバイスナベヤ
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
材質は総焼入、総研磨仕上げの精密ものです。 精度は直角度、平行度いずれも5ミクロン以下です。 各機ともケース付です
クサビロックツールメーカーバイス ナベヤクサビロックツールメーカーバイスナベヤ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
ETO-THタイプの研削専用タイプです。クランプ穴と溝およびガイドブロック溝を省いてあります。 精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。
付属品六角棒レンチ×1本RoHS指令(10物質対応)対応
クサビロックツールメーカーバイス5連バイス ナベヤクサビロックツールメーカーバイス5連バイスナベヤ
1,998,000税込2,197,800
1個
3日以内出荷
ETO-125THを5台使用してあります。 同種ワークの多数個加工・多工程加工・長物加工に便利です。 マシンテーブルへの位置決めはガイドブロックにより容易にできます。 単体でも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
クサビロックツールメーカーバイス ナベヤクサビロックツールメーカーバイスナベヤ
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 1面、2面、4面イケールに取付けた場合、正面からの締付が可能です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。 裏面にガイドブロック溝があり精度出しが簡単です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾14mm×1組、六角棒レンチ×1本ブロック寸法(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトパワーバイス ナベヤロックタイトパワーバイスナベヤ
379,800税込417,780
1個
46日以内出荷
電動油圧ポンプが使ってあります。 消音カバーの取付けで静かに作動します。 70MPaのポンプによって最大5tの締付力が得られます。 ポンプの圧力スイッチで、締付力の調整が可能です。 1台のポンプで複数のバイスを操作できます。 量産品の加工に威力を発揮します。 ハンドル操作によって定寸が出来ます。 浮き上がり防止機構により、可動体・ワークの浮き上がりを抑えます。 バイスはLT150Mを使用しています。
口幅(mm)151口開き(mm)143付属品標準ガイドブロック (2個1 組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、油圧ポンプ(AC100V用)×1台、フットスイッチ×1個、高圧ホース×1本ストローク(mm)油圧13質量(kg)38口深(mm)44ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
ハンドルジョイント ナベヤハンドルジョイントナベヤ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトMCジグバイス ナベヤロックタイトMCジグバイスナベヤ
779,800税込857,780
1個
3日以内出荷
浮上り防止機構により、可動体・ワークの浮上りを抑えます。 PAT.Pの油圧機構が組込んであり操作がスムーズです。 FMS.FA用のジグバイスです。横型、立型、MCバイスとしてご利用下さればコストダウンになります。 横型MCの2面、4面、イケールと同等の精度が出してあります。 立型MC、フライス盤用としてももちろんご利用いただけます。 旧JIS0級を凌ぐ精度です。
口幅(mm)160口開き(mm)350付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、ハンドルジョイント(LTJV-0,LTJV-150)各1本、吊ボルトM14×2個質量(kg)100口深(mm)75ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
ロックタイト5軸マシンバイス用ハイトブロック ナベヤロックタイト5軸マシンバイス用ハイトブロックナベヤ
99,980税込109,978
1組
3日以内出荷
適合機種LT5AU-100(F)RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用パラレルストップ ナベヤロックタイト5軸マシンバイス用パラレルストップナベヤ
15,980税込17,578
1セット(4個)
3日以内出荷
適合機種LT5AU全機種セット内容パラレルストップ…4個、六角穴付ボルトM8x20…4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x25…4個質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルベース ナベヤロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルベースナベヤ
27,980税込30,778
1セット(2個)
47日以内出荷
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
セット内容ベース:2個、六角穴付ボルトM8X16:4個RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルラウンド口金 ナベヤロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルラウンド口金ナベヤ
8,998税込9,898
1セット(4個)
47日以内出荷
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
適合機種LT5AU全サイズセット内容ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサル口金セット ナベヤロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサル口金セットナベヤ
31,980税込35,178
1セット(2個)
47日以内出荷
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
セット内容ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個、低頭六角穴付ボルトM8X15:4個RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用セルフカット口金 ナベヤロックタイト5軸マシンバイス用セルフカット口金ナベヤ
35,980税込39,578
1セット(2個)
17日以内出荷から66日以内出荷
寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法F(mm)30寸法G(mm)5寸法H(mm)14寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法K(mm)27寸法L(mm)25.5RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用標準口金 ナベヤロックタイト5軸マシンバイス用標準口金ナベヤ
10,980税込12,078
1セット(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(深さ20) ナベヤロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(深さ20)ナベヤ
28,980税込31,878
1セット(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(グリッドタイプ) ナベヤロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(グリッドタイプ)ナベヤ
15,980税込17,578
1セット(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤロックタイト5軸マシンバイスナベヤ
229,800税込252,780
1台ほか
3日以内出荷から46日以内出荷
ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
標準口金セット ナベヤ標準口金セットナベヤ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
セット内容可動体2個、固定アゴ1個質量(kg)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト アルミダブルクランプバイス ナベヤロックタイト アルミダブルクランプバイスナベヤ
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
出荷時はダブルクランプバイスです。 2個のワークを1つのバイスで同時にクランプでき、段取時間が短縮できます。 可動体・固定アゴはアルミ製(A6N01S-T5・アルマイト処理)で軽量です。 可動体・固定アゴは生口金としてセルフカットしてご利用ください。 可動体はメネジに組み込まれたプランジャによりワンタッチで着脱できます。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で摺動面に火炎焼入(HRC45)が施してあります。 付属部品の交換でシングルクランプタイプとしてもご利用いただけます。
口幅(mm)101RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト ダブルクランプバイス ナベヤロックタイト ダブルクランプバイスナベヤ
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
出荷時はダブルクランプタイプです。 2個のワークを同時に素早くクランプできます。 2個のサイズの異なるワークも同時にクランプ可能です。 ロックタイト浮上防止機能により、締付時のワークの浮上がりを抑えます。 標準付属の部品の組替えにより、両締めバイスとなります 本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で、摺動面に火炎焼入(HRC45)が施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトMC精密マシンバイス 多連バイス ナベヤロックタイトMC精密マシンバイス 多連バイスナベヤ
539,800税込593,780
1個
3日以内出荷
同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です。 機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます。 単体でも使用できます。
付属品ガイドブロック(2個1組)、ハンドル(1個)RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトMC精密マシンバイス ナベヤロックタイトMC精密マシンバイスナベヤ
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
仕様標準ガイドブロック幅18mm付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、ハンドル(1本)、当金(1個)RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト精密マシンバイスL型 ナベヤロックタイト精密マシンバイスL型ナベヤ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
同型バイス(LT150M)に比べ、口開きが45%大きくなっております。 重量は、同型バイス(LT150M)に比べ、20%軽減されており楽に持ち運びができます。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入れが施してあり、対磨耗性に優れています。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 並列仕様品の並列精度は0.02以内です。
口幅(mm)152口開き(mm)207仕様標準ガイドブロック幅18mm質量(kg)29口深(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
ロックタイトFA精密マシンバイス ナベヤロックタイトFA精密マシンバイスナベヤ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
単体・複数・多連使用も可能。並列精度は0.01以内です。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。
口幅(mm)76口深(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)12
ロックタイトFAクイックONEバイス ナベヤロックタイトFAクイックONEバイスナベヤ
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
新開発のメカニカル増圧機構により、約1回転でスピーディで楽に増圧できます。 調整ダイヤルを手で回すだけで、締付力設定が容易にできます。 1度設定した締付力は、その締付力でしか作動しない構造となっておりますので、安定した繰返し作業が可能です。 メカニカル増圧機構のため、温度変化による締付力への影響が少なく、シール等の消耗部品の取替えも不要です。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 本体はダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入れが施してあり、耐摩耗性に優れています。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。 ハンドルが機械テーブルに干渉する場合は、ハンドルジョイント(別売)をご利用下さい。 LTFHタイプは縦型はもちろん、横型マシニングセンターでイケール張付使用、背面合わせ使用等あらゆる状況に適用可能。
仕様標準ガイドブロック幅18mm寸法O(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトCV精密マシンバイス付4面イケール ナベヤロックタイトCV精密マシンバイス付4面イケールナベヤ
2,098,000税込2,307,800
1個
61日以内出荷
横型マシニングセンターのジグとして最適です。 MCツーリングブロックとCV精密バイス4台を組み合わせました。最も汎用的なジグです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトCV精密マシンバイス 多連バイス ナベヤロックタイトCV精密マシンバイス 多連バイスナベヤ
579,800税込637,780
1個
61日以内出荷
同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です。 機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます。 単体でも使用できます。
付属品ガイドブロック(2個1組)、ハンドル(1個)RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトCV精密マシンバイス用ハンドルジョイント ナベヤロックタイトCV精密マシンバイス用ハンドルジョイントナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
対辺(mm)14適合機種CV全機種共通RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトCV精密マシンバイス ナベヤロックタイトCV精密マシンバイスナベヤ
289,800税込318,780
1個
46日以内出荷
同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトCV精密マシンバイス SJ口金タイプ ナベヤロックタイトCV精密マシンバイス SJ口金タイプナベヤ
219,800税込241,780
1個
46日以内出荷
同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)RoHS指令(10物質対応)対応
バイスホルダー ヤナセ(柳瀬)バイスホルダーヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
サイズΦ3・5軸付RoHS指令(10物質対応)対応
精密サインバイス NEOTEC(榮製機)精密サインバイスNEOTEC(榮製機)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
高精度で使いやすいサインバイスです。材質はSKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されております。 0°から45°まで可傾し、小物の精密角度研削に最適です。 ブロックゲージを使用するサインバイスのため高精度な角度設定が可能です。
直角度(mm)0.003以内平行度(mm)0.003以内傾斜角度(°)最大45RoHS指令(10物質対応)対応
精密4連バイス NEOTEC(榮製機)精密4連バイスNEOTEC(榮製機)
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
放電加工、研削、軽切削用の小物部品の多数個取り並列バイスです。作業効率を改善できます。 ストッパー付きのため、複数個の加工物を高精度に位置決め出来ます。 スラッヂの清掃ができるように、口金を簡単に本体から取り除くことができます。
直角度(mm)0.003以内平行度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
バイス