絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: バイス

バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
449件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンチバイス BAHCO(バーコ)ベンチバイスBAHCO(バーコ)
28,980税込31,878
1丁
翌々日出荷から3日以内出荷
フラットアダプターセット BAHCO(バーコ)フラットアダプターセットBAHCO(バーコ)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-2019
フラットアダプター 1/2 -3/4 BAHCO(バーコ)フラットアダプター 1/2 -3/4BAHCO(バーコ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-1432
ロックタイトエアマシンバイス ナベヤロックタイトエアマシンバイスナベヤ
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者への負担の軽減が可能です。
口幅×口開×口深(mm)102×45×138付属品標準取付クランプセットBCS14B×2セット、標準ガイドブロック×2個、ハンドル×1個幅(mm)【標準ガイドブロック】14質量(kg)26RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
ロックタイト5軸マシンバイスステップ口金(深さ20) ナベヤロックタイト5軸マシンバイスステップ口金(深さ20)ナベヤ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
質量(kg)2.2RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤロックタイト5軸マシンバイスナベヤ
349,800税込384,780
1個
翌々日出荷
多種多様なワークに対応 口金の取付位置が4箇所選択でき、多種多様なワークに対応可能です。 ロックタイト浮上り防止機構 半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式 2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
口幅(mm)127付属品ステップ口金(深さ20)LT5AU-125SJ-20(2枚1組):1組、標準ハンドルLT-13HN250、LT-13HN370:各1本幅(mm)【標準ガイドブロック】18全長(mm)596質量(kg)43適合T溝幅(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)25
マイクロバイス本体 ナベヤマイクロバイス本体ナベヤ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
付属品取付用ボルト(M5X17-4個)質量(kg)0.3表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイスシリーズ部品取付クランプ ナベヤマシンバイスシリーズ部品取付クランプナベヤ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。
適合機種LTCV100(S,H,SH)・LTCV125(S,H,SH)・LTCV160(S,H,SH)・LTCV200(S,H,SH)・LTFV100Q・LTFV(H)125Q・LT150MC・LTM150WL・LT5AU100(F,M,FM)・LTCV125-HB200K・LT5AU100-HB125RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロバイス用口金 ナベヤマイクロバイス用口金ナベヤ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロバイス口金セルフカット仕様 ナベヤマイクロバイス口金セルフカット仕様ナベヤ
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
繰返し位置決め精度±0.02。
質量(kg)0.4表面処理黒染め最大締付力(kN)8RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)(最大)7
マイクロバイス ナベヤマイクロバイスナベヤ
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
繰返し位置決め精度±0.02。
質量(kg)0.4表面処理黒染め最大締付力(kN)8RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)(最大)7
GHハンドル式ツールクランパー 日研工作所GHハンドル式ツールクランパー日研工作所
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
クランパーベース共通。 クランパーヘッドを交換することにより各種シャンクに対応出来ます。
用途HSK E型/F型のようなドライブキー溝やU溝のないツール用仕様ベースCode No.:TCL-BD
GHハンドル式クランパーヘッド 日研工作所GHハンドル式クランパーヘッド日研工作所
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
クランパーベース共通。
仕様対応ベースCode No.:TCL-BD
横バイス部品 スピンドル(モッコーバイス・スキーバイス) ナベヤ横バイス部品 スピンドル(モッコーバイス・スキーバイス)ナベヤ
1,188税込1,307
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横バイス部品 ピン(可動体用)(リード型バイス) ナベヤ横バイス部品 ピン(可動体用)(リード型バイス)ナベヤ
77税込85
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横バイス部品 メネジ(リード型バイス) ナベヤ横バイス部品 メネジ(リード型バイス)ナベヤ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横バイス部品 ピン(スピンドル用)(リード型バイス) ナベヤ横バイス部品 ピン(スピンドル用)(リード型バイス)ナベヤ
77税込85
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横バイス部品 スピンドル(リード型バイス) ナベヤ横バイス部品 スピンドル(リード型バイス)ナベヤ
129税込142
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横バイス部品 カラー(JISバイスA型) ナベヤ横バイス部品 カラー(JISバイスA型)ナベヤ
789税込868
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横バイス部品 スピンドル(JISバイスA型) ナベヤ横バイス部品 スピンドル(JISバイスA型)ナベヤ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横バイス部品 メネジ(JISバイスA型) ナベヤ横バイス部品 メネジ(JISバイスA型)ナベヤ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
裏板 ナベヤ裏板ナベヤ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PA調整ねじ ナベヤPA調整ねじナベヤ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
適合機種EPA150-6RoHS指令(10物質対応)対応
PA送り板 ナベヤPA送り板ナベヤ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PAスプリング ナベヤPAスプリングナベヤ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
適合機種(EPA,ETPA)-100-4RoHS指令(10物質対応)対応
止め板 ナベヤ止め板ナベヤ
459税込505
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニギリ玉 ナベヤニギリ玉ナベヤ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
口金 ナベヤ口金ナベヤ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストボルト ナベヤアジャストボルトナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適合機種EPA150-6RoHS指令(10物質対応)対応
クランク ナベヤクランクナベヤ
6,998税込7,698
1個
17日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング ナベヤスプリングナベヤ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
適合機種EVS200-8RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングリング ナベヤロッキングリングナベヤ
3,598税込3,958
1個
17日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル ナベヤハンドルナベヤ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドバー ナベヤガイドバーナベヤ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センターバー ナベヤセンターバーナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホールドリング ナベヤホールドリングナベヤ
3,998税込4,398
1個
17日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドバー ナベヤガイドバーナベヤ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル一式 ナベヤハンドル一式ナベヤ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
適合機種全機種RoHS指令(10物質対応)対応
キャップブッシュユニット ナベヤキャップブッシュユニットナベヤ
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センターバー ナベヤセンターバーナベヤ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バイス