絞り込み
JIS規格
- 11型(4)
- 13型(3)
- 14型(2)
- 15型(4)
- 21型(3)
- 31型(4)
- 32型(4)
- 33型(5)
- 34型(6)
- 35型(3)
- 36型(3)
- 37型(5)
- 38型(3)
- 39型(5)
- 40型(4)
- 41型(3)
- 42型(4)
- 43型(5)
- 49型(3)
- 61型(4)
- JIS規格をもっと見る
シャンク幅(mm)
- 19(7)
- 25(47)
材質
- ハイス(13)
- 超硬合金(45)
シャンク高さ(mm)
- 25
- 9.5(2)
- 10(22)
- 13(52)
- 16(57)
- 19(58)
- 22(9)
- 32(6)
- 38(4)
シャンク長(mm)
- 160(42)
- 180(2)
- 190(1)
- 200(3)
- 230(2)
- 240(1)
- 255(4)
- 260(1)
- 270(4)
- 280(3)
- 290(2)
ブランド
- 三和製作所(三和バイト)(34)
- 住友電工ハードメタル(16)
- カムス(旧:高周波精密)(2)
- ハイカット(1)
三和製作所(三和バイト)・住友電工ハードメタル・カムス(旧:高周波精密)・ハイカット

超硬付刃バイト(左片刃バイト)
三和製作所(三和バイト)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種です。 ステンレス鋼、耐熱鋼などの難削材の加工やねじ切り、突切りなどの不安定要素の多い加工に優れた性能を発揮します。材質M20被削材炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼、可鍛鋳鉄、特殊鋳鉄、ステンレス鋼JIS規格34型ISO使用分類記号M20
ハイス付刃バイト(平削用)
カムス(旧:高周波精密)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷JIS規格品です。刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(MV10)
付刃バイト
三和製作所(三和バイト)¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷から6日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。適合機種平削り盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
付刃バイト 25mm ブラック
三和製作所(三和バイト)¥189,800~税込¥208,780~1セット(10個)5日以内出荷から10日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)幅(mm)25高さ(mm)25シャンク幅(mm)25シャンク高さ(mm)25塗装黒色塗装
ハイス付刃バイト 25mm ブラック
三和製作所(三和バイト)¥199,800~税込¥219,780~1セット(10個)5日以内出荷から10日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)25シャンク高さ(mm)25塗装黒色塗装
ハイス付刃バイト 19mmX25mm
三和製作所(三和バイト)¥199,800税込¥219,7801セット(10個)5日以内出荷仕様平削仕上トラスコ品番816-1905質量(kg)1シャンク長(mm)240寸法A(mm)23寸法F(mm)5寸法B(mm)19寸法C(mm)7JIS規格64形シャンク幅(mm)19シャンク高さ(mm)25JIS呼び64寸法θ°20