絞り込み
ブランド
  • LENOX(レノックス)(4)
全長(mm)
  • 4115(1)
  • 4120(1)
  • 4570(1)
  • 4880(2)
  • 4995(1)
  • 5030(1)
  • 5040(1)
  • 5300(1)
  • 5330(1)
  • 5450(2)
  • 5470(1)
  • 5790(1)
  • 6550(2)
幅(mm)
  • 41(4)
厚さ(mm)
  • 1.27
  • 0.3(1)
  • 0.35(2)
  • 0.36(4)
  • 0.4(2)
  • 0.5(41)
  • 0.6(2)
  • 0.635(4)
  • 0.64(27)
  • 0.65(52)
  • 0.82(2)
  • 0.9(51)
  • 0.95(5)
  • 1.06(1)
  • 1.07(7)
  • 1.1(19)
  • 1.3(34)
  • 1.6(9)
  • 35(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドソーとは円状に刃のついたのこぎり。軟硬材から難削材の切断に対応可能です。素材は硬度がありながらも柔軟性があり、耐久性があるものがほとんど。さまざまなメーカーのマシンに適合する商品が揃います。基本的には機械に取り付けて使用され、ステンレスの鋼材から一般鋼材まで幅広い素材をカットすることが可能です。刃自体は消耗品なので割れてしまったり切れ味が悪くなった場合には刃を交換する必要があります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TM 超硬バンドソー LENOX(レノックス)TM 超硬バンドソーLENOX(レノックス)
56,980税込62,678
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
高性能胴材と高品質微粒子超硬チップ採用の最高性能を誇るバンドソー。 多種多様な用途においてより優れた切断速度と耐久性を提供します。 切れ味が滑らかで仕上がりも良好です。 金属疲労に対する強度に優れています。 多種多様な難削材を切断するのに最適です。
用途アルミニウム/非鉄、型鋼、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、木材
RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)RXプラスバンドソーLENOX(レノックス)
86,980税込95,678
1セット(5個)
翌日出荷から9日以内出荷
長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃 静かな切削、低振動
RX バンドソー LENOX(レノックス)RX バンドソーLENOX(レノックス)
149,800税込164,780
1箱(5本)
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
用途形鋼、パイプ
Q88+バンドソー LENOX(レノックス)Q88+バンドソーLENOX(レノックス)
89,980税込98,978
1箱(5本)
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 難削材切削でも性能を発揮するよう設計されています。 構造用鋼からステンレスまで広い範囲の切削が可能です。 独自のQ加工により胴破断を減らし、消耗寿命を長くします。 M42ハイスエッジが優れた耐摩耗性を発揮します。 わずかな送りで切り込みが出来るよう改良した刃型です。 束ね切りや広い断面でも、滑らかなストレート切断。 高速切削でも、先進設計の刃形が騒音や振動を減らします。
用途炭素鋼、構造用鋼、アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、工具鋼、合金鋼

バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

バンドソー