絞り込み
外径(Φmm)
  • 30
  • 20(3)
  • 45(4)
  • 50(8)
  • 60(5)
  • 70(3)
  • 75(21)
  • 80(4)
  • 100(22)
  • 125(22)
  • 150(18)
  • 175(10)
  • 200(9)
  • 250(14)
  • 300(12)
  • 315(7)
  • 360(7)
  • 370(17)
  • 380(3)
  • 400(6)
刃厚(mm)
  • 0.3(2)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2.0(1)
穴径(Φmm)
  • 6(4)
刃数
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 90(2)
  • 120(1)
ブランド
  • 岡崎精工(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • 三洋工具(1)
  • MRT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メタルソーとは、円盤状の鋸刃で、刃物全体がハイス鋼などの硬い材質でできています。フライス盤などに取り付けて、加工物を切断したり、溝加工する際に使用することが可能です。刃先と中心部では刃の薄さが異なり、中心に向かうほど薄くなっているメタルソー。そのため、使い方を誤ると割れてしまいますが、切断の際に中心部が加工物に接触しないため、摩擦抵抗を軽減することができます。メタルソーの表面にレーザースリット加工が施されているものもあり、制振、消音効果が目的。メタルソーの素材によって、得意とする加工物の材質が異なります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
50(8)
75(21)
100(22)
125(22)
150(18)
175(10)
200(9)
250(14)
300(12)
370(17)
外径(Φmm)をもっと見る
  • 超硬ソリッドメタルソー CMS MRT

    超硬ソリッドメタルソー CMS

    MRT
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
  • ソリッドスリワリフライス 岡崎精工

    ソリッドスリワリフライス

    岡崎精工(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
  • メタルソー (中心穴径6mm) NSK(ナカニシ)

    メタルソー (中心穴径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    7,498税込8,248
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    溝加工、切断加工に便利なハイス鋼(HSS)丸鋸刃です。強靭な粘りと剛性を持ち、一般金属の精密加工に適します。ご使用には別売アーバーが必要です。専用アーバー:37065(軸径6)に取り付けてご使用ください。
    用途鉄材、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、PVC、材木などの溝入れ・切断加工に。穴径(Φmm)6
  • 強力型ソリッドメタルソー 三洋工具

    強力型ソリッドメタルソー

    三洋工具
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
    独自の刃型により切削性の良いメタルソーです。鉄系からステンレス等の切断、溝入れ切断に最適となります。側面振れは加工中ビビリが発生し、切削量の不均一が生じ刃先摩耗寿命低下を助長しボス付の為に取り付け時の振れが抑えられます。
    材質超硬K20適合材鋳鉄/ステンレス用/樹脂

カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります

メタルソー