絞り込み
外径(Φmm)
- 50
- 20(3)
- 30(4)
- 45(4)
- 60(5)
- 70(3)
- 75(21)
- 80(4)
- 100(22)
- 125(22)
- 150(18)
- 175(10)
- 200(9)
- 250(14)
- 300(12)
- 315(7)
- 360(7)
- 370(17)
- 380(3)
- 400(6)
- 外径(Φmm)をもっと見る
刃厚(mm)
- 0.3(3)
- 0.4(2)
- 0.5(3)
- 0.6(2)
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 0.9(2)
- 1(1)
- 1.0(1)
- 1.1(2)
- 1.2(2)
- 1.3(2)
- 1.4(2)
- 1.5(2)
- 1.6(2)
- 1.7(2)
- 1.8(2)
- 1.9(2)
- 2(1)
- 2.0(1)
穴径(Φmm)
- 6(1)
- 15.875(3)
- 15.88(4)
- 25.4(5)
刃数
- 24(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 36(3)
- 40(2)
- 50(1)
- 64(1)
- 100(1)
ブランド
- 岡崎精工(2)
- 三洋工具(2)
- MRT(2)
- NSK(ナカニシ)(1)
- 大洋ツール(1)
メタルソーとは、円盤状の鋸刃で、刃物全体がハイス鋼などの硬い材質でできています。フライス盤などに取り付けて、加工物を切断したり、溝加工する際に使用することが可能です。刃先と中心部では刃の薄さが異なり、中心に向かうほど薄くなっているメタルソー。そのため、使い方を誤ると割れてしまいますが、切断の際に中心部が加工物に接触しないため、摩擦抵抗を軽減することができます。メタルソーの表面にレーザースリット加工が施されているものもあり、制振、消音効果が目的。メタルソーの素材によって、得意とする加工物の材質が異なります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
50
75(21)
100(22)
125(22)
150(18)
175(10)
200(9)
250(14)
300(12)
370(17)
外径(Φmm)をもっと見る

メタルソー MS
MRT¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷から3日以内出荷切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き材質SKH51タイプMS(メタルソー)
超硬ソリッドメタルソー
岡崎精工(6件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1枚当日出荷から4日以内出荷超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
超硬ソリッドメタルソー CMS
MRT¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷から翌々日出荷ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
ソリッドメタルソー
三洋工具¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
メタルソー (中心穴径6mm)
NSK(ナカニシ)¥9,898税込¥10,8881枚翌々日出荷から3日以内出荷溝加工、切断加工に便利なハイス鋼(HSS)丸鋸刃です。強靭な粘りと剛性を持ち、一般金属の精密加工に適します。ご使用には別売アーバーが必要です。専用アーバー:37065(軸径6)に取り付けてご使用ください。用途鉄材、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、PVC、材木などの溝入れ・切断加工に。穴径(Φmm)6
メタルソー MS
大洋ツール¥6,198~税込¥6,818~1枚翌々日出荷主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
強力型ソリッドメタルソー
三洋工具¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷独自の刃型により切削性の良いメタルソーです。鉄系からステンレス等の切断、溝入れ切断に最適となります。側面振れは加工中ビビリが発生し、切削量の不均一が生じ刃先摩耗寿命低下を助長しボス付の為に取り付け時の振れが抑えられます。材質超硬K20適合材鋳鉄/ステンレス用/樹脂