絞り込み
外径(Φmm)
- 80
- 20(3)
- 30(4)
- 45(4)
- 50(8)
- 60(5)
- 70(3)
- 75(21)
- 100(22)
- 125(22)
- 150(18)
- 175(10)
- 200(9)
- 250(14)
- 300(12)
- 315(7)
- 360(7)
- 370(17)
- 380(3)
- 400(6)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 25.4(4)
刃数
- 32(1)
- 42(1)
ブランド
- MRT(3)
- 大洋ツール(1)
メタルソーとは、円盤状の鋸刃で、刃物全体がハイス鋼などの硬い材質でできています。フライス盤などに取り付けて、加工物を切断したり、溝加工する際に使用することが可能です。刃先と中心部では刃の薄さが異なり、中心に向かうほど薄くなっているメタルソー。そのため、使い方を誤ると割れてしまいますが、切断の際に中心部が加工物に接触しないため、摩擦抵抗を軽減することができます。メタルソーの表面にレーザースリット加工が施されているものもあり、制振、消音効果が目的。メタルソーの素材によって、得意とする加工物の材質が異なります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(8)
75(21)
100(22)
125(22)
150(18)
175(10)
200(9)
250(14)
300(12)
370(17)
外径(Φmm)をもっと見る

メタルソー MS
MRT¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷から3日以内出荷切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き材質SKH51タイプMS(メタルソー)
両刃丸ナイフ W-NIF
MRT¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷から翌々日出荷回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプW-NIF(両刃丸ナイフ)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
片刃丸ナイフ S-NIF
MRT¥9,498~税込¥10,448~1枚当日出荷から翌々日出荷回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプS-NIF(片刃丸ナイフ)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
メタルソー MS
大洋ツール¥12,980~税込¥14,278~1枚翌々日出荷主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート