絞り込み
外径(Φmm)
- 125(1)
- 150(1)
刃厚(mm)
- 1.15(1)
穴径(Φmm)
- 20
- 1.8(1)
- 6(4)
- 12.7(1)
- 15.875(3)
- 15.88(5)
- 25.4(41)
- 31.75(15)
- 31.8(13)
- 32(17)
- 40(6)
- 45(16)
- 50(10)
刃数
- 30(1)
- 33(1)
ブランド
- モトユキ(1)
メタルソーとは、円盤状の鋸刃で、刃物全体がハイス鋼などの硬い材質でできています。フライス盤などに取り付けて、加工物を切断したり、溝加工する際に使用することが可能です。刃先と中心部では刃の薄さが異なり、中心に向かうほど薄くなっているメタルソー。そのため、使い方を誤ると割れてしまいますが、切断の際に中心部が加工物に接触しないため、摩擦抵抗を軽減することができます。メタルソーの表面にレーザースリット加工が施されているものもあり、制振、消音効果が目的。メタルソーの素材によって、得意とする加工物の材質が異なります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
125(1)
150(1)

グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソ
モトユキ¥6,998~税込¥7,698~1枚翌日出荷<3本組刃>ストレスの少ない快適な切断作業を実現。_x000D_。<極薄刃>快適切断&フル充電作業量アップ。_x000D_。<最適歯数>負担が分散され軽さをキープ。用途アングル鋼_x000D_。チャンネル鋼_x000D_。鋼管_x000D_。平鋼_x000D_。鉄筋_x000D_。縞鋼板_x000D_。デッキプレート_x000D_。ハンガーレール_x000D_。ライニング鋼管_x000D_。ガス管_x000D_。ステンレス[SUS304]など材質【主要切断物】工具鋼(台金)/サーメット(刃先)刃形3本組刃穴径(mm)20