絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 12(1)
- 13.0(1)
- 13.5(1)
- 14.0(1)
- 21.5(1)
- 31(1)
有効長(mm)
- 6(1)
- 20(1)
適合材
- ステンレス板(2)
- 形鋼(1)
- 鋳鉄(1)
- 鋼板(2)
全長(mm)
- 20
- 15(3)
- 16(1)
- 73(4)
- 75(3)
- 76(2)
- 81(3)
- 90(3)
- 91(3)
- 110(1)
- 112(2)
- 115(1)
- 117(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 133(1)
- 156(1)
- 163(1)
- 182(1)
- 192(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ミヤナガ(2)
- 日東工器(1)
磁気ボール盤用工具とはボール盤と呼ばれる穴あけ用などに使われる器具に使われるドリルやカッターなど。磁気ボール盤は鉄骨などの大きなものに使われるものが多く、工場などで使われるケースがほとんどです。センターピンやボーラ―などを機器に取り付けて使用します。35mmまでの厚さの銅板やステンレス板の穴あけに適した商品が多く見られますが、開けたい穴の大きさによって刃先のサイズや刃の数などに違いがあるので、用途に合ったものを選びましょう。使っていくと劣化もするので、こまめな点検や交換などが必要です。

メタルボーラーミニカッター
ミヤナガ¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から3日以内出荷適合機種HiKOKI Cチャンネル用ボール盤/BH18、BH18SA、日東工器 アトラミニエースAMT-18、AMW-22、AML-22適合材鋼板・ステンレス板など
デルタゴンメタルボーラー200AL
ミヤナガ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷小型磁気ボール盤に適した薄刃、刃先部形状により、切り込み、切り粉の排出が良好です。小型磁気ボール盤に最適な独自の3分割刃先形状です。用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
ハイブローチ(12L/25L) 25Lタイプ
日東工器¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷工具不要でワンタッチで刃物交換ができます。下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍です。アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能です。用途被削材:軟鋼材。適合機種日東工器製:アトラエースクイックオート、アトラエース材質高速度鋼(HSS)全長(mm)20板厚(mm)最大加工:25












![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)