絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
磁気ボール盤用工具とはボール盤と呼ばれる穴あけ用などに使われる器具に使われるドリルやカッターなど。磁気ボール盤は鉄骨などの大きなものに使われるものが多く、工場などで使われるケースがほとんどです。センターピンやボーラ―などを機器に取り付けて使用します。35mmまでの厚さの銅板やステンレス板の穴あけに適した商品が多く見られますが、開けたい穴の大きさによって刃先のサイズや刃の数などに違いがあるので、用途に合ったものを選びましょう。使っていくと劣化もするので、こまめな点検や交換などが必要です。
177件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器

    ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)

    日東工器(22件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
  • 磁気ボール盤カッター モノタロウ

    磁気ボール盤カッター

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
    用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35販売区分業務用
  • ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器

    ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)

    日東工器(12件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷
    摩擦に強い超硬チップを採用
  • パイロットピン 日東工器

    パイロットピン

    日東工器(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
  • パイロットピン 日東工器

    パイロットピン

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    適合ハイブローチΦ14~17/ジェットブローチΦ14~17適合ブローチホルダーBHM-03050BHM-02035
  • パイロットピン 日東工器

    パイロットピン

    日東工器(6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    適合ジェットブローチ20L用Φ11.5~13.5用トラスコ品番275-2034全長(mm)76質量(g)16適合ブローチホルダー-メーカー商品コード37185
  • デルタゴンメタルボーラー350A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350A

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
    用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
  • 35QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    35QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)深さ(mm)35刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • ミニブローチ 日東工器

    ミニブローチ

    日東工器(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。使用可能。
    適合AMT-18、AMW-22種別ミニブローチ全長(mm)15最大板厚(mm)6送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
  • 25QC クイックカッター IKURATOOLS(育良精機)

    25QC クイックカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    当日出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST深さ(mm)16刃の種別ハイス適合材鋼板形鋼
  • ハイブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器

    ハイブローチ(ワンタッチタイプ)

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
    種別ハイブローチワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
  • 50QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    50QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    当日出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • デルタゴンメタルボーラー500 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • デルタゴンメタルボーラー350 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • メタコアトリプル センタードリル ユニカ

    メタコアトリプル センタードリル

    ユニカ
    ¥879税込¥967
    1本
    当日出荷
    メタコアトリプル用のセンタードリル(標準タイプです。)衝撃を緩和するステップセンタードリルです。
    トラスコ品番416-9271材質高速度鋼(HSS)全長(mm)75刃先径(Φmm)6刃径(Φmm)6
  • 35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業

    35SQクリンキーカッター(35mm厚用)

    大見工業
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    型CCSQ有効切断能力(mm)35
  • ライトボーラー用センターピン IKURATOOLS(育良精機)

    ライトボーラー用センターピン

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    適合替刃HCSQ130・140・145・150・160
  • 25SQハイスカッター 大見工業

    25SQハイスカッター

    大見工業(1件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷
    刃数4質量(g)90シャンク径(Φmm)19.05適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅刃厚T(mm)3.5入数5
  • メタルボーラー センターピン(超硬付) ミヤナガ

    メタルボーラー センターピン(超硬付)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
  • X-Yテーブル ホーザン

    X-Yテーブル

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
    付属品クランプ仕様K-24(ミニバイス)の取付可能質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70適合品番K-21用スライド寸法(mm)(前後)各23、(左右)各66ハンドル目盛1目盛0.05mm(1回転:1mm)
  • センタピン HiKOKI(ハイコーキ)

    センタピン

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    適合機種BM40M2対応スチールコア:ワンタッチ
  • 2QC超硬クイックカッター IKURATOOLS(育良精機)

    2QC超硬クイックカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    当日出荷
    切削抵抗20%ダウン(メーカー比)機械寿命アップに繋がります。ライトボーラーモーターに対してベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー。ストレスのない切れ込み。長寿命。替刃専用ケース付です。
    用途建築・橋梁・鉄溝・造船関係などあらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。深さ(mm)16対応機種ISK-LB30i、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-TPB3520
  • ジェットブローチ ワンタッチタイプ 日東工器

    ジェットブローチ ワンタッチタイプ

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    適合機種日東工器製材質刃部:超硬チップ適合材軟鋼材最大加工厚(mm)75
  • ワンタッチジェットブローチ 日東工器

    ワンタッチジェットブローチ

    日東工器
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    工具が不要でワンタッチで刃物交換ができます。
    適合機種日東工器製:アトラエースARA-100A被削材軟鋼材材質(刃)超硬チップ最大加工厚(mm)75
  • メタルボーラーミニカッター ミヤナガ

    メタルボーラーミニカッター

    ミヤナガ
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種HiKOKI Cチャンネル用ボール盤/BH18、BH18SA、日東工器 アトラミニエースAMT-18、AMW-22、AML-22適合材鋼板・ステンレス板など
  • メタルボーラーミニ - M カッター ミヤナガ

    メタルボーラーミニ - M カッター

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    全長(mm)24タイプミタチ用有効長(mm)6適合材鋼板・ステンレス板など適合電動機ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
  • デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500A

    ミヤナガ
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    有効長(mm)50
  • センターピン IKURATOOLS(育良精機)

    センターピン

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
  • スチールコア HiKOKI(ハイコーキ)

    スチールコア

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。
    用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質刃部:超硬チップ加工可能板厚(mm)35
  • パイロットピン 08075 A-4 日東工器

    パイロットピン 08075 A-4

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番778-0249適合機種ジェットブローチ75L(ワンタッチ用)全長(mm)133名称パイロットピンA4メーカー商品コード14894
  • キャリッジストッパー ミスターマイスター

    キャリッジストッパー

    ミスターマイスター
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    旋盤ベッド上に固定して、三爪スクロールチャック等に刃物台やクロススライドを接触させないようにします。 自動送りを使用する時に便利です。
    アズワン品番64-5177-78RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタコアマックス センターピン ユニカ

    メタコアマックス センターピン

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    材質合金鋼
  • ジェットブローチ 日東工器

    ジェットブローチ

    日東工器
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
    用途アトラエースでの穴あけ適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550Aタイプワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)穴あけ能力(Φmm)25.5
  • ミニブローチ 日東工器

    ミニブローチ

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    下穴なしでの穴あけが可能です。
    用途携帯式穴あけ機での穴あけ適合機種AMT-18、AMW-22、AML-22全長(mm)15最大板厚(mm)6送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
  • 25SQハイスカッターセンターピン 大見工業

    25SQハイスカッターセンターピン

    大見工業
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    欠品中
    25SQ、ハイスカッター兼用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業

    50SQクリンキーカッター(50mm厚用)

    大見工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    型CRSQ有効切断能力(mm)50
  • LO-3000A/LO-3550用 キリコガード 日東工器

    LO-3000A/LO-3550用 キリコガード

    日東工器
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    用途アトラエース用
  • 25SQハイスカッター用センターピン 大見工業

    25SQハイスカッター用センターピン

    大見工業
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピンです。
    用途25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピン適合【適合カッタ】HCSQ130~160トラスコ品番408-7725材質SKD-11全長(mm)94RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットブローチ 25L 日東工器

    ジェットブローチ 25L

    日東工器
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    全長(mm)63加工可能板厚(mm)最大25
  • クロステーブル PROXXON(プロクソン)

    クロステーブル

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用)質量(kg)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75

『ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具