絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
適合材
- アルミ(13)
- アングル鋼(2)
- カーボン(7)
- ステンレス(28)
- ステンレス板(31)
- チャンネル鋼(2)
- パイプ(12)
- 平板(11)
- 建築構造用鋼材(SN材)(3)
- 形鋼(40)
- 溶接構造用鋼材(SM材)(3)
- 真鍮(11)
- 軟鋼材(3)
- 金属(1)
- 鉄板(14)
- 銅(18)
- 鋳鉄(39)
- 鋼板(49)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- I-TOOL(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(8)
- NT(1)
- PROXXON(プロクソン)(5)
- VERTEX(バーテックス)(3)
- ギガ・セレクション(4)
- ホーザン(1)
- ミスターマイスター(14)
- ミヤナガ(40)
- ユニカ(24)
- 大見工業(36)
- 日東工器(30)
- 高速電機(富士製砥)(2)

Compact-3用固定振止
ミスターマイスター¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷旋盤ベットに固定して、長めの材料やセンター等で押し支える事のできない材料の振れをおさえる時に用います。用途振れをおさえる貫通穴径(Φmm)35(最大)アズワン品番64-5178-62RoHS指令(10物質対応)対応
35SQ用シャンク
大見工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷被削材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応
ライトボーラー替刃 25QCクイックカッター(超硬)
IKURATOOLS(育良精機)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷材料の排出性に優れた特殊な刃形です。穴あけがスピーディーです。ストレスの無い切込みです。長寿命です。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係など、あらゆる現場での鋼材形鋼の穴あけに。トラスコ品番712-6414適合機種IS-LB30SX/ISK-LB30Li/LB30ST/LB50SX/LB50ST板厚(mm)最大加工:25刃径(mm)14.5
ブローチホルダ 旋盤・マシニングセンタ用
I-TOOL¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。用途多角穴加工用ホルダーで旋盤・マシニングセンタで六角穴加工が可能にL160L140D20D250
ブローチホルダ 旋盤用
I-TOOL¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。用途多角穴加工用ホルダーで小型旋盤で六角穴加工が可能に。インサート対辺10mmまで対応。D20D240
六角ブローチカッター
I-TOOL¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。用途多角穴加工用ホルダーで旋盤・MCで六角穴加工が可能に材質超硬
ハイブローチ(12L/25L) 25Lタイプ
日東工器¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷工具不要でワンタッチで刃物交換ができます。下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍です。アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能です。用途被削材:軟鋼材。適合機種日東工器製:アトラエースクイックオート、アトラエース材質高速度鋼(HSS)全長(mm)20板厚(mm)最大加工:25
35SQクリンキーカッター
大見工業¥6,998税込¥7,6981本当日出荷特許新3分割刃によりスピーディーで長寿命です。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると、自動的にコアは排出されます。用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボンなどの平板、パイプ。溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番105-2969適合機種日東工器(QA-3500)、育良精機(IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB50SW)材質刃部:超硬チップ板厚(mm)最大加工:35適合電動機磁気ボール盤刃径(mm)21
スチールコア(4条ねじ)
HiKOKI(ハイコーキ)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷4条ねじタイプのスチールコアです。刃先を3分割形状にすることによって切削スピードと耐久性が向上しております。トラスコ品番261-5140適合機種ハイコーキ(BM40Y(刃径40まで)、BM60Y)材質刃部:高速度鋼(HSS)適合電動機BM60Y・M加工可能板厚(mm)50刃径(mm)50径(mm)50
ジェットブローチ ワンタッチタイプ
日東工器¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷適合機種A-5500/ARA-100A材質刃部:超硬チップ全長(mm)117刃径(Φmm)28.5適合材軟鋼材送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)最大加工厚(mm)75メーカー商品コード71411
”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン2
ミヤナガ¥3,500税込¥3,8501本3日以内出荷用途デルタゴンメタルボーラー250AΦ17.5~27用。トラスコ品番246-1612アズワン品番65-2046-17
”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン1
ミヤナガ¥3,398税込¥3,7381本当日出荷用途デルタゴンメタルボーラー250AΦ14~17用。トラスコ品番246-1664アズワン品番65-2046-16
”デルタゴンメタルボーラー250A”
ミヤナガ¥6,498~税込¥7,148~1本3日以内出荷から4日以内出荷独自の3分割刃形状により耐久性、作業性大幅アップしています。用途板厚25mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけに。SM/SN材に。RoHS指令(10物質対応)対応
MB アルミBOXキット
ミヤナガ¥54,980~税込¥60,478~1セット3日以内出荷丈夫で収納に便利なアルミボックスのキットをご用意しました!!用途厚板、鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけ適合材ステンレス板、鋳鉄
DLMB アルミBOXキット
ミヤナガ¥54,980~税込¥60,478~1セット3日以内出荷丈夫で収納に便利なアルミボックスのキットをご用意しました!!用途厚板、鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけ適合材ステンレス板、鋳鉄
メタコアマックス Cチャンネル用 日立・日東タイプ 11.5mm
ユニカ¥3,198税込¥3,5181本当日出荷Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。 独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。 スパナで簡単に着脱が可能です。仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm)トラスコ品番758-7686適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)質量(g)9取付ねじ3/8-24UNF適合材チャンネル鋼・アングル鋼材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。)最大加工厚(mm)6
メタコアマックス Cチャンネル用 日立・日東タイプ
ユニカ¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。 独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。 スパナで簡単に着脱が可能です。仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm)適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)取付ねじ3/8-24UNF適合材チャンネル鋼・アングル鋼材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。)最大加工厚(mm)6
デルタゴンメタルボーラー350 Φ34
ミヤナガ¥7,498税込¥8,2481本3日以内出荷機械取り付け部がねじタイプです。 独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅にアップしています。 センターピン式により、位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズです。 小馬力の機械で、大口径の穴あけができます。トラスコ品番796-4161適合機種磁気ボール盤(日立BM40Y、BM60Y、BM60M)質量(g)124適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)材質(刃)超硬適合電動機磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など最大加工厚(mm)35刃径(mm)34
ボーリングホルダータップ&ボーラー
IKURATOOLS(育良精機)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷1台でボーリング、ドリル、タップの3役ができます。 切換レバーで穴あけとタップ加工の切り換えが可能です。トラスコ品番772-8140適合機種ISK-TPB3520摘要ボーリングホルダー質量(g)510
チップスタンド(精密ミニ施盤Compact3用)
ミスターマイスター¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷Mr.Meister(ミスターマイスター)精密ミニ旋盤コンパクト3専用の固定脚付きチップスタンドです。 チップトレイ上に精密ミニ旋盤コンパクト3を固定し、さらに作業台等にボルトで固定できます。 切削屑の飛散や注油等のメンテナンスに便利です。 自宅やオフィスで簡単な旋盤切削を愉しみたい方へのオススメのアタッチメントです。国内ラックメーカー製。ボルト径M8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400、(全体)600×400×70アズワン品番64-5178-70RoHS指令(10物質対応)対応
Compact7用マシンスタンド
ミスターマイスター¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷万能精密旋盤コンパクト7専用のマシンスタンド。 アンカーボルトで固定できるしっかりとした造りのマシンスタンドです。 チップトレイも付属し、万能精密旋盤コンパクト7を固定できます。国内ラックメーカー製。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)750×350×20、(スタンド部)750×350×700アズワン品番64-5178-27RoHS指令(10物質対応)対応
Compact9用マシンスタンド
ミスターマイスター¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷精密卓上旋盤コンパクト9専用のマシンスタンド。 アンカーボルトで固定できるしっかりとした造りのマシンスタンドです。 チップトレイも付属し、精密卓上旋盤コンパクト9を固定できます。国内ラックメーカー製。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)750×350×20、(スタンド部)750×350×700アズワン品番64-5177-76RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling1用マシンスタンド
ミスターマイスター¥98,980税込¥108,8781台翌々日出荷ミニフライス盤リトルミーリング1をより使いやすくするためのマシンスタンド。 機体の重量バランスとラックの重量バランスを十分考慮して設計しています。 国内ラックメーカー製です。チップトレイNo.66461も装備しています。アンカーボルトによる固定設置を推奨します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400×20、(スタンド部)400×300×760アズワン品番64-5178-55RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling9用マシンスタンド
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷精密卓上フライス盤リトルミーリング9をより使いやすくするためのマシンスタンド。 機体の重量バランスとラックの重量バランスを十分考慮して設計しています。 国内ラックメーカー製です。チップトレイNo.60761も装備しています。アンカーボルトによる固定設置を推奨します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400×20、(スタンド部)400×300×760アズワン品番64-5178-01RoHS指令(10物質対応)対応










































![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)