絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
適合材
- アルミ(13)
- アングル鋼(2)
- カーボン(7)
- ステンレス(28)
- ステンレス板(32)
- チャンネル鋼(2)
- パイプ(12)
- 平板(11)
- 建築構造用鋼材(SN材)(3)
- 形鋼(41)
- 溶接構造用鋼材(SM材)(3)
- 真鍮(11)
- 軟鋼材(3)
- 金属(1)
- 鉄板(14)
- 銅(18)
- 鋳鉄(39)
- 鋼板(50)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ミヤナガ(43)
- 大見工業(36)
- 日東工器(30)
- ユニカ(24)
- ミスターマイスター(14)
- IKURATOOLS(育良精機)(8)
- PROXXON(プロクソン)(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- ギガ・セレクション(4)
- VERTEX(バーテックス)(3)
- I-TOOL(3)
- 高速電機(富士製砥)(2)
- ホーザン(1)
- NT(1)

50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ
大見工業¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤刃数6有効切削能力(mm)50シャンクM18×1.5(4条ネジ)刃厚(mm)3.9RoHS指令(10物質対応)対応
50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用
大見工業¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から翌々日出荷最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。型CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ
大見工業¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤刃数6有効切削能力(mm)50シャンクM18×1.5(4条ネジ)刃厚(mm)3.9RoHS指令(10物質対応)対応
35SQクリンキーカッター
大見工業¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から4日以内出荷OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6有効切削能力(mm)35シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6
35SQクリンキーカッター
大見工業¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6有効切削能力(mm)35シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
35SQクリンキーカッター
大見工業¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6有効切削能力(mm)35シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
移動振止 BL250-IDU
ギガ・セレクション¥13,980税込¥15,3781個32日以内出荷長細い材料などの加工部分はたわみ易いので移動振止でたわみを解消します。常にバイトと移動振止の距離が一定になるため、材料が後方に逃げるのを防止します。
固定振止 BL250-KTI
ギガ・セレクション¥16,980税込¥18,6781個32日以内出荷テーパー加工など材料の振れを回転センターで抑えられない場合にも使用します。長尺材料やパイプなどの加工にもご利用いただけます。
メタルボーラー 750S
ミヤナガ¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から61日以内出荷有効長(mm)75シャンク径(mm)32適合材厚さ75mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など