絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
181件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボーリングホルダータップ&ボーラー IKURATOOLS(育良精機)

    ボーリングホルダータップ&ボーラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    1台でボーリング、ドリル、タップの3役ができます。 切換レバーで穴あけとタップ加工の切り換えが可能です。
    トラスコ品番772-8140適合機種ISK-TPB3520摘要ボーリングホルダー質量(g)510
  • チップスタンド(精密ミニ施盤Compact3用) ミスターマイスター

    チップスタンド(精密ミニ施盤Compact3用)

    ミスターマイスター
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    Mr.Meister(ミスターマイスター)精密ミニ旋盤コンパクト3専用の固定脚付きチップスタンドです。 チップトレイ上に精密ミニ旋盤コンパクト3を固定し、さらに作業台等にボルトで固定できます。 切削屑の飛散や注油等のメンテナンスに便利です。 自宅やオフィスで簡単な旋盤切削を愉しみたい方へのオススメのアタッチメントです。国内ラックメーカー製。
    ボルト径M8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400、(全体)600×400×70アズワン品番64-5178-70RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact7用マシンスタンド ミスターマイスター

    Compact7用マシンスタンド

    ミスターマイスター
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    万能精密旋盤コンパクト7専用のマシンスタンド。 アンカーボルトで固定できるしっかりとした造りのマシンスタンドです。 チップトレイも付属し、万能精密旋盤コンパクト7を固定できます。国内ラックメーカー製。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)750×350×20、(スタンド部)750×350×700アズワン品番64-5178-27RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact9用マシンスタンド ミスターマイスター

    Compact9用マシンスタンド

    ミスターマイスター
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    精密卓上旋盤コンパクト9専用のマシンスタンド。 アンカーボルトで固定できるしっかりとした造りのマシンスタンドです。 チップトレイも付属し、精密卓上旋盤コンパクト9を固定できます。国内ラックメーカー製。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)750×350×20、(スタンド部)750×350×700アズワン品番64-5177-76RoHS指令(10物質対応)対応
  • LittleMilling1用マシンスタンド ミスターマイスター

    LittleMilling1用マシンスタンド

    ミスターマイスター
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷
    ミニフライス盤リトルミーリング1をより使いやすくするためのマシンスタンド。 機体の重量バランスとラックの重量バランスを十分考慮して設計しています。 国内ラックメーカー製です。チップトレイNo.66461も装備しています。アンカーボルトによる固定設置を推奨します。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400×20、(スタンド部)400×300×760アズワン品番64-5178-55RoHS指令(10物質対応)対応
  • LittleMilling9用マシンスタンド ミスターマイスター

    LittleMilling9用マシンスタンド

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    精密卓上フライス盤リトルミーリング9をより使いやすくするためのマシンスタンド。 機体の重量バランスとラックの重量バランスを十分考慮して設計しています。 国内ラックメーカー製です。チップトレイNo.60761も装備しています。アンカーボルトによる固定設置を推奨します。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400×20、(スタンド部)400×300×760アズワン品番64-5178-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタゴンメタルボーラー500 (ねじタイプ) ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500 (ねじタイプ)

    ミヤナガ
    4,798税込5,278
    1組
    当日出荷
    適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄などトラスコ品番487-1774質量(g)200
  • メタコアマックス25 ワンタッチタイプ 11.5mm ユニカ

    メタコアマックス25 ワンタッチタイプ 11.5mm

    ユニカ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式の磁気ボール盤に直接取り付け可能です。 2枚組刃、特殊超硬チップで、軽い切れ味、長寿命を実現しています。 25mm厚鋼板も高精度スピード穿孔可能です。
    用途被削材:鋼板、形鋼、鋳鉄板、ステンレス板など刃径(Φmm)11.5トラスコ品番469-0885サイズ11.5口径(Φmm)11.5材質(刃)超硬チップ適合電動機小型磁気ボール盤最大加工厚(mm)25
  • シャンクアッセンブリ ユニカ

    シャンクアッセンブリ

    ユニカ
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
  • サイドロック変換アダプター ユニカ

    サイドロック変換アダプター

    ユニカ
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷
  • デルタゴンメタルボーラー750 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー750

    ミヤナガ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
  • 50Hクリンキーカッター 大見工業

    50Hクリンキーカッター

    大見工業
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質刃部:超硬チップ台金:SCM435適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
  • 25SQハイスカッター用センターピン 大見工業

    25SQハイスカッター用センターピン

    大見工業
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    25SQハイスカッターHCSQ115/HCS120専用センターピン
    用途25SQハイスカッターHCSQ115/HCS120専用センターピン全長(mm)76トラスコ品番807-9916材質SKD-11質量(g)20
  • メタルボーラー M500 ミヤナガ

    メタルボーラー M500

    ミヤナガ
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。 カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。 センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。 切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。 使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
  • メタコアマックス25 ワンタッチタイプ ユニカ

    メタコアマックス25 ワンタッチタイプ

    ユニカ
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A)、育良精機(IS-LB30SX、IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB25V)、日立工機(BM 40M2)材質(刃)超硬チップ適合電動機小型磁気ボール盤最大加工厚(mm)25
  • メタコア充電 センタードリル ユニカ

    メタコア充電 センタードリル

    ユニカ
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)41刃先径(Φmm)4口径(Φmm)15~35
  • メタコア充電 カスデルスプリング ユニカ

    メタコア充電 カスデルスプリング

    ユニカ
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • メタコアトリプル カスデルスプリング ユニカ

    メタコアトリプル カスデルスプリング

    ユニカ
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    サイズNO.1
  • メタルボーラー350LT ミヤナガ

    メタルボーラー350LT

    ミヤナガ
    6,298税込6,928
    1本
    3日以内出荷
    小さな力で、高速かつ高精度の穴あけ作業が可能。 カッター交換ワンタッチ方式採用。 刃先には洗練された超硬チップを採用。 センターピン先端に超硬を採用しており、位置決めがより正確に行えます。 円周切削により、切削面積が短く、小馬力の機械で大口径の穴あけが可能。
    用途厚さ35mmまでの鉄板・形鋼・ステンレス版・鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物の穴あけ作業に最適。有効長(mm)35適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など適合電動機MBロックテック(LT-40)磁気ボール盤他、直立ボール盤、ラジアルボール盤など
  • デルタゴンメタルボーラー750A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー750A

    ミヤナガ
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
    用途厚さ75mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • 延長テーブル PROXXON(プロクソン)

    延長テーブル

    PROXXON(プロクソン)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    300mm延長可能
    適合本体ウッドレースDX(No.27020)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 移動振れ止め台 PROXXON(プロクソン)

    移動振れ止め台

    PROXXON(プロクソン)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定振れ止め台 PROXXON(プロクソン)

    固定振れ止め台

    PROXXON(プロクソン)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    用途長尺材料に穴開け作業やテーパー削り等の切削を行う場合に使用適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用可動式二面刃物台 ミスターマイスター

    Compact-9用可動式二面刃物台

    ミスターマイスター
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    刃物の高さの微調整が簡単な二面刃物台です。標準付属品の刃物台から交換して使用します。
    用途バイトを固定します寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×50×51アズワン品番64-5177-74RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用固定振止 ミスターマイスター

    Compact-9用固定振止

    ミスターマイスター
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    旋盤ベッド上に固定して使用し長いワークピースやセンターで押し支える事の出来ないワークピースの振れを防止するために用います。
    用途振れをおさえるアズワン品番64-5177-69RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-7用移動振止 ミスターマイスター

    Compact-7用移動振止

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    クロススライドの側面に固定して使います。細長い材料や柔らかい材料は、剛性がないため刃物をあてた時に逃げてしまい加工できないため、移動振止で抑えて加工します。
    用途材料の振れを抑えますアズワン品番64-5178-21RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-7用固定振止 ミスターマイスター

    Compact-7用固定振止

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    旋盤ベットに固定して使います。長めの材料を加工するときに材料の振れをおさえる為に用います。また、センターで押し支える事のできない中ぐり加工等にも用います。
    用途材料の振れを抑えます貫通穴径(Φmm)35アズワン品番64-5178-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-7用クイックチェンジツールホルダー ミスターマイスター

    Compact-7用クイックチェンジツールホルダー

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    既存の刃物台をクイックチェンジツールレストに置き換えれば、バイト交換が素早く簡単に行えます。高さの調節でも敷き板不要です。また、最大10mm角バイトまで取付が可能です。標準でホルダー3ヶ、突切りブレード用ホルダー1ヶが付属します。
    用途バイトを固定しますアズワン品番64-5178-25RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイラー[ピストル型] ミヤナガ

    オイラー[ピストル型]

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    3日以内出荷
  • シャンクアッセンブリー(センターピン付) ミヤナガ

    シャンクアッセンブリー(センターピン付)

    ミヤナガ
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適合デルタゴンメタルボーラ―350A/500A用その他Φ17以下をご使用の場合は、別途CP-350A1 [MB350ACP1]をご購入ください。付属品オイラー、塩ビホース
  • 50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ 大見工業

    50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ

    大見工業
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤刃数8有効切削能力(mm)50シャンクM18×1.5(4条ネジ)刃厚(mm)3.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 35SQ用シャンク 大見工業

    35SQ用シャンク

    大見工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    被削材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応
  • 50SQクリンキーカッター 大見工業

    50SQクリンキーカッター

    大見工業
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大50mmまでの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
    シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6有効切削能力(mm)50シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業

    50SQクリンキーカッター(50mm厚用)

    大見工業
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    CRSQ有効切断能力(mm)50
  • 50SQクリンキーカッター 大見工業

    50SQクリンキーカッター

    大見工業
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大50mmまでの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
    シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ刃径(Φmm)18.5適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6有効切削能力(mm)50シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用 大見工業

    50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用

    大見工業(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
  • 50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ 大見工業

    50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ

    大見工業
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤有効切削能力(mm)50シャンクM18×1.5(4条ネジ)刃厚(mm)3.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用 大見工業

    50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用

    大見工業
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
  • 50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ 大見工業

    50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ

    大見工業
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤刃数6有効切削能力(mm)50シャンクM18×1.5(4条ネジ)刃厚(mm)3.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用 大見工業

    50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用

    大見工業
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具