面取りカッター :「c2」の検索結果

面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。
用途アルミ合金の加工
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)R面取カッター
R面取カッター
用途スプールブッシュ用 材質コバルトハイス 刃数2枚 シャンク径(Φmm)12
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数1 切刃形状1枚刃 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬コーナーRカッター
用途R加工 材質超硬 K10 表面処理ノンコート R公差(mm)±0.05
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

富士元工業ナイスカット用チップ チップ
エコ商品
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。 適合機種チビモミ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
23,980 税込26,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ外周にあて、電気ドリルで回転させるだけで自動的にパイプ外径にフィットし、面取りができます。
用途プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)などのパイプ面取り。 材質本体:鋳物、刃:ステンレス トラスコ品番856-9025 切刃形状その他 2018年トラスコ掲載ページ1 0493
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

富士元工業デカモミ
刃数1枚 適合チップT32GUX 付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-10) その他チップは標準装備していません。V溝・センター穴加工での先端部分は、特殊なチップ形状のため完全なV角にはなりません。 切刃形状1枚刃
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
用途面取り、側面加工。 刃数3 材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) 仕様ノンコーティング 2018年トラスコ掲載ページ1 0490
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
用途用途 材質超硬K種G2
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Mテクニカ(旧ツァーレン)シーターカット(スパイラル面取リ)
軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。
用途用途 材質SKH57 刃数3枚刃
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

富士元工業デカモミ
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 刃径(mm)22.5、【加工】3~22.5 刃数1 全長(mm)200 シャンク径(mm)20 先端角(°)90 材質工具鋼 トラスコ品番796-7730 質量(g)480 切刃形状1枚刃
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。 材質HSS(ハイス) 刃数3 シャンク径(Φmm)6.35(1/4”) 先端角(°)90
1本
1,360 税込1,496
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬ミニコーナーRカッター
用途R加工 材質超硬 超微粒子 表面処理ノンコート R公差(mm)±0.05
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質超硬Z20 刃数2 表面処理Cコート
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 テーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロー付形状で両角公差±15′直刃による形状精度保持
用途用途 材質超硬K種G2
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


硬く、粘りのない材質の加工や炭素鋼や調質鋼などの加工に適しています。
用途面取り、バリ取り。 材質高速度工具鋼(Co-HSS) 先端角(°)90
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小径部品や深堀の面取り加工に最適。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°)90
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質超硬Z20 表面処理ノンコート
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 角度(°)60 表面処理ノンコート
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士元工業バーディカット
工程短縮! オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。 座グリ加工の深さ自由!!
用途キャップボルトの座グリ加工 刃数1 標準装備品チップ/NK2020 寸法ls(mm)80 切刃形状1枚刃
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理TiNコーティング
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

富士元工業イーグルカット
工程短縮! オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。 座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工!
用途キャップボルトの座グリ加工 標準装備品チップ/NK2020 寸法ls(mm)80
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数3 先端角(°)90
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH MOLDINO(日立ツール) 動画あり
センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能。高硬度鋼加工においても長寿命。良好な食い付き性を実現するシンニング。鈍角先端部による高い耐欠損性。刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立。ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現
切刃形状その他 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

R5・C5など大きな面にも対応できるように剛性をアップしました。本機はR3面取り機専用の商品ですが、オプションのチップ、センターローラー、ライナー及びボディの交換によりその他の面取り加工ができます。オプションに付きましてはお問い合わせください。ハイパワーで安定した面取り加工ができます。
用途造船用鋼板のR面取り加工。橋梁用鋼板のR面取り加工。 材質モーター部:樹脂製、ヘッド部:アルミ製 トラスコ品番107-1184 セット内容チップ交換工具 質量(kg)3.3 消費電力(W)720 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9300 定格電流(A)7.3A 面取能力R2~R5、C1~C5、(ステンレス)不可、(軟鋼材)R3 切刃形状その他
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング