絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.8(1)
- 6.4(1)
全長(mm)
- 25
- 50(21)
- 60(21)
- 65(16)
- 70(16)
- 75(30)
- 80(26)
- 90(22)
- 95(14)
- 100(30)
- 110(18)
- 115(13)
- 120(34)
- 125(12)
- 130(32)
- 140(18)
- 150(17)
- 190(15)
- 200(17)
- 210(11)
- 250(20)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(7)
材質
- ハイス(2)
- 炭素工具鋼(1)
- 鋼(2)
ブランド
- スターエム(6)
- ハーフェレ(3)
- SK(新潟精機)(1)
- KIドリル(1)
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。

No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ
スターエム(7件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る材質普通鋼適正回転数(回転/分)3000以下長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
木ダボドリル
SK(新潟精機)(16件のレビュー)¥859~税込¥945~1本ほか当日出荷素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。用途木ダボ・木栓作りに全長(mm)65材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下先端硬度HRC40~50長さ(mm)最大25(作成可能ダボ)
No.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット
スターエム(11件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット当日出荷ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。材質ハイス鋼適正回転数(回転/分)3000以下長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
No.58S 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ
スターエム¥2,198税込¥2,4181本当日出荷共木で木栓を作れば埋めた跡が目立たないので仕上がりがキレイです。埋木錐で作った木栓は皿取錐であけた穴にピッタリと合うようになっています。木栓MAX長25mm。用途共木で埋木をつくる。木材用。材質普通鋼全長(mm)74長さ(mm)25(木栓最大長さ)サイズ9シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)9適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.58X ハイス六角軸埋木錐
スターエム(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷ワンランク上の仕上り!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。 共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成全長(mm)74材質ハイス鋼長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
PZ ねじりビット
ハーフェレ¥2,898~税込¥3,188~1セット(10個)6日以内出荷電動ドライバーなどに使用するビットです。ソフトな材質用用途電動ドライバー長さ(mm)25差込角(inch)1/4"仕様特徴:高い耐久性、低摩耗性、少ない力で使用可能、超硬
















![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)