絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10
- 3(69)
- 4(71)
- 5(59)
- 6(74)
- 8(77)
- 9(72)
- 10.5(40)
- 12(97)
- 15(96)
- 16(46)
- 18(91)
- 20(54)
- 21(74)
- 22(34)
- 24(71)
- 25(38)
- 26(34)
- 27(35)
- 30(45)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 55(2)
- 56(3)
- 60(2)
- 64(2)
- 70(4)
- 75(3)
- 80(4)
- 82(4)
- 100(7)
- 104(1)
- 110(4)
- 114(1)
- 124(1)
- 132(1)
- 133(3)
- 185(6)
- 190(2)
- 250(4)
- 400(2)
- 600(2)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(25)
- 6.35(34)
- 6.5(7)
- 7(3)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(8)
- 12(11)
溝長(mm)
- 10(2)
- 11(1)
- 15.9(1)
- 20(4)
- 24(2)
- 25(12)
- 25.4(1)
- 30(2)
- 35(2)
- 37(2)
- 40(2)
- 55(3)
- 60(10)
- 87(3)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(7)
- 160(1)
- 180(2)
- 190(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- クロムモリブデン鋼(3)
- コバルトハイス(1)
- ハイス(4)
- 合金工具鋼(4)
- 炭素工具鋼(6)
- 超硬合金(16)
- 鋼(11)
ブランド
- モノタロウ(3)
- スターエム(27)
- 大日商(14)
- 大西工業(11)
- 三陽工業(5)
- ALPEN(5)
- ライト精機(4)
- スタックスツールス(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- GREAT TOOL(2)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- マキタ(1)
- RELIEF(1)
- trad(1)
- 庄田鉄工(1)
- KUNIMORI(1)
- SK11(1)
- Freud(1)
モノタロウ・スターエム・大日商・大西工業・三陽工業・ALPEN・ライト精機・スタックスツールス・BIGMAN(ビッグマン)・GREAT TOOL・TRUSCO・エスコ・マキタ・RELIEF・trad・庄田鉄工・KUNIMORI・SK11・Freud
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。

竹用ドリル
スターエム(104件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
No.7 インパクトビット ショート
スターエム(30件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
先三角ショートビット
スターエム(75件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から翌々日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
ショートビット 木工用 先ネジタイプ
(99件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から8日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
超硬ストレートビット
大日商(42件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
ガイドベアリング付ストレート
大日商(49件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
ビット 木工兼用 先ネジタイプ
(47件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
ショートビット 木工用 先三角タイプ
(26件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
No.7 インパクトビット ミドル
スターエム(13件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.7 インパクトビット ロング
スターエム(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
木工ドリル
ALPEN(29件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼適合機種電気ドリルタイプ丸シャンク
No.1 木工用ショートビット
大西工業(24件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から8日以内出荷板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。用途木材の貫通穴用
目地払ロング
大日商(12件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。寸法B(mm)25シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)10ベアリング外径E(mm)10呼称目地払ロング25トラスコ品番796-5818材質超硬刃径(Φmm)10シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸木工用ドリルセット
GREAT TOOL(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(8本)ほか当日出荷3つの鋭利な先端が素材をしっかりキャッチします。インパクト12V以上も対応です。用途木板、合板の穴あけ作業材質炭素鋼
六角軸 座ぐりドリル
RELIEF(6件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷から3日以内出荷深さ約40mmまでの穴あけが可能です。用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です材質カーボン鋼シャンク径(mm)6.35全長(mm)92仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
ウッドデッキ用皿取錐
スターエム(19件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。セット内容六角レンチ材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35外径(Φmm)10適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.7 ロングドリル
大西工業(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷深穴作業に最適用途木材の貫通穴用溝長T(mm)325全長L(mm)400先端形状丸シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
皿取錐(普通鋼)
スターエム(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷皿ビス・ダボがぴったり収まる。セット内容六角レンチ材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ全長(mm)82シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
Wベアリング付目地払
大日商(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。呼称Wベアリング付目地払RoHS指令(10物質対応)対応
木工用スケールビット ロングNo.10
大西工業(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から3日以内出荷30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。 インパクトドライバー対応。 テープ巻不要。用途木工用チャック径(mm)6角軸 6.35RoHS指令(10物質対応)対応
サン・メチバライビット
三陽工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷木縁などの目地を削る刃物です。 ガイドベアリングがしっかりと精度良く固定されているため、高精度な加工ができます。用途トリーマ用刃径(Φmm)10シャンク径(Φmm)6刃長(mm)20刃数2刃先角度(°)20
No.58X ハイス六角軸皿取錐
スターエム(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利! 皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。用途木材・堅木の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を同時に行う材質ハイス鋼適正回転数(回転/分)3000以下セット内容六角レンチ全長(mm)82シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
No.25 木工用SDSビット
大西工業(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から8日以内出荷軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。用途木材の貫通穴用適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
コバルトハイス木工ドリル
ALPEN(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。用途被削材:木材材質コバルトハイス(HSS-CO)適合機種電気ドリル
No.5L ロングドリル
スターエム(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌日出荷穴あけ深さ400mmまで対応。全長(mm)500有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下













































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)