絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 50
  • 3(60)
  • 4(64)
  • 5(56)
  • 6(73)
  • 8(78)
  • 9(71)
  • 10(88)
  • 10.5(40)
  • 12(98)
  • 13(32)
  • 15(96)
  • 16(43)
  • 18(88)
  • 20(51)
  • 21(72)
  • 24(68)
  • 25(36)
  • 26(34)
  • 27(35)
  • 30(44)
全長(mm)
  • 36(3)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 140(1)
  • 150(3)
  • 210(1)
  • 250(1)
  • 280(1)
  • 330(1)
シャンク径(Φmm)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(6)
  • 13(2)
溝長(mm)
  • 17(1)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 90(2)
  • 140(1)
  • 170(1)
  • 240(1)
材質
  • 炭素工具鋼(1)
  • (5)
ブランド
  • スターエム(7)
  • 大西工業(2)
  • WIZ'A(2)
  • ミヤナガ(1)
  • RELIEF(1)
  • 三陽工業(1)
スターエム・大西工業・WIZ'A・ミヤナガ・RELIEF・三陽工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.2 兼用ビット 大西工業

    No.2 兼用ビット

    大西工業(26件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
    用途木材の貫通穴用
  • No.600 ウェーブカッター スターエム

    No.600 ウェーブカッター

    スターエム(34件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
    用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
  • 三角軸 座ぐりドリル RELIEF

    三角軸 座ぐりドリル

    RELIEF(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
    用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です材質カーボン鋼シャンク径(mm)10全長(mm)95仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
  • 兼用ビット スターエム

    兼用ビット

    スターエム(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
  • ショートビット スターエム

    ショートビット

    スターエム
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)140有効長(mm)90適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
  • エスロックウッディングホールソー(カッター) ミヤナガ

    エスロックウッディングホールソー(カッター)

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カッターのみの交換により大変経済的。 木材等への穿孔に優れた刃先形状を採用しています。 切り粉排出に良好な刃先形状により、スムーズな穴あけ。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途38mm厚以下の木材、複合材料への穴あけに。有効長(mm)38適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材木材、複合材料、FRP、人造大理石、窯業系サイディングボード、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • サン・三面仕上ビット 三陽工業

    サン・三面仕上ビット

    三陽工業
    13,900税込15,290
    1本
    5日以内出荷
    底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。
    刃数2
  • ザグリカッター WIZ'A

    ザグリカッター

    WIZ'A
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チタンコーティングで耐久性UP。傾斜穴、止め穴、木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能
    用途木材の研削に材質炭素鋼チタンコーティング
  • 超硬座掘錐標準径(ドリルなし) スターエム

    超硬座掘錐標準径(ドリルなし)

    スターエム
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質普通鋼セット内容六角レンチ適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
  • 別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径 スターエム

    別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径

    スターエム
    37,880税込41,668
    1本
    翌日出荷
    創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
    用途木工の穴あけ全長(mm)330シャンク径(Φmm)三本溝12有効長(mm)240適合電動機電気ドリル
  • 超硬座掘錐標準径(ドリル付) スターエム

    超硬座掘錐標準径(ドリル付)

    スターエム
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
  • 超硬座掘錐標準径 カッター スターエム

    超硬座掘錐標準径 カッター

    スターエム
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷
    材質普通鋼シャンク径(Φmm)六角軸11
  • ショートビット 大西工業

    ショートビット

    大西工業
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    板およびボードの穴あけに最適です。
    用途木材の貫通穴用。適合機種電気ドリルシャンク径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 下穴ドリル WIZ'A

    下穴ドリル

    WIZ'A
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    チタンコーティング加工
    用途下穴開けブラック刃径(Φmm)50適合材合成樹脂・石膏ボード・木材
木工用