絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 50
  • 3(55)
  • 4(59)
  • 5(51)
  • 6(49)
  • 8(57)
  • 9(65)
  • 10(61)
  • 10.5(40)
  • 12(74)
  • 13(29)
  • 15(79)
  • 16(36)
  • 18(80)
  • 20(33)
  • 21(63)
  • 22(30)
  • 24(61)
  • 25(30)
  • 27(29)
  • 30(39)
全長(mm)
  • 36(3)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 140(1)
  • 150(3)
  • 210(1)
  • 250(1)
  • 280(1)
  • 330(1)
シャンク径(Φmm)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(4)
  • 13(2)
溝長(mm)
  • 17(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 90(2)
  • 140(1)
  • 170(1)
  • 240(1)
材質
  • 炭素工具鋼(1)
  • (5)
ブランド
  • スターエム(7)
  • 大西工業(2)
  • WIZ'A(2)
  • ミヤナガ(1)
  • RELIEF(1)
スターエム・大西工業・WIZ'A・ミヤナガ・RELIEF
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(55)
4(59)
8(57)
9(65)
10(61)
12(74)
15(79)
18(80)
21(63)
24(61)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • No.2 兼用ビット 大西工業

    No.2 兼用ビット

    大西工業(26件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
    用途木材の貫通穴用
  • No.600 ウェーブカッター スターエム

    No.600 ウェーブカッター

    スターエム(34件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
    用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
  • 三角軸 座ぐりドリル RELIEF

    三角軸 座ぐりドリル

    RELIEF(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
    用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)材質カーボン鋼全長(mm)95タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
  • 兼用ビット スターエム

    兼用ビット

    スターエム(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
  • ショートビット スターエム

    ショートビット

    スターエム
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)140有効長(mm)90適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
  • エスロックウッディングホールソー(カッター) ミヤナガ

    エスロックウッディングホールソー(カッター)

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カッターのみの交換により大変経済的。 木材等への穿孔に優れた刃先形状を採用しています。 切り粉排出に良好な刃先形状により、スムーズな穴あけ。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途38mm厚以下の木材、複合材料への穴あけに。適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク有効長(mm)38適合材木材、複合材料、FRP、人造大理石、窯業系サイディングボード、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • ザグリカッター WIZ'A

    ザグリカッター

    WIZ'A
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チタンコーティングで耐久性UP。傾斜穴、止め穴、木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能
    用途木材の研削に材質炭素鋼チタンコーティング
  • 別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径 スターエム

    別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径

    スターエム
    37,880税込41,668
    1本
    翌日出荷
    創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
    用途木工の穴あけ全長(mm)330シャンク径(Φmm)三本溝12有効長(mm)240適合電動機電気ドリル
  • 超硬座掘錐標準径(ドリル付) スターエム

    超硬座掘錐標準径(ドリル付)

    スターエム
    9,498税込10,448
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
  • 超硬座掘錐標準径(ドリルなし) スターエム

    超硬座掘錐標準径(ドリルなし)

    スターエム
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    セット内容六角レンチ材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
  • 超硬座掘錐標準径 カッター スターエム

    超硬座掘錐標準径 カッター

    スターエム
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷
    材質普通鋼シャンク径(Φmm)六角軸11
  • ショートビット 大西工業

    ショートビット

    大西工業
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    板およびボードの穴あけに最適です。
    用途木材の貫通穴用。適合機種電気ドリルシャンク径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 下穴ドリル WIZ'A

    下穴ドリル

    WIZ'A
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    チタンコーティング加工
    用途下穴開けブラック刃径(Φmm)50適合材合成樹脂・石膏ボード・木材

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル