絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 1.9(2)
  • 2(1)
  • 2~6(1)
  • 2.4(2)
  • 2.5(1)
  • 2.8(2)
  • 3(1)
  • 3.2(2)
  • 4(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
全長(mm)
  • 38(5)
  • 43(1)
  • 46(6)
  • 47(3)
  • 50(7)
  • 52(5)
  • 54(2)
  • 55(1)
  • 56(2)
  • 57(2)
  • 58(3)
  • 59(2)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 86(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(14)
  • 6.35(3)
  • 10(1)
溝長(mm)
  • 4.8(2)
  • 5(1)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(5)
  • 10(8)
  • 11(1)
  • 12(5)
  • 12.7(3)
  • 13(9)
  • 14(5)
  • 15(8)
  • 16(3)
  • 17(3)
  • 19(2)
  • 20(5)
  • 22(2)
  • 28(1)
材質
  • ハイス(3)
  • 合金工具鋼(1)
  • (2)
ブランド
  • RELIEF
  • モノタロウ(4)
  • スターエム(212)
  • エスコ(166)
  • 住友電工ハードメタル(105)
  • マキタ(104)
  • 大日商(65)
  • 大西工業(44)
  • BIGMAN(ビッグマン)(38)
  • SK11(30)
  • EARTH MAN(24)
  • 大見工業(24)
  • トップマン[工具・金物](24)
  • ライト精機(19)
  • Linc(18)
  • Freud(17)
  • 中橋製作所(16)
  • ARDEN(15)
  • KIドリル(11)
  • スタックスツールス(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリマービットストレート RELIEF

    トリマービットストレート

    RELIEF(25件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。軸径(Φmm)6形状ストレート
  • トリマービットボーズ面 RELIEF

    トリマービットボーズ面

    RELIEF(13件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途シンプル&ソフトな飾り面取りができます。軸径(Φmm)6形状ボーズ面
  • 六角軸 座ぐりドリル RELIEF

    六角軸 座ぐりドリル

    RELIEF(6件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
    用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)材質カーボン鋼全長(mm)92タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2シャンク径(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
  • トリマービット12本組 RELIEF

    トリマービット12本組

    RELIEF(12件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(12本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)サジ面(6.3R)ヒョータン面(4R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(6.3R)アリ錐(14°)ストレート(6mm/12mm/16mm)軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
  • トリマービット6本組 RELIEF

    トリマービット6本組

    RELIEF(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(6本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容ボーズ面(9.5R)ヒョータン面(4R)U溝(6.3R)ストレート(6mm/12mm/16mm)軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
  • 10本組 ショート木工・樹脂用ドリルセット RELIEF

    10本組 ショート木工・樹脂用ドリルセット

    RELIEF(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1組
    当日出荷
    ショートサイズでブレにくく、正確な穴あけができます。 考案された鋭利な刃先で、木材などの穴あけがスピーディに美しく、正確に仕上がります。
    用途被削材:木材・合板・乾燥竹・樹脂トラスコ品番798-2330適合機種ボール盤、電動 ドリル、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバーセット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm材質合金鋼(SUJ2)全長(mm)65溝長(mm)28シャンク径(mm)6.35
  • ドリルストッパー RELIEF

    ドリルストッパー

    RELIEF(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    穴の深さを一定に調節できます。
    用途木材・合板・プラスチックの穴あけに
  • 六角軸 木工・樹脂ドリル刃 RELIEF

    六角軸 木工・樹脂ドリル刃

    RELIEF
    419税込461
    1本
    当日出荷
    全長(mm)70
  • トリマービット目地払い RELIEF

    トリマービット目地払い

    RELIEF(2件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状目地払い全長(mm)52刃長(mm)13刃幅(mm)12.7ベアリング外径E(mm)12.7
  • 三角軸 座ぐりドリル RELIEF

    三角軸 座ぐりドリル

    RELIEF(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
    用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)材質カーボン鋼全長(mm)95タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
  • トリマービット角面取り RELIEF

    トリマービット角面取り

    RELIEF(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状角面取り全長(mm)50刃長(mm)13刃幅(mm)32面取角度45°ベアリング外径E(mm)9.5
  • トリマービットシャクリ面 RELIEF

    トリマービットシャクリ面

    RELIEF(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状シャクリ面全長(mm)52刃長(mm)13刃幅(mm)22ベアリング外径E(mm)9.5
  • トリマービット30本組 RELIEF

    トリマービット30本組

    RELIEF(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(30本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)軸径(Φmm)6全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
  • トリマービットV溝 RELIEF

    トリマービットV溝

    RELIEF
    859税込945
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状V溝全長(mm)38刃長(mm)9刃幅(mm)12.7面取角度90°
  • 超硬刃トリマービット RELIEF

    超硬刃トリマービット

    RELIEF
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • トリマービットフラッシュ RELIEF

    トリマービットフラッシュ

    RELIEF
    859税込945
    1本
    翌々日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状フラッシュ全長(mm)58刃長(mm)20刃幅(mm)6
  • トリマービットクラシック RELIEF

    トリマービットクラシック

    RELIEF(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状クラシック全長(mm)58刃長(mm)15面取径(mm)4.8R刃幅(mm)32ベアリング外径E(mm)12.7
  • 六角軸 テーパードリル RELIEF

    六角軸 テーパードリル

    RELIEF
    639税込703
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS + TINシャンク6.35ねじれ角(°)六角軸
  • トリマービット甲丸 RELIEF

    トリマービット甲丸

    RELIEF
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状甲丸全長(mm)54刃長(mm)22面取径(mm)5R刃幅(mm)25
  • 六角軸 丁番ドリル RELIEF

    六角軸 丁番ドリル

    RELIEF
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    ドリル先端部が金具にフィットし、取付け穴に対して簡単にセンターに下穴加工が可能です。
    用途丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに適合機種電動ドリル、電動ドリルドライバー、電動インパクトドライバーセット内容ドリル交換用六角棒レンチ(2mm)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
  • 丁番ドリル 交換用ドリル RELIEF

    丁番ドリル 交換用ドリル

    RELIEF
    399税込439
    1本
    当日出荷
    用途丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに材質HSS(ハイス)鋼
  • 26908用刃固定用ネジ RELIEF

    26908用刃固定用ネジ

    RELIEF
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    仕様#26908 ドリル固定用六角ネジです。トラスコ品番859-2452
  • トリマービットアリ錐 RELIEF

    トリマービットアリ錐

    RELIEF(2件のレビュー)
    669税込736
    1本
    翌々日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途1本でオス・メス両方の仕口加工ができます。軸径(Φmm)6形状アリ錐
  • トリマービットヒンジ穴 RELIEF

    トリマービットヒンジ穴

    RELIEF
    859税込945
    1本
    翌々日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状ヒンジ穴全長(mm)46刃長(mm)14刃幅(mm)12
木工用