絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
材質
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 木工用

1,155件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V溝ビット90° SK11V溝ビット90°SK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬角度(°)90
ボーズ面ビット SK11ボーズ面ビットSK11(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビットライト精機(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
超硬打込み刃により折れにくい強力タイプ
シャンク径(Φmm)6材質超硬
インパクトビット ミドル スターエムインパクトビット ミドルスターエム(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌日出荷
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
サン・メチバライビット 三陽工業サン・メチバライビット三陽工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
木縁などの目地を削る刃物です。 ガイドベアリングがしっかりと精度良く固定されているため、高精度な加工ができます。
用途トリーマ用刃径(Φmm)10シャンク径(Φmm)6刃長(mm)20刃数2刃先角度(°)20
No.25 木工用SDSビット 大西工業No.25 木工用SDSビット大西工業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
用途木材の貫通穴用適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
木工用ショートビット GREAT TOOL木工用ショートビットGREAT TOOL
389税込428
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先は、喰い付きの良い螺旋タイプ。インパクトドライバー対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えて素早く穴あけ。
用途合板やコンパネの穴あけ材質炭素鋼
木工用インパクトドリルセット E-Value木工用インパクトドリルセットE-Value(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(3本)ほか
当日出荷
先ネジタイプ(誘導ネジ)で楽に穴あけが可能です。インパクトドライバーへもワンタッチで着脱可能な6.35mm六角軸タイプです。
適合機種電気ドリル、充電式ドライバー、インパクトドライバー六角軸対辺(mm)6.35
サン・ストレートビット 三陽工業サン・ストレートビット三陽工業(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2
U溝ビット 大日商U溝ビット大日商
4,698税込5,168
1本
当日出荷
材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
木工用ドリルセット(丸軸) E-Value木工用ドリルセット(丸軸)E-Value(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(8本)
当日出荷
穴あけしやすいブラッドポイント刃。 止め穴に最適です。 安定した穴あけ作業が出来ます。
用途木板・合板の穴あけ作業に。材質クロムバナジューム鋼セット内容Φ3、4、5、6、7、8、9、10mm先端形状丸シャンク
面取 大日商面取大日商(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用寸法T(mm)10シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)20ベアリング外径E(mm)10呼称面取60°寸法B(mm)11仕様コロ付材質超硬刃径(Φmm)20シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板 穴あけビット エスコアクリル板 穴あけビットエスコ
1,590税込1,749
1個
当日出荷から翌日出荷
トップベアリングパターンビット スタックスツールストップベアリングパターンビットスタックスツールス(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。
軸径(Φmm)6
六角軸ハイス皿取錐 SK11六角軸ハイス皿取錐SK11(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
これ一つでビスの下穴あけと皿取り作業が同時にできます。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。 皿取部3枚刃仕様で美しく丸い皿取り加工を実現します。六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチで装着可能です。
用途皿ネジ用下穴あけ+皿取り作業。材質皿取錐:ハイス鋼、センタードリル:ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角)ドリル長(mm)有効:15最高回転数(min-1[r.p.m])2500角度(°)皿取:90対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー
No.21 ハイス下穴錐 大西工業No.21 ハイス下穴錐大西工業(9件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。 テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途木ネジ・釘の下穴用チャック径(mm)6.35(6角軸)適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
No.4L ロングドリル スターエムNo.4L ロングドリルスターエム(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌日出荷
240mm以上の深い穴向き。
全長(mm)400有効長(mm)300適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
No.5 ショートビット スターエムNo.5 ショートビットスターエム(9件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から翌日出荷
浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
用途木工用
超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビット EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビットEARTH MAN(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。片ギンナンも可能。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。
用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6幅(mm)(ベアリング)12.7
コバルトハイス木工ドリル ALPENコバルトハイス木工ドリルALPEN(7件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。
用途被削材:木材材質コバルトハイス(HSS-CO)適合機種電気ドリル
ベアリングセット 大日商ベアリングセット大日商(3件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
木工用皿錐 粂田ギムネ製作所木工用皿錐粂田ギムネ製作所(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。 皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。 中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。
用途木工用・アルミの下穴と面取り加工材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
No.501 超硬皿取錐 スターエムNo.501 超硬皿取錐スターエム(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
皿取・埋め込み穴加工が一度に出来る素材に合わせ太さ3.0mm~7.2mmまでの木工用錐・鉄工用錐に対応
用途木材・軽金属の皿取・ビス埋め込み穴加工材質刃:超硬チップ 本体:普通鋼セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)3.0~7.2
NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット 中橋製作所NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット中橋製作所
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から翌々日出荷
木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に材質特殊鋼仕様標準適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3
トリマービット角面取り RELIEFトリマービット角面取りRELIEF(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6全長(mm)50刃長(mm)13形状角面取り刃幅(mm)32面取角度45°ベアリング外径E(mm)9.5
トリマービット6本組 RELIEFトリマービット6本組RELIEF(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(6本)
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20セット内容ボーズ面(9.5R)ヒョータン面(4R)U溝(6.3R)ストレート(6mm/12mm/16mm)面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
プラダンドリル KUNIMORIプラダンドリルKUNIMORI(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
材質炭素鋼(S55C)シャンク径(mm)6.35適合機種電気ドリル、ボール盤
ハイス木工ドリル ALPENハイス木工ドリルALPEN(7件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷
用途被削材:木材材質高速度鋼(HSS)適合機種電気ドリル
超硬アリギリ 大日商超硬アリギリ大日商(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。 トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
埋木錐(普通鋼) スターエム埋木錐(普通鋼)スターエム(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
長さ(mm)25(木栓最大長さ)全長(mm)74シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ 14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
カラーハイス下穴錐 ANEXカラーハイス下穴錐ANEX(3件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。材質高速度鋼(HSS)快削鋼シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
六角軸しいたけビットSTD 高芝ギムネ製作所六角軸しいたけビットSTD高芝ギムネ製作所(5件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
しいたけ菌を埋め込む穴あけ作業に使用します。木クズはけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。
全長(mm)75寸法(mm)75×11×11質量(g)21シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
No.3 ロングビット 大西工業No.3 ロングビット大西工業(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
No.502X 六角軸ドリルソー スターエムNo.502X 六角軸ドリルソースターエム(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
従来のドリルのように穴をあけるだけでなく、ドリルの側面を使ってあけた穴を拡げたり、切断することが出来ます。上下左右に動かしながら削って行きます。配管・配線を通すためにあけた穴が小さくて困った時やDIYで複雑な形に穴をあけたい時など様々な使い方が可能インパクトドライバ対応サイズも増え、さらに使い易くなりました
全長(mm)102シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)63適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.4951 ダイヤ型テープカッター スターエムNo.4951 ダイヤ型テープカッタースターエム(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
家具・建具に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出した部分を簡単にカット。カッターの角を貼り付けた化粧テープに沿って前後にスライドさせるだけできれいな仕上がりに。金属素材・再研磨可能・コンパクトサイズ
用途化粧テープのカットに全長(mm)60
エース 替刃チップ 溝付チップ 兼房エース 替刃チップ 溝付チップ兼房(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10枚)
当日出荷
替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース
トリマービット30本組 RELIEFトリマービット30本組RELIEF(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(30本)
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
F型ショートドリル スターエムF型ショートドリルスターエム
749税込824
1本
当日出荷
刃カケに強くバリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化と屑排出性の向上を実現しました。釘にあたっても刃がかけにくく、作業中の手間を省きます。
用途木材・竹の穴あけ、リフォーム・工作用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼
ダボ用マーカー 4個入 SK11ダボ用マーカー 4個入SK11
359税込395
1個
当日出荷
ダボ継ぎ時のダボ穴の位置決めに便利なツールです。ダボに継ぎ合わせる木材同士のダボ用下穴位置をマーキングできます。
用途継ぎ合わせる相手の材料に対して、穴あけ位置のマーキング。入数(個)4
エース 替刃チップ 角型チップ 1つ穴 兼房エース 替刃チップ 角型チップ 1つ穴兼房
5,798税込6,378
1箱(10枚)
当日出荷
替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース
木工用