絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(40)
  • 福井クラフト(38)
  • ハーフェレ(31)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(21)
  • WAKI(和気産業)(9)
  • アトムリビンテック(8)
  • (6)
  • ハイロジック(5)
  • 八幡ねじ(5)
  • OHSATO(大里)(4)
  • 旭電機化成(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
  • 東海興商(2)
  • エイト[建築金物](2)
  • HOJO(2)
  • 平安伸銅工業(1)
  • 用美(ヤマコー)(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
材質
  • アルミ(2)
  • シリコン(1)
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛合金(9)
  • (1)
  • 樹脂(28)
  • 黄銅(真鍮)(1)
寸法(Φmm)
  • 45(1)
  • 51(1)
  • 60(1)
  • 60.5(1)
  • 66(1)
  • 67(2)
  • 70(1)
  • 72(1)
  • 76(1)
  • 76.5(1)
  • 86(1)
  • 88(2)
  • 89.4(1)
  • 92(1)
  • 色グレー(11)
  • 色ゴールド(3)
  • 色シルバー(18)
  • 色ブラウン(12)
  • 色ブラック(34)
  • 色ブロンズ(2)
  • 色ベージュ(16)
  • 色ホワイト(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線孔キャップ 丸型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ 丸型LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型材質ABS樹脂主材質ABS樹脂仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔 LAMP(スガツネ工業)配線孔LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状小型ハトメ材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状丸型
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂形状角型質量(g)24
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
ランプ印 配線孔 CHC型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 配線孔 CHC型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から4日以内出荷
角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
形状角型
配線孔キャップ 2066型、2068型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ 2066型、2068型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
329税込362
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~ 2.0 mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど材質ABS樹脂質量(g)9.8適合板厚(mm)0.8~ 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔 LAMP(スガツネ工業)配線孔LAMP(スガツネ工業)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
形状丸型材質エラストマー(TPE)仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
分割式配線孔 CHC-S26型 LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔 CHC-S26型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S26型:Φ18 mm以上Φ22 mm以下、HDMIケーブル
寸法D1(mm)26質量(g)16寸法D2(mm)22寸法D3(mm)18
分割式配線孔 LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔LAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
材質亜鉛合金(ZDC)形状小型ハトメ質量(g)6外形寸法D(mm)18外形寸法L(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)14
配線孔キャップ LS60F型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LS60F型LAMP(スガツネ工業)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど材質ABS樹脂最小適合板厚(mm)0.8質量(g)15.3最大適合板厚(mm)2穴径(Φmm)55
角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型 LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴)材質ABS樹脂仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LN72S型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72S型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状オーバル型RoHS指令(10物質対応)対応
木製配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)木製配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
質感のある木製の配線孔です。表面にクリアコーティングが施されています。
形状丸型ブラウン外形寸法D(mm)85外形寸法L(mm)85取付穴径d(Φmm)80取付穴径l(Φmm)80
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
細いコード、またはケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状オーバル型
配線孔キャップ 2066型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ 2066型LAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質亜鉛合金寸法D(mm)67質量(g)128寸法d(mm)60寸法D1(mm)60寸法D2(mm)57
配線孔キャップ LN72型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72型LAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
当日出荷
板の両側から挟み込んで取り付ける配線孔キャップです。適応板厚は30~40 mmです。本体のスリットをカットすることで18~30 mmで使用できます。蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます。
材質ABS樹脂形状オーバル型最大適合板厚(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)30
角型配線孔キャップ LSKS型 LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSKS型LAMP(スガツネ工業)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂最小適合板厚(mm)16タイプ片側はめ込みタイプ PAT
分割式配線孔 CHC-S22型 LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔 CHC-S22型LAMP(スガツネ工業)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S22型:Φ15 mm以上Φ18 mm以下、USBケーブル
寸法D1(mm)22質量(g)10寸法D2(mm)18寸法D3(mm)15
配線孔キャップ LN72SF型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72SF型LAMP(スガツネ工業)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状オーバル型外形寸法D(mm)37外形寸法L(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)32取付穴径l(Φmm)67
配線孔キャップ ALU25型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ ALU25型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
ブラック材質アルミ合金、ポリアミド形状丸型仕上アルマイト処理
配線孔キャップ PC2009I型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ PC2009I型LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。
材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金形状角型マットシルバー外形寸法D(mm)72.5取付穴径d(Φmm)68.5
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
艶感のあるデザイン性の高い樹脂製配線孔キャップです。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状丸型質量(g)18外形寸法D(mm)76.2外形寸法L(mm)76.2取付穴径d(Φmm)69.9取付穴径l(Φmm)69.9
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
[a]部パーツは取り外しできます。[a]部を90°回転することで穴付きと穴無しが選べます。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ハイインパクトポリスチレン(HIPS)材質/処理ハイインパクトポリスチレン/-形状角型
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて[a]部を折ってはずし、ご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂形状角型
五股ベース取付金具 LAMP(スガツネ工業)五股ベース取付金具LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨仕上バレル研磨
五股ベーススペーサー LAMP(スガツネ工業)五股ベーススペーサーLAMP(スガツネ工業)
579税込637
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など材質ポリアミドブラック
アート配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)アート配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
239税込263
1個
当日出荷
細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて[a]部を折ってはずし、ご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-ホワイト形状角型質量(g)17取付穴(mm)木製97.5×45.8板金97.8×46.5板厚0.8~1アズワン品番65-1970-07
配線孔キャップ QC91型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ QC91型LAMP(スガツネ工業)
979税込1,077
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
柔らかいエラストマー製の蓋付きの配線孔です。 コードやケーブルを通さない場合は配線孔蓋を閉じておけます。 カバーを外すと、口径をさらに大きくできます。 回り止め付きのため取付後にずれません。
材質ABS樹脂、エラストマー質量(g)36取付穴径(Φmm)80(加工)
配線孔キャップ HC91型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ HC91型LAMP(スガツネ工業)
899税込989
1個
3日以内出荷
柔らかいエラストマー製の蓋付きの配線孔です。 コードやケーブルを通さない場合は配線孔蓋を閉じておけます。 カバーを外すと、口径をさらに大きくできます。
質量(g)33
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
シリコーンゴムの落ち着いた印象の仕上げです。USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。
材質シリコーンゴム(Q)形状丸型質量(g)22外形寸法D(mm)88.1外形寸法L(mm)88.1取付穴径d(Φmm)76.2取付穴径l(Φmm)76.2
角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型 LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型LAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
板の両側から挟み込んで取り付けます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴)材質ABS樹脂仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップLN72SF型用貼り付けシート LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLN72SF型用貼り付けシートLAMP(スガツネ工業)
89税込98
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
形状関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパー付配線孔キャップ PC4000I型 LAMP(スガツネ工業)ダンパー付配線孔キャップ PC4000I型LAMP(スガツネ工業)
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。 ダンパー付きでゆっくりと蓋が閉まります。
材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金質量(g)445仕様ソフトクロージング
OA関連金物