絞り込み
材質
- アルミ(8)
- シリコン(6)
- スチール(5)
- ステンレス(66)
- 亜鉛合金(12)
- 木(2)
- 樹脂(11)
- 黄銅(真鍮)(7)
耐荷重(kg)
- 30(1)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- 水本機械製作所(295)
- エスコ(156)
- WAKI(和気産業)(121)
- シロクマ(93)
- ハイロジック(91)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(50)
- フジテック・ジャパン(47)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(45)
- マジッククロス8(37)
- 若井産業(31)
- 光(30)
- ベルク(25)
- BEAVER(ビーバー)(23)
- ノムラテック(20)
- ACE(エース)(20)
- ポッシュリビング(19)
- BEST(ベスト)[金物](14)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(54)
特価
「材質」から絞り込む
アルミ(8)
シリコン(6)
スチール(5)
ステンレス(66)
亜鉛合金(12)
木(2)
樹脂(11)
黄銅(真鍮)(7)

ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製 玉付回転フック
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類標準取付け方法壁付け
ステンレス鋼製 フックハンドル
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)種類標準仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製 ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TF型
LAMP(スガツネ工業)¥119~税込¥131~1個当日出荷フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。シリーズステンレスシリーズ材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)種類標準取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)140
ランプ印 ステンレス鋼製長押フック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン質量(g)17種類標準奥行(mm)46.5シリーズステンレスシリーズ仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)92.12吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ハンガーフック
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷角部を研磨した手に優しい形状です。曲げ跡がない美しいサテン仕上です。フックが斜めになっているので、ハンガーが掛けやすくなっています。太めのハンガーにも対応できるように、引掛け部を大きく取っています。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)種類その他仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重N(kgf)14.7(1.5)フック1ヵ所あたり耐荷重(N)14.7
ランプ印 ステンレス鋼製ピンどめフック PF型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷石膏ボードなどに取付可能なオールステンレス鋼製フックです。高級感のある鏡面研磨仕上で、付属ピンで簡単に取り付けできます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨付属品ピン種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)19.6吊下荷重N(kgf)19.6(2)
ステンレス鋼製フック
LAMP(スガツネ工業)¥899~税込¥989~1個当日出荷HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。材質ステンレス鋼(SUS304)色ブラック種類標準仕上塗装/ブラック付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 コード掛 RB-102
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷コードなど、ひも状のものを巻き取って掛けられ、フックとしてもご使用いただけます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番254-0576質量(g)16種類標準奥行(mm)22仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)130
ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ロングセラーのステンレス鋼製フックです。材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
フレックスフック ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼)種類標準仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動
ランプ印 ステンレス鋼製フック HJU型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷フック部が広く、物が掛けやすいデザインです。上からでも下からでも取り付けできます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付トラスタッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上サテン仕上取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)98
ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ロングセラーのステンレス鋼製フックです。材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
ステンレス鋼製 スイングフック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼)種類標準仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動
ステンレス鋼製 ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷天井に取り付けできます。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)
収納フック NF-60
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷フックは自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。用途キャビネット、車輌など材質/仕上アルミ合金/ダークグレー焼付塗装耐荷重N(kgf)196(20)質量(g)31トラスコ品番440-3932色ダークグレー種類収納タイプ奥行(mm)40.3取付け方法壁付け材質(フック)アルミニウム合金(ADC)付加機能自動収納あり耐荷重(N)196
樹脂製フック
LAMP(スガツネ工業)¥509税込¥5601個当日出荷カラーバリエーションに富んだ樹脂製のフックです。天板・壁のどちらにも使用できます。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20材質ポリアミド(PA)質量(g)24種類標準奥行(mm)48取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)78RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ガラス用と同デザインの木用フックです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。材質ステンレス鋼(SUS303)取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)150付加機能なし付属品十字穴付皿タッピンねじ4×50平座金
ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷フック部が2ヶ所あるフックです。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番254-0533質量(g)16種類多連奥行(mm)29.5仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)50吊下荷重N(kgf)49(5)
フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー)
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付皿タッピングねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品質量(g)39種類標準奥行(mm)35.3取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)40(ねじ取付)20(石膏ボード取付)
ステンレス鋼製 フリクション式ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)種類標準取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)170吊下荷重N(kgf)98(10)
(110051086)DFHK-BJ90-BLステンレス鋼製ビッグフック
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1135材質ステンレス鋼(SUS304)厚さ(mm)5色ブラック形スタンダード型高さ(mm)90寸法L(mm)90寸法H(mm)65寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿寸法A(mm)21寸法D(mm)21表面処理塗装/マットブラック寸法W(mm)21寸法P(mm)30取付穴数2耐荷重N(kgf)200/20吊下荷重N(kgf)200/20
(110051085)DFHK-BJ90-SHステンレス鋼製ビッグフック
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1140材質ステンレス鋼(SUS304)形状スタンダード型厚さ(mm)5色シルバー高さ(mm)90寸法L(mm)90寸法H(mm)65寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿寸法A(mm)21寸法D(mm)21表面処理ヘアライン仕上寸法W(mm)21寸法P(mm)30取付穴数2耐荷重N(kgf)200/20吊下荷重N(kgf)200/20
(110051091)DFHK-BJL200-SHステンレス鋼製ビッグフック
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1144材質ステンレス鋼(SUS304)形状ロング型厚さ(mm)5色シルバー高さ(mm)200寸法L(mm)200寸法H(mm)65寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿寸法A(mm)21寸法D(mm)21表面処理ヘアライン仕上寸法W(mm)21寸法P(mm)60取付穴数2耐荷重N(kgf)200/20吊下荷重N(kgf)200/20
ステンレス鋼製フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み4 mmと重厚な造りです。付属品4H-40、4H-55:十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)4H-65:十字穴付丸皿木ねじ5.1×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
収納フック NF-47D型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ポリカーボネートは難燃グレード(UL94V-0適合)を使用しています。用途キャビネット、車輌など質量(g)11材質(フック)ポリカーボネート(PC)奥行(mm)33.7取付け方法壁付け種類収納タイプ耐荷重(N)75付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製玉付回転フック
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個当日出荷フリクション(抵抗機能)で、振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)34種類標準奥行(mm)44仕上バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)80RoHS指令(10物質対応)対応
フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。付属のねじも本体と同じ色味です。付属品HK-FH30:十字穴付皿タッピンねじ4×20HK-FH50:十字穴付皿タッピンねじ5×30材質亜鉛合金(ZDC)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製コート掛 TA3型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品TA3S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)TA3L:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)180吊下荷重N(kgf)156.8(16)
マグネットフック
LAMP(スガツネ工業)¥619~税込¥681~1個当日出荷マグネット2ヶをT字形に組み込んだ、ずり落ちにくい構造です。ロングセラー製品です。用途机、ロッカー、冷蔵庫、自動車、他質量(g)58種類標準奥行(mm)43.5取付け方法マグネット材質(フック)ABS樹脂付加機能なし耐荷重(N)19.6吊下荷重N(kgf)19.6(2)
(110051089)DFHK-BJ165-SHステンレス鋼製ビッグフック
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1143材質ステンレス鋼(SUS304)形状スタンダード型厚さ(mm)6色シルバー高さ(mm)165寸法L(mm)165寸法H(mm)125寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿寸法A(mm)25寸法D(mm)25表面処理ヘアライン仕上寸法W(mm)25寸法P(mm)55取付穴数2耐荷重N(kgf)150/15吊下荷重N(kgf)150/15
コートフック
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。奥行(mm)45材質ポリアミド(PA)取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)100付加機能なし
トリプルフック
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。材質ポリアミド(PA)質量(g)35種類標準奥行(mm)70取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)100