絞り込み
材質
- アルミ(6)
- シリコン(6)
- スチール(5)
- ステンレス(65)
- 亜鉛合金(12)
- 木(2)
- 樹脂(11)
- 黄銅(真鍮)(6)
耐荷重(kg)
- 30(1)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- WAKI(和気産業)(120)
- エスコ(98)
- シロクマ(93)
- ハイロジック(88)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(50)
- フジテック・ジャパン(47)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(45)
- マジッククロス8(37)
- 若井産業(31)
- 光(30)
- ベルク(25)
- ノムラテック(20)
- ACE(エース)(20)
- BEST(ベスト)[金物](14)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(13)
- 東洋工芸(13)
- HOJO(12)
- 大一鋼業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
特価
「材質」から絞り込む
アルミ(6)
シリコン(6)
スチール(5)
ステンレス(65)
亜鉛合金(12)
木(2)
樹脂(11)
黄銅(真鍮)(6)

ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製 玉付回転フック
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類標準取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
ステンレス鋼製 フックハンドル
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
ステンレス鋼製 ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
ランプ印 ステンレス鋼製長押フック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン質量(g)17種類標準奥行(mm)46.5シリーズステンレスシリーズ仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)92.12吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TF型
LAMP(スガツネ工業)¥119~税込¥131~1個当日出荷フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上サテン仕上取付け方法天井付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン耐荷重(N)140
ランプ印 ステンレス鋼製ピンどめフック PF型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷石膏ボードなどに取付可能なオールステンレス鋼製フックです。高級感のある鏡面研磨仕上で、付属ピンで簡単に取り付けできます。付属品ピン材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)19.6吊下荷重N(kgf)19.6(2)
ステンレス鋼製 ハンガーフック
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷角部を研磨した手に優しい形状です。曲げ跡がない美しいサテン仕上です。フックが斜めになっているので、ハンガーが掛けやすくなっています。太めのハンガーにも対応できるように、引掛け部を大きく取っています。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類その他仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重N(kgf)14.7(1.5)フック1ヵ所あたり材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上耐荷重(N)14.7
ステンレス鋼製フック
LAMP(スガツネ工業)¥899~税込¥989~1個当日出荷HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。材質ステンレス鋼(SUS304)色ブラック種類標準仕上塗装/ブラック付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ステンレス鋼製フック HJU型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷フック部が広く、物が掛けやすいデザインです。上からでも下からでも取り付けできます。付属品十字穴付トラスタッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上サテン仕上取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)98
フレックスフック ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ロングセラーのステンレス鋼製フックです。付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
ステンレス鋼製 コード掛 RB-102
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷コードなど、ひも状のものを巻き取って掛けられ、フックとしてもご使用いただけます。付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番254-0576材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)16種類標準奥行(mm)22仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン耐荷重(N)130
ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ロングセラーのステンレス鋼製フックです。付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷天井に取り付けできます。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法天井付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)
ステンレス鋼製 ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
収納フック NF-60
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷フックは自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。用途キャビネット、車輌などトラスコ品番440-3932材質/仕上アルミ合金/ダークグレー焼付塗装色ダークグレー質量(g)31種類収納タイプ奥行(mm)40.3取付け方法壁付け材質(フック)アルミニウム合金(ADC)付加機能自動収納あり耐荷重N(kgf)196(20)耐荷重(N)196
ステンレス鋼製 スイングフック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
ステンレス鋼製フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ガラス用と同デザインの木用フックです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×50平座金材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150
ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷フック部が2ヶ所あるフックです。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番254-0533材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)16種類多連奥行(mm)29.5仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン耐荷重(N)50吊下荷重N(kgf)49(5)
(110051086)DFHK-BJ90-BLステンレス鋼製ビッグフック
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1135材質ステンレス鋼(SUS304)厚さ(mm)5色ブラック形スタンダード型高さ(mm)90寸法L(mm)90寸法H(mm)65寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿寸法A(mm)21寸法D(mm)21表面処理塗装/マットブラック寸法W(mm)21寸法P(mm)30取付穴数2耐荷重N(kgf)200/20吊下荷重N(kgf)200/20
(110051085)DFHK-BJ90-SHステンレス鋼製ビッグフック
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1140材質ステンレス鋼(SUS304)形状スタンダード型厚さ(mm)5色シルバー高さ(mm)90寸法L(mm)90寸法H(mm)65寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿寸法A(mm)21寸法D(mm)21表面処理ヘアライン仕上寸法W(mm)21寸法P(mm)30取付穴数2耐荷重N(kgf)200/20吊下荷重N(kgf)200/20
(110051091)DFHK-BJL200-SHステンレス鋼製ビッグフック
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1144材質ステンレス鋼(SUS304)形状ロング型厚さ(mm)5色シルバー高さ(mm)200寸法L(mm)200寸法H(mm)65寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿寸法A(mm)21寸法D(mm)21表面処理ヘアライン仕上寸法W(mm)21寸法P(mm)60取付穴数2耐荷重N(kgf)200/20吊下荷重N(kgf)200/20
ステンレス鋼製フック
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み5 mmと重厚な造りです。付属品5H-45:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)5H-60:十字穴付丸皿木ねじ5.1×25(ステンレス鋼)5H-85:十字穴付丸皿木ねじ5.8×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷モダンな空間にも合うステンレス鋼製のフックです。面がフラットで美しい鏡面研磨仕上です。取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
収納フック NF-47D型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ポリカーボネートは難燃グレード(UL94V-0適合)を使用しています。用途キャビネット、車輌など質量(g)11種類収納タイプ奥行(mm)33.7取付け方法壁付け材質(フック)ポリカーボネート(PC)付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)耐荷重(N)75RoHS指令(10物質対応)対応
フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー)
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷付属品十字穴付皿タッピングねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。質量(g)39種類標準奥行(mm)35.3取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)40(ねじ取付)20(石膏ボード取付)
ステンレス鋼製玉付回転フック
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個当日出荷フリクション(抵抗機能)で、振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)34種類標準奥行(mm)44仕上バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)80RoHS指令(10物質対応)対応
フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。付属のねじも本体と同じ色味です。付属品HK-FH30:十字穴付皿タッピンねじ4×20HK-FH50:十字穴付皿タッピンねじ5×30材質亜鉛合金(ZDC)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製コート掛 TA3型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷付属品TA3S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)TA3L:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨耐荷重(N)180吊下荷重N(kgf)156.8(16)
マグネットフック
LAMP(スガツネ工業)¥619~税込¥681~1個当日出荷マグネット2ヶをT字形に組み込んだ、ずり落ちにくい構造です。ロングセラー製品です。用途机、ロッカー、冷蔵庫、自動車、他質量(g)58種類標準奥行(mm)43.5取付け方法マグネット材質(フック)ABS樹脂付加機能なし耐荷重(N)19.6吊下荷重N(kgf)19.6(2)
ステンレス鋼製 フリクション式ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨耐荷重(N)170吊下荷重N(kgf)98(10)
収納フック
LAMP(スガツネ工業)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。用途キャビネット、車輌などRoHS指令(10物質対応)対応
シューシャインペーパーフック
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から4日以内出荷ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。衣服が引っかかりにくいストレート形状です。スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30色マットブラック種類標準奥行(mm)40仕上クロメート処理/マットブラック取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)58
コートフック
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。材質ポリアミド(PA)種類標準奥行(mm)45取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)100