絞り込み
内径(Φmm)
  • 1.15
  • 0.25(4)
  • 0.51(3)
  • 0.8(14)
  • 0.89(4)
  • 1.14(3)
  • 1.42(4)
  • 1.6(11)
  • 2(3)
  • 2.79(5)
  • 3.1(12)
  • 3.15(4)
  • 4.76(5)
  • 4.8(13)
  • 6.35(6)
  • 6.4(13)
  • 7.9(12)
  • 7.94(6)
  • 8(4)
  • 9.7(7)
外径(Φmm)
  • 3.2(5)
材質
  • その他(1)
  • シリコン(2)
  • 樹脂(2)
ホース長さ(m)
  • 1.5(2)
  • 5(3)
  • 色クリア(1)
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
EYELA(アイラ/東京理化器械)・TGK(東京硝子器械)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
液送チューブとは、化学薬品や石油などの液体を流すためのチューブ。形状は水を流すための一般的なホースと似ていますが、液送チューブは、製薬や食品関連、医療現場、バイオテクノロジーなどで用いられるチューブで、流す液体が薬品などを想定しているため、安全に作業できるよう特別な工夫がされています。素材はシリコン製が多く、透明、不透明、半透明などさまざまで、食品用や医療用など、使用用途があらかじめ限定されているものが多いです。薬品からの劣化を防ぐため、酸化防止処理がされたものや、有毒ガスの発生を抑えているものなどがあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
0.8(14)
1.6(11)
3.1(12)
4.76(5)
4.8(13)
6.35(6)
6.4(13)
7.9(12)
7.94(6)
9.7(7)
内径(Φmm)をもっと見る
  • チューブポンプ用チューブ(ファーメド) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(ファーメド)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1巻(1.5m)
    当日出荷
    米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。 シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。 調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。
    材質ファーメド長さ(m)1.5規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)135最低使用温度(℃)-50
  • チューブポンプ用チューブ(シリコン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(シリコン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,398税込7,038
    1巻(5m)
    当日出荷
    チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
    長さ(m)5材質シリコン滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
  • チューブポンプ用チューブ(タイゴン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(タイゴン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,298税込5,828
    1巻(5m)
    当日出荷
    米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。 酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。 チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。 耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は 74 ℃までです。
    材質タイゴン長さ(m)5透明耐熱温度(℃)74
  • チューブポンプ用チューブ(フルラン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(フルラン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    米国ノートン社の協力により、ノートン社のフルランチューブをEYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 化学的耐薬品性に優れ、4 種類のチューブの中でもっとも耐食性の高いチューブです。 フッ素ゴムをベースとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。 耐熱温度は 204 ℃までです。
    材質フルラン長さ(m)1.5
  • シリコンチューブ TGK(東京硝子器械)

    シリコンチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    6,390税込7,029
    1個
    12日以内出荷
    吐出精度が高く流量の再現性にすぐれ、微量の送液に適します。正転・逆転がスイッチ切換えで簡単にできます。MP-3型をベースにチューブケースの交換でMP-3A、3B、32、32A、32B型への変更ができます。
    全長(m)5
実験研究用液送チューブ