絞り込み
内径(Φmm)
- 8(1)
外径(Φmm)
- 12
- 2.08(3)
- 2.44(3)
- 3.07(3)
- 3.2(6)
- 3.35(3)
- 4.1(14)
- 4.9~5(8)
- 5.2(4)
- 6.5(12)
- 7.94(5)
- 8.1~8.2(10)
- 9.53(4)
- 9.7~9.8(9)
- 9.8~10(10)
- 11.11(6)
- 11.3(11)
- 11.4(11)
- 12.7(3)
- 13(7)
- 14.6(7)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- その他(1)
ホース長さ(m)
- 25(1)
色
ブラウン(1)
ブランド
- タイゴン(1)
タイゴン
液送チューブとは、化学薬品や石油などの液体を流すためのチューブ。形状は水を流すための一般的なホースと似ていますが、液送チューブは、製薬や食品関連、医療現場、バイオテクノロジーなどで用いられるチューブで、流す液体が薬品などを想定しているため、安全に作業できるよう特別な工夫がされています。素材はシリコン製が多く、透明、不透明、半透明などさまざまで、食品用や医療用など、使用用途があらかじめ限定されているものが多いです。薬品からの劣化を防ぐため、酸化防止処理がされたものや、有毒ガスの発生を抑えているものなどがあります。
「内径(Φmm)」から絞り込む
8(1)

樹脂チューブ Versilon(TM) GA 25m
タイゴン¥60,980税込¥67,0781個7日以内出荷から10日以内出荷。Versilon GA フレキシブルチューブは、天然ゴム製で、40 ショア A とライトブラウンの色の製品です。弾力性と弾力性に優れています。あらゆるタイプのコネクタに簡単に装着でき、ラテックスと同様の特性を備え、ほとんどの産業用途で好まれます。湿った熱による滅菌に耐えることができます。代表的な用途には、液体移送システム及び石鹸及び洗剤を含むあらゆる種類の吐出量があります。優れた伸び>率 500 % 耐摩耗性に優れています 用途 一般的なディスペンサ SOAP および洗浄液の取り出し アルコール分注材質Versilon GA長さ(m)25滅菌オートクレーブ滅菌可能最高使用温度(℃)70最低使用温度(℃)-40