絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(6)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • KNF(4)
  • ナリカ(4)
  • ジェック東理社(3)
  • バークル(3)
  • 安永エアーポンプ(2)
  • シーズ(2)
  • Rocker(2)
  • 光明理化(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • Linicon(リニコン)(1)
  • 名東化工機(1)
  • 龍宝丸(1)
  • ガステック(1)
  • 日発ジャブスコ(1)
  • アトー(1)
  • ケニス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐酸BD型ポンプ アズワン耐酸BD型ポンプアズワン
999税込1,099
1台
当日出荷
オールポリエチレン製で中がよく見え洗いやすく衛生的です。 滅菌タイプをラインナップ!
材質PE全長(mm)505質量(g)60滅菌滅菌済ホース長さ(mm)563アズワン品番1-5689-31
直流式エアーポンプ アズワン直流式エアーポンプアズワン(2件のレビュー)
10,100税込11,110
1台
当日出荷
CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。
仕様吐出・吸引兼用、RoHS対応品
ハンドポンプ アズワンハンドポンプアズワン
8,190税込9,009
1個
当日出荷
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
ハンドロータリーポンプ アズワンハンドロータリーポンプアズワン
21,200税込23,320
1個
翌々日出荷
軽量で持ち運びに適しています。 接液部にはPP(ポリプロピレン)及びバイトンゴム製パッキンを使用しているので、耐薬品性に優れています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/バイトン(R)ゴム全長(mm)1330規格【アダプター】NPT2インチ外径(Φmm)【吐出部】25吐出量300mL/回転アズワン品番3-6239-01
ドラムポンプスタンド アズワンドラムポンプスタンドアズワン
31,200税込34,320
1個
当日出荷
ドラム缶用ポンプの収納に適しています。ポンプ内の残液を受ける取り外し可能なカップがついているため、残液を容易に捨てることが可能です。
仕様取付可動領域:約800mm、取付可能径:Φ35mm以下材質支柱・台座・残液カップ/SUS304質量(kg)約3.2耐荷重(kg)10以下吸入口径(Φmm)70以下サイズ(mm)450×450×1038アズワン品番4-4051-01
イージーアクションポンプ アズワンイージーアクションポンプアズワン
13,900税込15,290
1個
当日出荷
仕様取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります)材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)型番A25/5L吐出量(mL)最大160/1ストロークサイズ(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160アズワン品番2-8510-01
水位保持コントローラー アズワン水位保持コントローラーアズワン
107,000税込117,700
1個
当日出荷
水位センサーは吸盤式ですので、水槽内側の任意の深さに設置できます。(ケーブル長:約300mm)水位センサーはフットスイッチ(別売)と付け替えることができ、フットスイッチを使った強制送液も可能です。背面に壁掛け用の穴(ダルマ穴)があり、M4ビス×2本で固定ができます。チューブポンプ方式のため、チューブの交換ができます。(※チューブには寿命があります。)水位センサー付きで、自動送液が可能!
仕様水位検知:フロート式付属品ACアダプター電源AC100~240V 50/60Hz 2.7A最大流量(L/min)1.2最大流量1.2L/min(流量調整可)コード長さ(m)約1.5センサータイプ変性PPO(ポリフェニレンオキサイド)、PP、SUS304、※使用温度-10~+80℃最大揚程(m)1.8使用流体60℃以下の水系溶液(飲料水、中性洗剤等)※有機溶剤、粘性液体、スラリー不可。適合チューブ内径Φ10mm・外径Φ13mmのシリコンチューブアズワン品番1-5802-21
PTFEポンプ アズワンPTFEポンプアズワン
72,800税込80,080
1個
翌々日出荷
ボトルに取り付けて使用する、接液部オールPTFEのポンプです。手動式ですので手軽にお使いいただけます。
付属品PTFEチューブ(内径4×外径6mm)×2m適合(ボトル)GL45材質(本体)PP(ポリプロピレン)(接液部)PTFE(フッ素樹脂)寸法(Φ×mm)53×185アズワン品番1-1361-01流量50L/ストローク
ペリスタ(R)・バイオミニポンプ アズワンペリスタ(R)・バイオミニポンプアズワン
227,999税込250,799
1台
翌々日出荷
高精度・高流量型のペリスタポンプです。照光式パネルスイッチで、動作状態がポイント照光により明示されます。流量設定は、デジタルダイヤルなので再現性の良い設定が可能です。外部制御用コネクターを装備しています。
モーターACインダクションモーター寸法(mm)120×160×183電源コード(m)1.8流路数1呼び水不要最大揚程(m)22質量(kg)2.2許容粘度(Pa・s)1.5(最大)アズワン品番1-7375-01付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1mm、1m各1本流量(mL/h)0.1~1000流量可変範囲1~1000倍電源AC100V(50/60Hz)最大吸引圧(kPa)9.8適合チューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1、Φ2.5-0.5mm最大吐出圧力(kPa)205.9
イージーアクションポン アズワンイージーアクションポンアズワン
23,400税込25,740
1本
翌々日出荷
わずかな力で容易に吐出。ポンプを上げても下げても液体を吐出します。高粘度液体の吐出が可能です(目安8000cP)。
仕様●容器(L):取り付け可能:60~100のドラムタンク、その他25~60の容器 ※ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります。●吐出量(mL/1ストローク):最大400材質PP、PE寸法(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160深さ(mm)取り付け可能容器:最大770アズワン品番2-8510-02
ドラムポンプホルダー アズワンドラムポンプホルダーアズワン
17,900税込19,690
1個
当日出荷
マグネット式のため、容易にオープンドラム(JIS Z 1600)・クローズドラム(JIS Z 1601)に装着できます。ドラム缶に装着できるポンプホルダー
材質本体/PVC、その他/防錆マグネット(4個)等質量(kg)約0.7耐荷重(kg)2サイズ(mm)148×87×300アズワン品番4-4052-01
手動式ペールポンプ アズワン手動式ペールポンプアズワン
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
接液部はステンレス(SUS316製)で耐食性に優れています。
付属品PTFEホース(外径15×内径13mm)×長さ560mm材質本体/ステンレス(SUS316)、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)全長(mm)600規格【アダプター】NPT2インチ外径(Φmm)【吐出部】13吐出量200mL/ストロークアズワン品番3-6236-01粘度(cP)【使用流体】1000以下

液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用ポンプ