絞り込み
ブランド
- アズワン
- SIBATA(柴田科学)(4)
- ナリカ(4)
- 安永エアーポンプ(2)
- シーズ(2)
- 光明理化(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- 名東化工機(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- 龍宝丸(1)
- ガステック(1)
- ハイテック[科学研究・開発用品](1)
特価

イージーアクションポンプ
アズワン¥13,900税込¥15,2901個当日出荷仕様取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります)材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)型番A25/5L吐出量(mL)最大160/1ストロークサイズ(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160アズワン品番2-8510-01
PTFEポンプ
アズワン¥75,500税込¥83,0501個翌々日出荷ボトルに取り付けて使用する、接液部オールPTFEのポンプです。手動式ですので手軽にお使いいただけます。付属品PTFEチューブ(内径4×外径6mm)×2m適合(ボトル)GL45材質(本体)PP(ポリプロピレン)(接液部)PTFE(フッ素樹脂)寸法(Φ×mm)53×185アズワン品番1-1361-01流量50L/ストローク
ペリスタ(R)・バイオミニポンプ
アズワン¥227,999税込¥250,7991台翌々日出荷高精度・高流量型のペリスタポンプです。照光式パネルスイッチで、動作状態がポイント照光により明示されます。流量設定は、デジタルダイヤルなので再現性の良い設定が可能です。外部制御用コネクターを装備しています。モーターACインダクションモーター寸法(mm)120×160×183電源コード(m)1.8流路数1呼び水不要最大揚程(m)22質量(kg)2.2許容粘度(Pa・s)1.5(最大)アズワン品番1-7375-01付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1mm、1m各1本流量(mL/h)0.1~1000流量可変範囲1~1000倍電源AC100V(50/60Hz)最大吸引圧(kPa)9.8適合チューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1、Φ2.5-0.5mm最大吐出圧力(kPa)205.9