絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,807件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白硬注射筒(ルアー) VAN(翼工業)白硬注射筒(ルアー)VAN(翼工業)(43件のレビュー)
63,980税込70,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ガラス目盛あり先端外径(Φmm)4.2~4.4滅菌なし先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001医薬品医療機器等法一般医療機器
茶遮光ユニパック 金鵄製作所茶遮光ユニパック金鵄製作所
51,980税込57,178
1箱(100枚×12袋)ほか
7日以内出荷
7サイズをラインナップした、濃い茶色で遮光性のあるチャック付きポリ袋(ユニパック)。遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品等をお入れ頂くことに適しています。白地部分にはボールペンやマジックで文字の書き込みが可能です。「袋」単位・「中箱」単位・「大箱」単位をご用意致しました。金鵄製作所のオリジナル製品です。
材質PE種類遮光袋
サンワAED収納ボックス 三和製作所サンワAED収納ボックス三和製作所
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
全AED機種に対応国内で使用されている全機種のAEDが収納できます。 壁掛け可能自由な位置に配置できます。警報ブザー扉を開ける際ブザーが鳴り緊急時に大音量(100dB)で周囲に知らせます。 緊急用品も収納可能収納部下段にハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際必要な道具を保管できます。
材質(本体)スチール、(窓)アクリル電源アルカリ乾電池単4電池×2幅(cm)(アクリル部)21×20
折り畳み介護スロープ 階段 玄関に適用 Ruedamann折り畳み介護スロープ 階段 玄関に適用Ruedamann
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
便利式スロープで、折り畳み式の設計は体積をもっと小さくて、持ち運びに便利と車に積み込み便利で、省スペースです。展開サイズ:182.5×74×5cm・折り畳みサイズ:92×36×23cm。介護スロープで階段、ステップ、玄関を簡単に昇降できます。車椅子用だけではなく、手押し車、自転車スロープとしても大活躍です(オートバイクに不適用)。両側に落下防止用縁付き、使用者の安全を確保します。使用中ズレ、落下なし、安全使用可能です。ピンをご利用際、地面に穴を開けて、そのピンがスロープの先端にある穴を通して地面に固定できますので、スロープがズレ防止、安全性を確保できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ耐荷重(kg)300
AED収納ケース スタンド型 アズワンAED収納ケース スタンド型アズワン
83,980税込92,378
1個
当日出荷
扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。 下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
付属品台座取り付けネジ材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)形状スタンド型寸法(mm)470×400×1390質量(kg)30電源単4乾電池×2個(テスト用付属)有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020アズワン品番8-3417-22音量(dB)100
殺菌線消毒保管庫 大信工業殺菌線消毒保管庫大信工業(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz
パソコン処置カート AOシリーズ アズワンパソコン処置カート AOシリーズアズワン
56,900税込62,590
1個
当日出荷から翌々日出荷
天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。 天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。 天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。 収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。 品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
ボンベスタンドC2付 7000L 久喜製作所ボンベスタンドC2付 7000L久喜製作所
54,980税込60,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
7000Lボンベ用
EV椅子(防災対応) シコクEV椅子(防災対応)シコク
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷から11日以内出荷
地震などでエレベーターが止まった時のために非常用の備蓄品を収納。 災害用トイレとしても使えます。
ヒストパック ファルマヒストパックファルマ(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1式(300枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
病理組織学検査、および生殖試験における標本類のチャック付き・スタンドタイプの保存容器です。 フィルムの材質は耐衝撃性・バリア性・シール適性に優れ、内ポリエチレン・外ナイロンの2層構造です。 フィルム表面にはインデックスを直接書き込めるラベル印刷加工がされています。 別売のヒストファイルボックスは、ヒストパックのサイズに合わせて仕切板で自由に間仕切りできます。
シャープエッジテスター TESシャープエッジテスターTES
85,980税込94,578
1個
当日出荷
金属の鋭利な部分で人にケガをさせないために。製品の安全品質を簡単に確認するツールです。
用途シャープエッジテスターは、UL1439規格に準拠し、鋭利なエッジの安全性を客観的に評価する世界標準の試験器です。アーム先端に取り付けた専用テープ(TC-3)を6.7Nのテンションでワークのエッジに接触させ、一定距離を往復運動させることで、バリの危険度の確認をする事が可能です。テープキットのTC-3は人の指先を見立てており、確認後のテープキットの状態でリスクを管理する事ができます。・判定基準と試験方法シャープエッジテスター(SET-50)を使用し、皮膚に見立てた3層構造の検知テープ(TC-3)を対象エッジに一定の力(6.7N)で押し付けます。テープをエッジに50mm往復(計100mm)移動させ、外側2層が切断されなければ合格、切断されれば不合格となります。合格:検知テープの外側2層が切断されないこと。不合格:検知テープの外側2層のいずれかが切断されること。・主な仕様用途:電気製品の鋭利な部分の評価、玩具や一般製品の鋭利部分の評価その他【試験距離】101.6 mm (標準) 距離が足りない場合は往復で評価付属品テープキット1個(装着済み)、校正用六角レンチ(1/16インチ)準拠規格UL1439テンション力(N)6.7 (±0.02)
更衣ロッカー ナビス(アズワン)更衣ロッカーナビス(アズワン)
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
傷や錆に強く、耐薬品・汚染性に優れています。
仕様鍵付き(シリンダー錠)材質スチール粉体塗装
テンキー式1時間耐火金庫 JFシリーズ Sentryテンキー式1時間耐火金庫 JFシリーズSentry(1件のレビュー)
70,980税込78,078
1個
5日以内出荷
1時間耐火のシンプルモデル。テンキータイプ。2つの暗証番号(5桁)を追加登録可能。
移動式機器設置カート サンワサプライ移動式機器設置カートサンワサプライ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
用途立ち作業のパソコン、機器操作に最適なラック高さ(mm)1088材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン、化粧板フレーム・棚板/スチール(メラミン焼付塗装)マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)グリーン購入法適合
ケアスロープ ケアメディックスケアスロープケアメディックス(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
幅70cm:今まで入らなかった間口にも対応可能です。 軽量・安全:FRPとアルミを使用し、軽量で耐荷重300kgなので丈夫で安全です。 収納:折りたたみ自立が可能です。
耐荷重(kg)300
ステンレス折り畳みワゴン ERECTA(エレクター)ステンレス折り畳みワゴンERECTA(エレクター)
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷
収納スペースが狭くても安心。衛生面、コストパフォーマンス、汎用性に優れたカートです。
用途書架・物品棚・移動棚ベージュ、ステンレスキャスター径(Φmm)100材質(本体)SUS304 ステンレス製タイプ単体耐荷重(kg)45(棚一段15)材質(キャスター)ゴム棚間隔(mm)303棚段数3キャスター種類4輪自在(2輪ストッパー付)RoHS指令(10物質対応)対応
DARWING Hakobelude ダイヤ工業DARWING Hakobeludeダイヤ工業
88,900税込97,790
1着
4日以内出荷
2024年リニューアルモデル。本体生地をメッシュ素材へ変更し、通気性を確保。肩ベルトのループを2cm延長し、ベルトを引っ張りやすく変更。脚パーツに締め付けを和らげるパッドを内蔵しました。背中から腰、腰から臀部にかけて内蔵された高反発ゴムが立ち上がりをアシストします。人工筋肉で姿勢維持をアシスト。ダイヤ工業が独自に開発した空気圧式人工筋肉により、つらい中腰などの姿勢の維持をアシストします。軽量柔軟でウェアラブル。総重量は驚きの約800g!電力不要で稼働時間に制限なし
サイズM胸囲(cm)75~100身長(cm)155~170大腿廻り(cm)45~60
キムテックピュア* G3 ホワイトニトリルグローブ キンバリークラークキムテックピュア* G3 ホワイトニトリルグローブキンバリークラーク
54,980税込60,478
1セット(100枚×10箱)
8日以内出荷
ホワイト
アコーディオンスクリーン ノーリツイスアコーディオンスクリーンノーリツイス(1件のレビュー)
90,980税込100,078
1個
16日以内出荷
シンプルな伸縮機構で、スムーズな開閉操作と安定性を兼ね備えています。脚部の凹みに合わせて交差することで、L型・T型・十型の連結が可能です。
材質フレーム/アルミ、カーテン/ビニールクロス脚寸法(mm)幅470
ファイルサポートワゴン クラウン[事務用品]ファイルサポートワゴンクラウン[事務用品](1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
見やすい斜めラックを採用したファイルワゴンです。仕切りはスライド式で左右に移動できます。
サイド実験台 木製タイプ アズワンサイド実験台 木製タイプアズワン
78,903税込86,793
1台
25日以内出荷
材質【天板】セルロン、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【本体】両面メラミン化粧パーチクルボード、【引手】PP
デジタル体重計 一体型 検定付 Yamato(大和製衡)デジタル体重計 一体型 検定付Yamato(大和製衡)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ適合日本国計量法 JIS B7611-2 2015 L レベル材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET質量(kg)約11(乾電池込)使用温度範囲(℃)-10~40電源専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×795~815表示部LCD表示目量(kg)0.05機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)計量方式電気抵抗線式載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)防塵防水性能IP50準拠表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン最大風袋量(kg)150(減算式)消費電力(mW)36表示数字(mm)17×32関連資料製品カタログ(2.18MB) 仕様書(0.1MB)取扱説明書(1.35MB)計量範囲1~150kg計量精度1/3000
配膳カート HCTシリーズ ERECTA(エレクター)配膳カート HCTシリーズERECTA(エレクター)
94,980税込104,478
1台
3日以内出荷
キャスター径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプエラストマー車(4輪自在、対角ストッパー付き)
AEDスマートトレーナー2 ST-120CN・JAMY-Pセット ヤガミAEDスマートトレーナー2 ST-120CN・JAMY-Pセットヤガミ
71,980税込79,178
1セット
翌々日出荷
セット内容:蘇生法教育簡易モデル(JAMY-P)1体、AEDスマートトレーナー(ST120C)1台(乾電池式)
救護用パーテーション あんしんウォール 森井紙器工業救護用パーテーション あんしんウォール森井紙器工業
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
『救護用パーテーション あんしんウォール』は、緊急時の救護活動において、プライバシーを守りながらスムーズな救護を可能にするパーテーションです。3STEPですぐに使え、蛇腹状の構造で必要な時に必要なスペースを素早く確保できます。周囲の視線を遮り、救護される方のプライバシーを守りながら、安全かつ迅速な救護活動を行うことができます。誰でも簡単に使用できる直感的な設計です。本体はじゃばら状に折りたたんで収納されているため、場所をとらずコンパクトに保管しておくことができます。
用途緊急の救護の際や、災害時などの間仕切りに。本体寸法(cm)約800×H150使用時寸法(cm)約150×700(参考)
BLSシミュレーター 日本スリービー・サイエンティフィックBLSシミュレーター日本スリービー・サイエンティフィック
59,980税込65,978
1台
当日出荷
マネキンとお持ちのスマホやタブレットをBluetoothで接続し,CPR手技の評価をリアルタイムで確認できます。 胸骨圧迫の深さやテンポ,リコイル,換気量などを評価し,結果を簡単に共有できます。 アプリは,学習者用とインストラクター用の2種,インストラクター用では,6台までのマネキンを同時接続しモニタリングできます。 胸骨圧迫部位の特定に必要な解剖学的特徴を再現,頭部を後屈すると気道が開きます,息を吹き込むと胸が持ち上がります。 AHA2020ガイドラインに対応,EMS World Innovation Award 2020 受賞
ウェアラブル心拍センサ 標準セット ユニオンツールウェアラブル心拍センサ 標準セットユニオンツール
81,980税込90,178
1セット
当日出荷
小型設計で無線とメモリの2つのモードを搭載した心拍センサです。 心拍(数・周期・波形)、体表温(※1)、3軸加速度を同時に測定できます。 コンパクトな設計で日常生活に支障をきたしません。 メモリモードでは、連続7日間分の計測データをWHS-1本体に保存できます。 無線モードでは、別売センサの追加によって、一つの受信機で最大10人までの同時測定が可能です。(※2) 3軸加速度測定により、臥位、転倒などがわかります。 標準付属の簡易表示ソフトによって各計測値のモニタリングや、パソコンへのデータ保存(CSVファイル形式)が可能です。(※1) 体表温は衣服内部の温度計測となります。(※2) 法律により、本製品の航空機内での使用および日本国外での使用はできません。
電池寿命無線モード/約8日間(心拍波形計測時/約2日間)、メモリモード/約8日間メモリー16Mbitフラッシュメモリ 約7日間※2対応OS【標準ソフト】Windows(R)7 SP1/8.1/10質量(g)センサ(WHS-1)/13(電池含む)、受信機(RRD-1)/7電源ボタン電池(型式CR2032)×1個セット内容ウェアラブル心拍センサ WHS-1 1台、USB受信機RRD-1 1台、収納ケース 1個、micro USB ケーブル1本、電池CR2032 1個、WHS-1用防滴ジャケット 1個、Standard Set up CD(標準ソフト) 1枚、保証書寸法(縦×横×厚さ)(mm)センサ(WHS-1)/40.8×37×8.9、受信機(RRD-1)/21.5×64.5×9使用温湿度範囲5~45℃、30~80%RH(結露なきこと)無線2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、到達距離/約20m(直線)仕様【計測可能な生体情報】心拍(数/周期/波形※1)/体表温/3軸加速度、【3軸加速度】X/Y/Z検出範囲±4G、【10人同時受信時のPC推奨スペック】CPU Intel Core(TM)i7以上、メモリ8GB以上アズワン品番63-2742-93
DARWING Hakobelude (ハコベルデ) ダイヤ工業DARWING Hakobelude (ハコベルデ)ダイヤ工業(1件のレビュー)
54,600税込60,060
1台
当日出荷
高反発ゴムで重量物運搬などの持ち上げをアシスト 人工筋肉で姿勢維持をアシスト 軽量柔軟でウェアラブル 電力不要で稼働時間に制限なし。低価格。 装着・操作が簡単
メーヨー型消毒盤台 ナビス(アズワン)メーヨー型消毒盤台ナビス(アズワン)
93,980税込103,378
1台
当日出荷
安定固定かつ、移動もスムーズです。
付属品トレー1枚材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ50mmゴム製(ストッパー無し)
ホスピタマットレス ケープホスピタマットレスケープ
50,980税込56,078
1枚
6日以内出荷
医療機関向け病棟用マットレスです。 柔らかい「低反発メモリーフォーム」と安定感のある「高反発バランスフォーム」の2層構造。 リバーシブルで使用できます。 交換タイプ。
材質マット/ポリウレタンフォーム、カバー/ポリウレタンラミネート加工布(防水・制菌・伸縮)
オゾン除菌脱臭機 オーニットオゾン除菌脱臭機オーニット(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
当日出荷
介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
災害多人数用救急箱(約50人用) 525×350×200 アズワン災害多人数用救急箱(約50人用) 525×350×200アズワン
82,900税込91,190
1個
翌々日出荷
セット内容三角巾(特大・救急)×各5枚、伸縮ホータイ(M・L)×各4枚、不織布テープ(12mm)×2個・(25mm)×1個、消毒スプレー(100mL)×3本、滅菌カットガーゼS(6枚入)・M(5枚入)×各5個、防水ワンタッチパット(S・M)×各2個、ワセリン×2個、アルミ救急シート×5枚、救急ホータイ(パッド付き)×3個、万能ハサミ×2本、救急絆(100枚入)×1個、使い捨て手袋(100枚入)×1個、清浄綿(25包)×1個、テーピングテープ(手首・指用25mm・足首用50mm)×各1個、サージカルマスク(50枚入)×1個、除菌ウエットティッシュ(80枚入)×1個、人工呼吸用補助マスク×3枚、電子体温計×1本、湿布(6枚入)×3枚、携帯用浄水器×1個、副木3ツ組(大中小)×各2個、パック入耳かき綿棒(50本入)×2個、毛抜き2本セット×1個、ピンセット先曲り×2本、携帯用ツメキリ×1個、メモ帳×2個、油性マジック×1本、シャープペンシル×2本、安全ピン(5本入)×5個、ビニール袋(5枚入)×1個、日赤監修小冊子×1冊ケース寸法(mm)525×350×200アズワン品番8-2804-11
デジタル式身長計 200cm 三和製作所デジタル式身長計 200cm三和製作所
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
数値の直接表示で一目瞭然。デジタル式身長計。 デジタルカーソル:ニッケル水素充電池内蔵。充電用アダプター(付属品)で繰り返しご使用できます。 アナログメモリ:支柱には目盛も付いているので、急な電池切れにも安心です。コードをつなげば、充電中でも電源が入り測定可能です。 冷たくなり過ぎない台座:寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)70~200材質アルミ、ABS樹脂、ポリ合板質量(kg)7.5連続使用可能時間38~42時間台座寸法(mm)440×325×35充電時間(時間)(満充電)24
アコーディオン衝立 松吉医科器械アコーディオン衝立松吉医科器械
69,700税込76,670
1個
22日以内出荷から41日以内出荷
両端柱にはマグネットプレート付きで用途に応じて連結可能です。 キャスター付。
材質(フレーム)アルミ、(カーテン)両面難燃ビニールレザー
電子カルテワゴン ナカバヤシ電子カルテワゴンナカバヤシ
74,570税込82,027
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
配膳カート HCBシリーズ ERECTA(エレクター)配膳カート HCBシリーズERECTA(エレクター)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル長座体前屈計 竹井機器工業デジタル長座体前屈計竹井機器工業(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。
質量(kg)1.5電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×365測定範囲(cm)0.0~99.5(0.5cm単位)松吉医科器械コード24-2345-00
AEDボックススタンド型 MDX-312 満点商会AEDボックススタンド型 MDX-312満点商会(1件のレビュー)
53,800税込59,180
1台
31日以内出荷
AEDボックスのスタンド型です。
ポリッシュホワイトタイプ扉:アクリルクリア外寸(mm)W400xH1350xD295内寸(mm)AED部分:W290xH350xD135材質(ボディ)スチール・アルミ関連資料(0.06MB)
サンペールK#50 本体、蓋セット パッキン無し サンコー(三甲)サンペールK#50 本体、蓋セット パッキン無しサンコー(三甲)
76,380税込84,018
1セット(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PPタイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)372×258×516内容量(L)54.8外寸(mm)セット寸法:435×309×554色相ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
長イス 背付 ニシキ工業長イス 背付ニシキ工業
53,980税込59,378
1台
31日以内出荷
7色から選べるスタンダードな長イスです。