絞り込み
ブランド
  • 竹井機器工業
  • モノタロウ(23)
  • 高田ベッド製作所(5,093)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
  • ナビス(アズワン)(1,936)
  • 住商モンブラン(1,926)
  • アズワン(1,479)
  • 徳武産業(1,363)
  • 松吉医科器械(1,360)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
  • ミドリ安全(1,049)
  • ケアファッション(968)
  • KAZEN(881)
  • イトーキ(718)
  • フリッツメディコ(647)
  • Aron(アロン化成)(607)
  • フォーク(595)
  • オカムラ(岡村製作所)(553)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
  • オオサキメディカル(545)
  • カワムラサイクル(455)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル握力計(グリップD) 竹井機器工業

    デジタル握力計(グリップD)

    竹井機器工業
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    オートパワーオフ機能付。
    質量(g)680電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×235×62測定範囲(kg)5~100(0.1kg単位)アズワン品番0-7023-01松吉医科器械コード02-3770-00
  • 健口くんハンディⅡ 竹井機器工業

    健口くんハンディⅡ

    竹井機器工業
    48,998税込53,898
    1個
    当日出荷
    1箇所のボタンで全てが操作できるシンプル構造。従来機種より左右幅と厚みを短くし、手のひらにジャストフィットする設計
    付属品収納袋その他カウントモニタ有り質量(g)125(電池含む)電源単4乾電池×2本表示液晶表示2桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×164×26測定時間5秒連続使用時間100時間(アルカリ乾電池使用の場合)測定内容オーラルディアドコキネシス(発音回数の自動カウント)(1秒あたりの回数)オートパワーオフ測定終了後、3分アズワン品番68-5211-99
  • デジタル長座体前屈計 竹井機器工業

    デジタル長座体前屈計

    竹井機器工業(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。
    質量(kg)1.5電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×365測定範囲(cm)0.0~99.5(0.5cm単位)松吉医科器械コード24-2345-00
  • フリッカー値測定器Ⅱ型(自動型) 竹井機器工業

    フリッカー値測定器Ⅱ型(自動型)

    竹井機器工業
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    からだのリズムに大きな影響を与える疲労の程度を知ることによって、どのような生活のリズムであったらよいのかなどを考える教材として役立ちます。
    仕様(フリッカー変化方法)自動型質量(g)800電源ACアダプタ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×355×135照度(Lx)チラツキ視野/500(±10%)、周辺視野/100(±40%)可変範囲20~60Hz(±10%)松吉医科器械コード19-2420-00
  • 皮下脂肪厚測定器 竹井機器工業

    皮下脂肪厚測定器

    竹井機器工業
    139,800税込153,780
    1個
    11日以内出荷
    精巧に設計された皮下脂肪厚計です。
    質量(g)約185測定範囲(mm)0~60(1単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×130×21松吉医科器械コード02-3855-00
  • 痛覚計 竹井機器工業

    痛覚計

    竹井機器工業
    149,800税込164,780
    1個
    11日以内出荷
    円錘型圧子を使ったペン型で、先端への圧力を連続的に変えながら、痛覚の閾値をグラム単位で測定します。
    寸法(mm)約Φ13×105(キャップ含まず)ストローク1g当たり2mm±10%測定範囲2~10g質量(g)約14松吉医科器械コード20-2920-00
  • 手のばし測定器 竹井機器工業

    手のばし測定器

    竹井機器工業
    119,800税込131,780
    1個
    11日以内出荷
    ファンクショナルリーチを測定するもので、バランス感覚の衰えを見ることができます。
    付属品三脚、ツマミ質量(kg)0.23測定範囲(スタート時ヒモ長110cmで)5~99.5cm(0.5cm単位)電源リチウム電池(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)80×77×137松吉医科器械コード19-2400-00
  • デジタル体前屈計(フレクションD) 竹井機器工業

    デジタル体前屈計(フレクションD)

    竹井機器工業
    41,980税込46,178
    1個
    11日以内出荷
    2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。
    質量(kg)1.3電源リチウム電池(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×397×605測定範囲(cm)-20.0~+35.0(0.1cm単位)松吉医科器械コード02-3815-00
  • ジャンプ デジタル垂直とび測定器 T.K.Kシリーズ 竹井機器工業

    ジャンプ デジタル垂直とび測定器 T.K.Kシリーズ

    竹井機器工業
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    ●跳躍高の測定を「紐がどれだけ伸びたか」から測定します。●2回測定し、良いほうの記録をデジタルで点滅表示します。●携帯に便利で様々な場所での測定が可能です。
    仕様-MD質量(kg)本体:約0.2、ゴム板:約0.4測定範囲ベルトの高さ110cmで5~99cm寸法本体:約137×35×80mm、ゴム板:直径 約380mm 厚さ 約3mm電源リチウム電池内蔵表示液晶2桁 1cm単位連続使用時間約1,000時間オートパワーオフ最終測定後約1分アズワン品番62-1611-79
  • リアクション-BG 棒反応時間測定器 竹井機器工業

    リアクション-BG 棒反応時間測定器

    竹井機器工業
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    棒の落下を利用して敏捷性を測定します。
    アズワン品番62-1611-82
  • バック-D デジタル背筋力計 竹井機器工業

    バック-D デジタル背筋力計

    竹井機器工業
    82,980税込91,278
    1個
    5日以内出荷
    2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。強化プラスティックの使用により、軽量でコンパクトです。
    アズワン品番62-1611-71
  • デジタル垂直とび測定器 ジャンプMD 竹井機器工業

    デジタル垂直とび測定器 ジャンプMD

    竹井機器工業
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    2回測定し、良い方の記録をデジタルで点滅表示します。 携帯に便利で様々な場所での測定が可能です。
  • デジタル長座位・立位体前屈計 竹井機器工業

    デジタル長座位・立位体前屈計

    竹井機器工業
    109,800税込120,780
    1台
    15日以内出荷
    測定値を液晶パネルにデジタル表示します。 児童から高齢者まで幅広く計測できる長座位前屈計として、またボックスを起こして立位体前屈計として利用することができます。
  • 足指筋力測定器Ⅱ(ベルト付) 竹井機器工業

    足指筋力測定器Ⅱ(ベルト付)

    竹井機器工業(1件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷
    足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
    付属品足指筋力固定ベルト質量(kg)約4電源単3乾電池×2コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×480×110測定範囲(kg)0.5~80.0
  • デジタル上体そらし計 竹井機器工業

    デジタル上体そらし計

    竹井機器工業
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。
    質量(kg)約0.7電源リチウム電池(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×172×817測定範囲(cm)10.0~80.0(0.1単位)松吉医科器械コード02-3820-00
  • 痛覚計 竹井機器工業

    痛覚計

    竹井機器工業
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    円錐型圧子を使ったペンタイプの痛覚計です。 先端への圧力を連続的に変えながら、痛覚の閾値をグラム単位で測定します。
    寸法(mm)約Φ13×105ストローク1gあたり2mm±10%測定範囲2~10gアズワン品番7-3849-01
  • 足指筋力測定器Ⅱ 竹井機器工業

    足指筋力測定器Ⅱ

    竹井機器工業
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷
    足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。品番:TKK3365bはA/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
    寸法(mm)約200×480×110質量(kg)約4測定方法アイソメトリック測定測定範囲(kg)0.5~80
  • 足指筋力測定器Ⅱ A/Dコンバーター1ch ソフトウェア付き 竹井機器工業

    足指筋力測定器Ⅱ A/Dコンバーター1ch ソフトウェア付き

    竹井機器工業
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷
    A/Dコンバーター1ch(ソフトウェア付き)。
    対応OSWindows(R)7/8/10アズワン品番7-4877-03
  • 足指筋力測定器Ⅱ ベルト付 竹井機器工業

    足指筋力測定器Ⅱ ベルト付

    竹井機器工業
    289,800税込318,780
    1台
    10日以内出荷
    足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。 被験者が足指かけを牽引すると、ケース部内のひずみゲージ式ロードセルがその力を検出し、表示部にてkg単位で表示します。 表示はピークホールドされ、足指牽引力の最大値を簡単に読み取ることが出来ます。 トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
    材質(足指かけ棒表面材)シリコンチューブ質量(kg)約4電源単三形乾電池×2、ACアダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約480×200×110長さ(cm)(足底)約32検出方式(力)ひずみゲージ式ロードセル表示分解能3桁(ゾロサブレス)/0.1kg測定方法アイソメトリック測定測定回数1回棒径(Φmm)(足指かけ棒)8測定範囲(kg)0.5~80適合サイズ(cm)(足)21.5~32
  • 口腔機能測定機器健口くん 竹井機器工業

    口腔機能測定機器健口くん

    竹井機器工業
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    口腔機能の目安となる反復唾液嚥下テスト(RSST)と、オーラルディアドコキネシスの容易な測定を可能にした測定器です。
    付属品マイク、外部嚥下ラップボタン、収納ポーチ質量(g)500電源ACアダプタ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×130×50松吉医科器械コード23-2650-00
  • 棒反応時間測定器(リアクションBG) 竹井機器工業

    棒反応時間測定器(リアクションBG)

    竹井機器工業
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    棒の落下を利用して敏捷性を測定します。
    材質寸法(mm)Φ20×550測定範囲(mm)0~500(10mm単位)松吉医科器械コード19-2415-00
  • マルチタイマー 竹井機器工業

    マルチタイマー

    竹井機器工業
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Timed Up & Go および閉開眼片足立ち時間測定用タイマーです。
    付属品ポール、ゴム台、リモートスイッチ質量(kg)(マットスイッチ)0.38、(調整器)0.2測定範囲0.1~99.9秒電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マットスイッチ)300×300×5、(調整器)124×136×75松吉医科器械コード19-2395-00
  • テンションメーターD 竹井機器工業

    テンションメーターD

    竹井機器工業
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    片足用筋力測定台(別売)にテンションメーターDを取り付けて脚伸展力の測定が行えます。
    質量(kg)0.68電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×230×62測定範囲(kg)5.0~100.0(0.1kg単位)松吉医科器械コード23-6897-01
  • デジタル背筋力計(バックD) 竹井機器工業

    デジタル背筋力計(バックD)

    竹井機器工業
    91,980税込101,178
    1個
    翌々日出荷
    2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。
    質量(kg)3.7電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×3115×328測定範囲(kg)20.0~300.0(0.5kg単位)松吉医科器械コード02-3805-00