絞り込み
ブランド
- seca
- モノタロウ(23)
- 高田ベッド製作所(5,093)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
- ナビス(アズワン)(1,936)
- 住商モンブラン(1,926)
- アズワン(1,479)
- 徳武産業(1,363)
- 松吉医科器械(1,360)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
- ミドリ安全(1,049)
- ケアファッション(968)
- KAZEN(881)
- イトーキ(718)
- フリッツメディコ(647)
- Aron(アロン化成)(607)
- フォーク(595)
- オカムラ(岡村製作所)(553)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
- オオサキメディカル(545)
- カワムラサイクル(455)
- ブランドをもっと見る
特価

アナログフラットスケール
seca¥23,980税込¥26,3781台7日以内出荷体重計としてのご使用だけではなく、インテリアにも最適なレトロなデザイン。 カラーバリエーション豊富。 安定感のある計量台。
デジタルベビースケール用 身長計 seca233
seca¥16,335税込¥17,9691個7日以内出荷材質ABS樹脂・アルミニウム寸法(mm)641×296×179測定範囲35~80cm最小目盛1mmアズワン品番8-3690-11![デジタルフラットスケール[検定付] seca878 2ディスプレイ seca](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25968416-220301-02.jpg)
デジタルフラットスケール[検定付] seca878 2ディスプレイ
seca¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷二つのディスプレイにより測定値を患者様と医療スタッフの両方から確認できます。材質スチール・ABS樹脂寸法(mm)321×362×60質量(g)4電源AC100V 50/60Hz、ACアダプター付属、単三乾電池×6本(テスト用付属)使用範囲100kgまで/100g、100kg以上/200g機能ホールド(切替) オートホールド、2in1機能、電源自動オフ(電池使用時)精度等級4級秤量200kgアズワン品番8-3216-01![デジタルコラムスケール[検定付き] 本体 seca799 seca](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25967287-220228-02.jpg)
デジタルコラムスケール[検定付き] 本体 seca799
seca¥78,210税込¥86,0311台17日以内出荷軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。 計量台は滑りにくいラバー素材です。 メジャーロッド(別売)を取り付けると身長体重計として使用できます。仕様組み立て式(要工具)質量(kg)本体/6.3サイズ本体/294×417×831mm、計量台/272×280×75mm電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)最小表示~100kg/100g、100~200kg/200g機能ホールド/オートホールド切り替え・BMI・風袋引き・オートパワーオフ精度等級3級秤量200kgアズワン品番8-2697-01
ワンステップ身長計専用キャリングケース seca414
seca¥14,980税込¥16,4781個当日出荷seca217は目盛は左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。 付属アタッチメントで体重計(seca899・877、P○○参照)が取り付けられ、身長計付体重計としても使用できます。 seca414は身長計(seca217)と体重計(seca877・899、P○○参照)の両方が収納できます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×210×350アズワン品番8-1963-11
専用キャリングケース seca421
seca¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷ディスプレイを机や壁等に置いて使用することができます。 ディスプレイ部分は読み取りやすいよう角度調節が可能です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×130×350アズワン品番8-1958-11

















![デジタルフラットスケール[検定付] seca878 2ディスプレイ seca](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25968416-220301-02.jpg)
![デジタルコラムスケール[検定付き] 本体 seca799 seca](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25967287-220228-02.jpg)